絞り込み
消費電力(W)

LED積層灯赤黄緑直付ブザ付
日恵製作所¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。用途屋内質量(kg)0.33径(Φ)40保護構造IP54段数3(赤黄緑)消費電力(W)6.2定格電圧(V)AC100 ~ 200温度(℃)-20~60本体タワー/直付式分類点灯点滅ブザー保証期間2年保証動作表示点灯、点滅_60回/分点滅動作/あり音圧レベル(dB)80音量調節可ブザー2種、80dB,あり
LED積層灯赤緑直付ブザー付
日恵製作所¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。用途屋内質量(kg)0.3径(Φ)40保護構造IP54段数2(赤緑)消費電力(W)5定格電圧(V)AC100 ~ 200温度(℃)-20~60本体タワー/直付式分類点灯点滅ブザー保証期間2年保証動作表示点灯、点滅_60回/分点滅動作/あり音圧レベル(dB)80音量調節可ブザー2種、80dB,あり
LED積層灯赤緑直付ブザー付
日恵製作所¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。CE規格取得品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。電源24VはAC/DC兼用で、AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。用途屋内質量(kg)0.3径(Φ)40保護構造IP54段数2(赤緑)消費電力(W)4.9定格電圧(V)AC/DC24温度(℃)-20~60本体タワー/直付式分類点灯点滅ブザー保証期間2年保証動作表示点灯、点滅_60回/分点滅動作/あり音圧レベル(dB)80音量調節可ブザー2種、80dB,あり
LED積層灯 赤黄緑L金具付
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。用途屋内質量(g)0.33k+238径(Φ)40保護構造IP54段数3(赤黄緑)消費電力(W)6.2定格電圧(V)AC100 ~ 200温度(℃)-20~60本体タワー/ポール固定式分類点灯点滅ブザー保証期間2年保証動作表示点灯、点滅_60回/分点滅動作/あり音圧レベル(dB)80音量調節可ブザー2種、80dB,あり
LED積層灯 赤緑L金具付
日恵製作所¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。用途屋内質量(g)0.30k+238径(Φ)40保護構造IP54段数2(赤緑)消費電力(W)5定格電圧(V)AC100 ~ 200温度(℃)-20~60本体タワー/ポール固定式分類点灯点滅ブザー保証期間2年保証動作表示点灯、点滅_60回/分点滅動作/あり音圧レベル(dB)80音量調節可ブザー2種、80dB,あり
LED積層灯赤黄緑直付ブザ付
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。用途屋内質量(kg)0.52径(Φ)60保護構造IP54段数3(赤黄緑)消費電力(W)6.2定格電圧(V)AC100 ~ 200温度(℃)-20~60本体タワー/ポール固定式分類点灯点滅ブザー保証期間2年保証動作表示点灯、点滅_60回/分ブザー2種音64 ~ 88dB
LED積層灯赤緑直付ブザー付
日恵製作所¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。用途屋内径(Φ)60保護構造IP54段数2(赤緑)温度(℃)-20~60本体タワー/ポール固定式分類点灯点滅ブザー保証期間2年保証動作表示点灯、点滅_60回/分ブザー2種音64 ~ 88dB
LED積層灯 赤黄緑 直付
日恵製作所¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。用途屋内質量(kg)0.32径(Φ)40保護構造IP54段数3(赤黄緑)消費電力(W)4定格電圧(V)AC100 ~ 200温度(℃)-20~60本体タワー/直付式分類点灯保証期間2年保証動作表示点灯音圧レベル(dB)80
LED積層灯 赤緑L金具付
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。CE規格取得品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。電源24VはAC/DC兼用で、AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。用途屋内質量(g)0.30k+238径(Φ)40保護構造IP54段数2(赤緑)消費電力(W)4.9定格電圧(V)AC/DC24温度(℃)-20~60本体タワー/ポール固定式分類点灯点滅ブザー保証期間2年保証動作表示点灯、点滅_60回/分音圧レベル(dB)80ブザー2種、80dB
LED積層灯 赤緑 直付
日恵製作所¥8,498~税込¥9,348~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。用途屋内径(Φ)60保護構造IP54段数2(赤緑)温度(℃)-20~60本体タワー/ポール固定式保証期間2年保証動作表示点灯
LED積層灯 赤緑 直付
日恵製作所¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。用途屋内質量(kg)0.3径(Φ)40保護構造IP54段数2(赤緑)消費電力(W)2.8定格電圧(V)AC100 ~ 200温度(℃)-20~60本体タワー/直付式分類点灯保証期間2年保証動作表示点灯音圧レベル(dB)80
LED積層灯 赤緑 直付
日恵製作所¥7,298税込¥8,0281個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。CE規格取得品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。電源24VはAC/DC兼用で、AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。用途屋内質量(kg)0.29径(Φ)40保護構造IP54段数2(赤緑)消費電力(W)2.4定格電圧(V)AC/DC24温度(℃)-20~60本体タワー/直付式分類点灯保証期間2年保証動作表示点灯点滅動作/あり音圧レベル(dB)80音量調節可ブザーあり
LED積層灯 赤緑 L金具
日恵製作所¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。用途屋内径(Φ)60保護構造IP54段数2(赤緑)温度(℃)-20~60本体タワー/ポール固定式保証期間2年保証動作表示点灯
LED積層灯 赤緑 L金具
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。用途屋内質量(g)0.30k+238径(Φ)40保護構造IP54段数2(赤緑)消費電力(W)2.8定格電圧(V)AC100 ~ 200温度(℃)-20~60本体タワー/ポール固定式分類点灯保証期間2年保証動作表示点灯音圧レベル(dB)80
LED積層灯 赤緑 L金具
日恵製作所¥8,798税込¥9,6781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。CE規格取得品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。電源24VはAC/DC兼用で、AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。用途屋内質量(g)0.29k+238径(Φ)40保護構造IP54段数2(赤緑)消費電力(W)2.4定格電圧(V)AC/DC24温度(℃)-20~60本体タワー/ポール固定式分類点灯保証期間2年保証動作表示点灯音圧レベル(dB)80
『回転灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準回転灯
- 積層回転灯
回転灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら