絞り込み
冷媒の種類
- R32
- R12(5)
- R22(5)
- R134a(6)
- R404A(5)
- R407C(5)
- R410A(7)
- R500(1)
- R502(5)
- R507A(2)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- JAPPY(3)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(1)
「冷媒の種類」から絞り込む
R12(5)
R22(5)
R32
R134a(6)
R404A(5)
R407C(5)
R410A(7)
R502(5)
R507A(2)
その他(1)

チャージバルブ ミニ R410A/R32用
(128件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷付属品ナットセット接続口径5/16フレア全長(mm)62.25使用冷媒R410A/R32材質(パッキン)HNBR色(本体)金販売区分業務用
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
チャージバルブ
JAPPY¥4,798税込¥5,2781個当日出荷チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
『マニホールド』には他にこんなカテゴリがあります
マニホールド の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら