絞り込み

吊り金具 WRH1
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。 接続部での支持も可能です。用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)
吊り金具 WRH□U
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から17日以内出荷一体型になっている為、施工が簡単です。 接続部での固定も可能です。用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。許容静荷重(N[kgf])1961(200)
リップみぞ形鋼用吊り金具
ネグロス電工¥429~税込¥472~1個7日以内出荷から62日以内出荷タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
中央吊り金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥519税込¥5711個当日出荷ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
斜め吊り金具
ネグロス電工¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷用途ラックの立上がりなど、斜めの親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
リップみぞ形鋼用吊り金具
ネグロス電工¥899~税込¥989~1個17日以内出荷本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
中央吊り金具ステンレス仕様
未来工業¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
中央吊り金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥729税込¥8021個翌日出荷ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
『ケーブルラック用金具』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルラック用金具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら