絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト

避難口 表示板 B級BL・BH兼用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)217×218
LED誘導灯 避難口 表示板 A級
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)420×420
通路誘導灯用適合表示板
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から3日以内出荷適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
通路表示板 両B級 天井埋込片面
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
LED消火栓表示灯防雨型
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ)質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)0.5保護等級IP23・埋込部:IP20光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)幅(Φmm)100LED寿命(時間)40000出しろ(mm)68電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
通路表示板(右)B級BL形
三菱電機¥2,998税込¥3,2981個14日以内出荷材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4有効寸法(mm)(表示面)400×400
誘導灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら