絞り込み
色
ブランド
- EverGreen INTERNATIONAL(5)
- KITA(喜多)(3)
- MIKI LOCOS(2)
- NEEDS LABO(5)
- Northern country(5)
- STREAM TRAIL(4)
- X-sell(エクセル)(11)
- アイメディア(16)
- アルファックス(5)
- カジメイク(3)
- クロダルマ(2)
- グローブマニア(川西工業)(2)
- セフティー3(4)
- セルヴァン(4)
- ヒラカワ(4)
- ファミリー・ライフ(3)
- ヤマショウ(69)
- ユニワールド(11)
- 日本真田帽子(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む




HF 日除け垂れ付オールメッシュキャップ
高田商事(42件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。用途作業用・レジャー用・DIYに最適!材質ポリエステル100%サイズフリー特性通気性適合頭囲(cm)56~60
紳士麦わら帽子 トルーマン
ヤマショウ(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷紫外線対策として大活躍。紳士向けツバが小さめの麦わら帽子用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。仕様紳士向け材質天然草木(麦わら)100%寸法(mm)350×350×120 つば80頭囲(cm)58
WPC-390 麦わら帽子
X-sell(エクセル)¥1,298税込¥1,4281個欠品中季節感と清涼感をもつ定番の麦わら帽子。 大きなつばで強い日差しから守り、頭部の熱や汗による水分をうまく外へ逃がします。 温度を下げてくれる効果もあり、蒸し暑さも感じにくい。 強風時にも便利な調整可能のあご紐付き。材質麦わらサイズフリー自重(g)100


マイクロホールキャップタレ付き 6570
FORECAST(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷レーザーカットした小さな穴により、通気性が良く、不快な頭の蒸れを軽減します。直射日光をカットする取り外し可能なタレ付き。首の日よけに最適です。ビン皮裏の消臭テープが、気になる臭いを軽減します。はっ水加工、UVカットの素材を使用しています。サイズF(フリー)混率(%)ナイロン100機能通気性、消臭、撥水、UVカット頭囲(cm)57~60
WPC-391 ストローハット
X-sell(エクセル)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷よりスタイリッシュでカジュアルな麦わら帽子。 大きなつばで強い日差しから守り、頭部の熱や汗による水分をうまく外へ逃がします。 温度を下げてくれる効果もあり、蒸し暑さも感じにくい。 強風時にも便利な調整可能のあご紐付き。材質麦わらサイズフリー(頭囲60cm)自重(g)80
遮光さわやか麦わら帽子
Laccu(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷後ろの帽子部がギンギラ布で日差しをシャットアウト用途炎天下での作業時の日よけ対策に。材質本体:指定外繊維(草木)100%、フード:アルミニウム100%寸法(mm)440×440×120、つば110色(アソート)黒、赤


冷感ヘアバンド SHAKE & COOL仕様
KITA(喜多)¥739税込¥8131枚当日出荷シェイク&クールを使用した冷感ヘアバンド。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 UV98%カットで紫外線対策。 抗菌加工。サイズフリー混率(%)ポリエステル100


DIVERSTYLE 撥水ハット
ユニワールド¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷360°メッシュ、汗止め、サイズ調整ベルト付き!さらにコンパクト収納可能で持ち運びに便利!用途土木・日曜大工・ガーデニング・アウトドア、サイクリング、登山サイズフリー機能通気性・撥水素材ポリエステル


扇風機付帽子 ソーラーファン 8WAY 日焼け対策 熱中症対策 Type-C給電 ソーラーパネル 3段階風量調整 フェイスカバー・ネックガード・頭頂カバー
LEPLUS NEXT¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷【外装:OPP袋】帽子のつばに小型ファンを搭載し、顔周りに送風可能/手ぶらで涼しく過ごせる/Type-C給電式/晴天時はソーラーパネルで駆動可能/3段階の風量調整/バッテリー残量表示モニター搭載/充電ケーブル(AtoC)付属/フェイスカバー・ネックガード・頭頂カバーを着脱して8通りの組み合わせが可能付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書材質PP材質、ポリエステル繊維、発泡複合材、電子部品質量(g)約182サイズ(cm)【つば】約14、【あごひも】最大約56回転数(min-1[r.p.m])6500(最大)電源充電式リチウムイオン電池幅(cm)【ネックガード】約50、【フェイスカバー】約23定格入力電圧(V)5風量調整3段階(+ソーラーモード)高さ(cm)【ネックガード】約27、【フェイスカバー】約29充電時間(時間)約3モード【ソーラー】内蔵バッテリーを消費せず、ファンを駆動することが可能です。1.ソーラーモードボタンを長押しします。※室内や曇雨天時には使用できません。2.ソーラーパネルに十分な太陽光が直射されると稲妻マークが緑に点灯し、ファンが駆動します。※太陽光の強弱により、ファンの風量が上下します。3.終了時は、電源ボタンを4回押す。またはソーラーパネルに太陽光が直射しない状態にしてください。バッテリー容量(mAh)1000充電方式ソーラーファン側面にあるUSB Type-Cポートに充電ケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続し、ACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートにType-Aコネクタを接続します。バッテリー残量表示が1.00%になったら充電可能です。、※本製品を充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。使用後の手入方法1.帽子からソーラーファンを取り外します。※指をはさまないようご注意ください。2.つば部分を避けて水洗いしてください。※洗剤は使わないでください。※必ずファンをお取り外しの上でお手入れをお願い致します。3.ご使用再開時は、ソーラーファンの取り付け部が帽子のはめ込み部にカチッと音がするまではめれば装着完了です。連続動作時間最大14時間(風量1段階)※使用環境により異なります頭囲(cm)約53~58深さ(cm)【頭周り】10
2WAY COOL & 安全シールド
MIKI LOCOS(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷草刈時の顔を守る対策と、暑さ対策を兼ね備えた製品を開発!。1:シールドが取りはずしでき、農作業時の帽子としても使用できます。2:シールドが帽子のツバの任意の場所に取付できます。(PAT)。3:目の周辺は透明シールドでガードし、口周辺はメッシュ素材になっており、鼻や口から呼吸によってシールドが曇る心配がありません。用途草刈りやガーデニング、畑仕事、ウォーキングに!材質PE(UV50%カット)サイズ男女兼用フリーサイズ
レインクリアバイザー
アイメディア(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷通勤やおでかけなど、雨で化粧を崩したくない人に最適な、クリアバイザー ワイドなつばで顔をしっかりガードします。 透明なので視界はクリア。仕様ブラックビーズ材質バンド生地:ポリエステル、ツバ:ポリカーボネート色クリア質量(g)約145寸法(cm)ツバ:約42×17



帽子キーパー 1本
川村製紐¥299税込¥3291個欠品中ゴム紐・紐・テープのノウハウから生まれた生活便利グッズです。風で帽子が飛んでいかない様にしっかり留めておくクリップです。アイデア次第で色々な用途に使用できます。用途ハイキング・フィッシング・サイクリング時の帽子留め。
ひんやりクールフェイスマスク
インテリムジャパン(1件のレビュー)¥900税込¥9901枚当日出荷水分に反応し冷却効果を得ることができるフェイスマスクです。用途炎天下の作業、熱のこもった倉庫内での作業などに。材質ポリエステル色チャコール縦(cm)約29横(cm)約30
ソーラーファンつき帽子 キャップタイプ ブラック 熱中症対策 Type-C給電 ソーラーパネル 3段階風量調整
LEPLUS NEXT¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷【外装:OPP袋】帽子のつばに小型ファンを搭載し、顔周りに送風可能/手ぶらで涼しく過ごせる/Type-C給電式/晴天時はソーラーパネルで駆動可能/3段階の風量調整/バッテリー残量表示モニター搭載/充電ケーブル(AtoC)付属/ベーシックなキャップ型付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書材質PP材質、ポリエステル繊維、鉄、電子部品色ブラック質量(g)約159サイズ(cm)【つば】約11、回転数(min-1[r.p.m])6500(最大)電源充電式リチウムイオン電池定格入力電圧(V)5風量調整3段階(+ソーラーモード)充電時間(時間)約3モード【ソーラー】内蔵バッテリーを消費せず、ファンを駆動することが可能です。1.ソーラーモードボタンを長押しします。※室内や曇雨天時には使用できません。2.ソーラーパネルに十分な太陽光が直射されると稲妻マークが緑に点灯し、ファンが駆動します。※太陽光の強弱により、ファンの風量が上下します。3.終了時は、電源ボタンを4回押す。またはソーラーパネルに太陽光が直射しない状態にしてください。バッテリー容量(mAh)1000充電方式ソーラーファン側面にあるUSB Type-Cポートに充電ケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続し、ACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートにType-Aコネクタを接続します。バッテリー残量表示が1.00%になったら充電可能です。、※本製品を充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。使用後の手入方法1.帽子からソーラーファンを取り外します。※指をはさまないようご注意ください。2.つば部分を避けて水洗いしてください。※洗剤は使わないでください。※必ずファンをお取り外しの上でお手入れをお願い致します。3.ご使用再開時は、ソーラーファンの取り付け部が帽子のはめ込み部にカチッと音がするまではめれば装着完了です。連続動作時間最大14時間(風量1段階)※使用環境により異なります頭囲(cm)約53~56深さ(cm)【頭周り】10
可動式UVカットワイドサンバイザー
インターベース(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個翌日出荷ワイドタイプで顔全体のUVカット。フェイスラインまですっぽり隠せる。UVカット率約98%以上。お出かけやアウトドア、ガーデニング、スポーツ観戦時に必須のアイテムです用途アウトドア、ガーデニング、農業、スポーツ観戦、軽作業材質PVC、ポリエステル、ABS質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×30×18頭囲(cm)52~62
冷感バラクラバ SHAKE & COOL仕様
KITA(喜多)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281着当日出荷シェイク&クールを使用した冷感バラクラバ。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 UV98%カットで紫外線対策。 抗菌加工。色ブラックサイズフリー混率(%)ポリエステル100
紳士麦わら帽子DX ヤング
ヤマショウ¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷多機能な紳士向け麦わら帽子です。特殊編み製法で通気性抜群。消臭テープや、着脱式冷感汗取り付きで涼しく、汗の不快感軽減。つば裏の黒生地でUV対策。楕円形状で頭にフィットします。用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。仕様紳士向け材質【本体】天然草木(麦わら)100%【生地】ポリエステル100%寸法(mm)430×430×150 / つば130頭囲(cm)58
婦人 麦 ハマグリ 水玉
グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷女性用の麦わら帽子です。色は選べません。用途農作業・野外作業。材質麦わら色リボン部・フチ巻部/柄込サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応適合頭囲(cm)約58~60つば長さ約4寸
首まで日よけサファリハット カーキ
ヒラカワ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷首までしっかりガードできる!UVカット率99%以上。撥水加工。折りたたんでコンパクトに持ち運びできます。首裏の日よけはツバの内側に収納できます。後ろに調節ひも付き。長めの首ひも付き。両側に蒸れを軽減するベンチレーション付き。洗濯OK(※手洗い)用途日除け/紫外線対策/帽子/ハット/アウトドア/キャンプ/ガーデニング/レジャー/色カーキ長さ(cm)【つば】7混率(%)【生地】ポリエステル100%【樹脂部分】ポリアセタール寸法(cm)【首日よけ】20×31適合頭囲(cm)~57
さわやか麦わら帽子 大
ヤマショウ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷麦わら+スカーフの半帽タイプで大きめサイズなので首回りまでしっかり紫外線対策できる婦人用帽子。 この商品は生産ロットによって画像とは異なる色柄となる可能性があります。予めご了承ください。用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。仕様婦人向け材質本体:天然草木(麦わら)100%、タレ:ポリエステル80% 綿20%寸法(mm)440×440×120 つば180


フラップインキャップ 6529
カジメイク¥1,280税込¥1,4081個4日以内出荷直射日光や雨をカットする背面フラップがキャップ本体から出し入れ出来る2WAY仕様のキャップです。キャップは内側がサラサラと触り心地の良い3層構造の生地を採用(はっ水加工)、フラップはUVカット(UPF50+)の素材を使用しています。ゴム紐によりサイズ調整が可能です。材質表側:ポリエステル100%(中層:TPUラミネート) 裏側:ポリエステル100% フラップ:ポリエステル100%サイズF(フリー)頭囲(cm)57~60
首まで日よけサファリハット ベージュ
ヒラカワ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷首までしっかりガードできる!UVカット率96%以上。撥水加工。折りたたんでコンパクトに持ち運びできます。首裏の日よけはツバの内側に収納できます。後ろに調節ひも付き。長めの首ひも付き。両側に蒸れを軽減するベンチレーション付き。洗濯OK(※手洗い)用途日除け/紫外線対策/帽子/ハット/アウトドア/キャンプ/ガーデニング/レジャー/色ベージュ長さ(cm)【つば】7混率(%)【生地】ポリエステル100%【樹脂部分】ポリアセタール寸法(cm)【首日よけ】20×31適合頭囲(cm)~57
UV&クール 顔までガードパーカー
NEEDS LABO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷これ1枚で顔から手の甲まですっぽり覆ってしっかりUV対策!いろんなシーンで活躍するつば付きフード+フェイスマスク身長(cm)154~162素材ポリエステル85%・ポリウレタン15%
顔と首筋のサンシェード
アイメディア(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷帽子に被せて、首元のワンタッチテープをとめるだけで簡単日よけ!。ツバ付き帽子にかぶせれば 首筋まわりの紫外線もしっかりガードします。ウォーキング、アウトドア、屋外イベント、釣り、ガーデニングなどさまざまなシチュエーションで!。汗やニオイが気になった時 も、洗濯機で洗えます。生地には吸水、速乾性に優れた CoolPassを使用。Cool Passは星形の断面を持つ繊維で、水分をすばやく吸い取り、拡散します。1箇所留め:首もとに風を通しながら、 左右の日差しをガードします。2箇所留め:首もとを閉じ、しっかりと 日差しをガードします。混率(%)ポリエステル100寸法(cm)背部:(約)26耐熱温度(℃)約100頭囲(cm)(約)60


DIVERSTYLE 撥水ジェットキャップ
ユニワールド(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷アイレット、汗止め、バックルアジャスター付き!さらにコンパクト収納可能で持ち運びに便利!用途土木・日曜大工・ガーデニング・アウトドア、サイクリング、登山サイズフリー機能撥水素材ポリエステル
首までガード涼やかフラップ帽子
アイメディア(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷前からの日差しはもちろん、気づきにくい後ろからの紫外線もしっかりガード! ブラックとおしゃれな花柄のリバーシブルタイプ! 首もとはワンタッチテープで簡単に留められます! 結んだ髪を通せるスリット付。材質表生地:ポリエステル95%、綿5%、裏生地:綿100%質量(g)約82頭囲(cm)54~61


ガーデニングハットマスク付
ヤマショウ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷農家さんの意見から作ったガーデンハット。マスク付きで外作業にも快適用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。仕様婦人向け材質本体:ポリエステル80%、綿20% フード:ポリエステル100%寸法(mm)330×340×110 つば後50 つば前110


WPC-392 2way日除け付き麦わら帽子
X-sell(エクセル)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷日除け布付きで首筋の日差しも気にならない麦わら帽子。 日除け布はファスナーで取り外し可能な2way仕様。 強風時にも便利な調整可能のあご紐付き。材質麦わらサイズフリー自重(g)110


WPC-393 2wayカモフラージュ柄日除け付き麦わら帽子
X-sell(エクセル)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷日除け布付きで首筋の日差しも気にならない麦わら帽子。 定番のカモフラ柄。 日除け布はファスナーで取り外し可能な2way仕様。 強風時にも便利な調整可能のあご紐付き。材質麦わらサイズフリー自重(g)150
紳士草帽子(通芯草トルーマン)
ヤマショウ¥989税込¥1,0881個5日以内出荷天然通心草のトルーマン型帽子用途農業、園芸、ガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。仕様紳士向け素材天然素材頭囲(cm)58つば長さ12cm
WP-343 日除けガード
X-sell(エクセル)¥899税込¥9891個7日以内出荷キャップに被せるだけで強い日差しをから顔を守る日よけガード。 通気性の良いメッシュ生地を使用。 シンプルなデザインで釣りだけでなくスポーツ・現場作業・アウトドア・キャンプなどマルチに活躍。材質ポリエステル色グレーサイズフリー自重(g)50
竹カサ帽子 大
ヤマショウ¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷昔ながらの竹笠。用途屋外での日よけ対策や雪かきなどの作業に。材質【本体】天然草木(竹)100%、【五徳】ポリプロピレン寸法(mm)470×470×200性別紳士向けつば長さ270mm



サファリワークハット アイスシェード付き
GLADIATOR¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷後部シェードのメッシュポケットに保冷剤を入れて首元を冷やせます。メッシュポケット口中央のボタンを外せば、より大きな保冷剤を収納可能。シーンに合わせた3WAY(1.ハットとしてカジュアルに使用、2.シェードをつけて日差しを防ぐ、3.シェードに保冷剤を入れてひんやり快適)。吹き飛びを防止するアジャスター付きあご紐で首元に保冷剤を密着させることが可能。頭まわりのすべり止め部分芯地に消臭素材「ニオイクリアSG」を採用。あご紐とシェードは取り外し可能。用途DIY/アウトドア/タウンユース/カジュアルサイズL長さ(cm)バイザー:7混率(%)ナイロンタスラン(ナイロン100)、メッシュ(ポリエステル100)寸法(cm)[シェード]縦:20、横上部:24、横下部:31製品質量(g)95適合頭囲(cm)58~60深さ(cm)帽子:8.5



アウトドアハット
Northern country¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷登山・キャンプはもちろん様々なシーンで活躍するトレッキングハット。UPF・撥水加工・サンシェードなどレジャーやディリーユースに幅広く対応。サンシェードは使わない時はつばの中に収納可能。サイズ調整可。UPF50。撥水加工。収納式サンシェード。サイズ調整ドローコード。着脱可能チンストラップ。ベンチレーション。抗菌防臭加工(汗止め部分)材質ナイロン、ポリエステル



涼かちゃん
槍木産業¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷紫外線や熱中症から身を守る優れものです。炎天下では無帽に比べて10度涼しい状態になります。軽量で、ケープは着脱式。UVカットマスクと併用することも可能です。
『キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
キャップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら