絞り込み

コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
エコグランデ用スピードコントロールフットペダル
アルゴファイルジャパン¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。セット内容スピードコントロール・フットペダルGRF60寸法(mm)110×170×60質量(g)530コード長さ(m)1.8
車載スイッチ 車載タクタイル
omron(オムロン)¥149~税込¥164~1個ほか102日以内出荷高荷重と長寿命を両立したロングストローク・タクタイルスイッチです。高荷重タイプでも高耐久性を実現(参考値:OF=5N、耐久性50万回)します。スイッチの内部構造にゴムプランジャを採用することによりロングストロークを実現します。
タクタイルスイッチ ノンシールTH端子 B3F8000N
omron(オムロン)¥209税込¥2301個102日以内出荷基板挿入実装形で、誤操作防止に最適な タクタイルスイッチです。仕様カバー付きタクタイルスイッチ、透明カバー付き、1極、1a(常時開路接点)トラスコ品番335-6784
タクタイルスイッチ ノンシールTH端子 B3F
omron(オムロン)¥59~税込¥65~1個ほか7日以内出荷から102日以内出荷基板挿入実装形で、 6mm角、12mm角、横押し、金メッキ接点、 ラジアルテーピングなど、充実した品揃えです。
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SNシリーズ アース端子あり
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801箱(3000個)102日以内出荷基板表面実装形・シール形で 薄形化を実現 金メッキ接点、 エンボステーピング梱包を品揃えしています。仕様6mm角タイプトラスコ品番335-8244色プランジャ:アイボリー高さ(mm)3.1接点材質銀メッキアース端子あり
『電源/コントローラー』には他にこんなカテゴリがあります
電源/コントローラー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら