絞り込み
全長(mm)
くわえられる呼び寸法
くわえられる管径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- BAHCO(バーコ)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- E-Value(1)
- HAMACO(2)
- HIT(ヒット)(12)
- IRWIN(1)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- KTC(2)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- RIDGID(日本エマソン)(43)
- SATA(1)
- TRUSCO(3)
- WILLIAMS(3)
- アーム[作業工具](2)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(64)
- スーパーツール(31)
- トップマン[工具・金物](3)
- トップ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

パイプレンチ
(85件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
パイプレンチ アルミ製
(45件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン
スーパーツール(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミ製ストレートパイプレンチ
スーパーツール(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
スピードレンチシール付
トップ工業¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0608材質Cr-V全長(mm)210、(呼称)200呼び寸法(mm)200くわえられる管径(Φmm)外径:9~25適合寸法(mm)9~25
被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリンググラウトパイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用
MCC(松阪鉄工所)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
ホンカンレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。 伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。 ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
パイプレンチアルミスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。用途狭所配管やエルボ返しに。歯幅(mm)13
アルミ製パイプレンチ 被覆管用
スーパーツール¥6,698~税込¥7,368~1丁当日出荷本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ
SK11¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。用途配管作業や機械の解体作業。
パイプレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。 うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。 焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。用途ガス・水道管の配管作業に。トラスコ品番195-5252全長(mm)330材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼質量(kg)0.955タイプスウェーデン型最大口開き(mm)42調整方法16段階アズワン品番64-8390-31
パイレンヘッドトルクレンチ
東日製作所(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個ほか当日出荷から20日以内出荷配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。 従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。仕様パイプレンチヘッド付種類プレセット形精度(%)±5ヘッド形状パイプレンチ形主な用途締め付け用負荷方向右
L型ホンカンレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から翌々日出荷L形ハンドルを採用、ハンドルの方向が180度回転できることにより、溝内の管底など狭い所でも楽に作業ができます。 ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。
アルミストレートパイプレンチ 836
RIDGID(日本エマソン)¥41,980~税込¥46,178~1丁当日出荷普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。トラスコ品番120-9116種別パイプレンチ幅(mm)130寸法(mm)900全長(mm)900質量(kg)4.76呼び寸法(mm)900サイズ(inch)36能力(inch)継ぎ手サイズ:5
コーナーパイプレンチ(軽量型)
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。![アルミパイプレンチ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938248-260121-02.jpg)
アルミパイプレンチ
トップマン[工具・金物]¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷刃が鋭いので喰いつき抜群!仕様くわえられる管の呼び寸法(最大):40A/1 1/2寸法(mm)350口開き(mm)幅:49






![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)












![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)













![パイプレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919515-260121-02.jpg)







![アルミパイプレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938248-260121-02.jpg)