絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- SHARK SAW(27)
- Silky(ユーエム工業)(14)
- SK11(39)
- アルス(17)
- エスコ(37)
- カクダイ(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- ナカヤ(13)
- バクマ工業(20)
- ヤヨイ化学(5)
- レザーソー(44)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(65)
- 木島精工(15)
- 河部精密工業(KSK)(7)
- 現場屋(8)
- 石鋸工業(26)
- 角利(角利産業)(17)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月20日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ゼットソー 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(85件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚ほか当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ゴムボーイ 替刃
Silky(ユーエム工業)(34件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
パイプソー240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。トラスコ品番818-5839質量(g)193ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
G-SAW アルミニスト 替刃
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚当日出荷仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
ゼットソーIII 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)¥669~税込¥736~1枚ほか当日出荷どの方向でも切りやすい刃です。用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゴム太郎 替刃
Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質SK85全長(mm)302ピッチ(mm)1.75刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
ハイスパイマン用替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
ライフソークラフト145替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。トラスコ品番818-5818質量(g)23ピッチ(mm)1.2刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4刃渡り(mm)150
ゴールド鋸 替刃
タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)¥469~税込¥516~1枚当日出荷一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
クラフトのこ替刃
オルファ(19件のレビュー)¥329税込¥3621枚当日出荷切り口がなめらかな替刃式細目のこ替刃です。 プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。トラスコ品番360-7275材質SK-95質量(g)30アズワン品番1-6224-02RoHS指令(10物質対応)対応
パイプソー先細240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。トラスコ品番818-5846質量(g)158ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
パイプソー300 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66ピッチ(mm)1.50刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02刃わたり(mm)300
ゼットソーハンディ200大工目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。トラスコ品番818-5774質量(g)53ピッチ(mm)1.75刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
ゼットソー硬木250 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
替刃式折込鋸替刃 一般木工用
SK11(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。用途一般木材の切断作業。
ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(3個)ほか当日出荷から6日以内出荷生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
ガンファイター270 替刃
Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。用途仮枠大工、剪定全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30
レザーソー180薄刃 替刃
レザーソー(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2251質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
ゼットソー 仮枠333 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。仕様替刃ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)333
ゼットソー竹挽270替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(12件のレビュー)¥739税込¥8131枚当日出荷刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。質量(g)68ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.66切り幅(mm)0.96刃渡り(mm)270
ゼットソーVIII265 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷「縦・横・斜め」切断が可能です。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。 狭い隙間に入る先細形状。用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き仕様フック式替刃質量(g)68ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル
アサダ¥6,498~税込¥7,148~1箱(5本)当日出荷から翌々日出荷パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。適合機種165S・200SP
ゴムボーイカーブ万能目 替刃
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷コンパクトで切れ味抜群!!用途造園剪定、果樹剪定切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
アルミニスト替刃 210 フッ素ブラック
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。 刃先衝撃(高周波)焼き入れ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有りピッチ(mm)3刃長(mm)210本体質量(g)36板厚(mm)0.7材質(刃)スチール切り幅(mm)1歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1刃渡り(mm)210
プラマーソーRD 塩ビ・金属用替刃 NO.10 1枚入り
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。トラスコ品番361-7483全長(mm)295質量(g)65刃長(mm)230刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
レザーソー LG-A 生木 替刃
レザーソー¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ゼットソー8寸目 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(3枚)ほか当日出荷「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
ポケットボーイ 替刃
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途アウトドア、大工、剪定
レザーソーZA型 替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用トラスコ品番769-2315質量(g)32ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
ゼットソー αシリーズ替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。用途木材の横引き仕様替刃
ミニパネルソーきつつき150
岡田金属工業所(ゼットソー)¥699~税込¥769~1枚ほか当日出荷手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。用途精密よこ挽き・窓開け用。杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
のこぎり替刃 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら