絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Forza(2)
- KOTO(3)
- KTC(1)
- KUKKO(クッコ)(15)
- RS PRO(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- エスコ(27)
- シマツール(4)
- シマテック(2)
- スーパーツール(19)
- トップ工業(2)
- ハゼット(18)
- 日平機器(11)
エコロジープロダクト
ベアリングプーラーとは、自転車やバイクの車輪、回転工具についているベアリングを引き抜くための専用工具です。回転を制御するベアリングを交換できれば、回転力が回復するので、タイヤを丸ごと替えるよりもローコスト。小さなベアリングでも調整してつかむことのできるものや、固定サイズのみ使用な可能なものがあります。ベアリングプーラーは固定させて使用するので外爪の固定方法も選択の際にはしっかりと見るようにしましょう。
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む

ベアリングプーラー 強力型
(111件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
アマチュアベアリングプーラ
スーパーツール(33件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。仕様早締め用スピードノブ付
ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)
スーパーツール¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
ベアリング取付け工具
シマツール(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマー
ハゼット¥9,798税込¥10,7781個当日出荷M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)
Forza¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。用途ベアリングの引き抜きに。トラスコ品番659-2671セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1材質合金鋼適合ベアリング内径(Φmm)25-100適合ベアリング外径(Φmm)0-75
ベアリング・グリッププーラーセット
スーパーツール¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
スライドハンマベアリングプーラセット
スーパーツール(1件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781個当日出荷ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mmトラスコ品番108-4968セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)質量(kg)4.5
ベアリングプーラー RS PRO 5,0.0 mm, 2個 ハンド
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro ロング ARM ベアリングプラーです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこれらのベアリングプラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストにさらされます。 脚とビームは、高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項. ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。特長と利点. 小型ベアリング、ギア、タップ、ブッシュを取り外すための 2 つのバナジウムジョー ベアリングの最大サイズ: 50 mm ARM スプレッド -10 ~ リーチ -230mm セルフセンタリング力 独立したリーフスプリングを持つドロップ鍛造脚 シャフトが引っ張られたときの損傷を防止します 作業効率と時間の節約につながる作業 使いやすい細ねじ. このベアリングプーラーはどこで必要になりますか.. 次のような車載用途やエンジニアリング用途: オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様能力 = 5,0.0 mm使用 = ハンド個数 = 2
スタッドボルトアダプターセット
ハゼット¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷トラスコ品番859-3992セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12材質特殊鋼質量(g)210
インターナルエクストラクター
ハゼット¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から60日以内出荷ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
スライドハンマー・チャックセット
KUKKO(クッコ)¥55,980税込¥61,5781セット当日出荷スライドハンマーに1~13mmまで把握可能なチャックが付属しておりピンなど棒状ワークを引き抜き出来ます。スライドハンマーはウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。チャックの調整は付属のフックレンチで簡単にできます。用途ピンなどの引き抜きに。トラスコ品番692-1492セット内容チャック付きスライドハンマー×1、フックレンチ×2材質工具鋼全長(mm)395質量(kg)ウェイト部:1入組点数3チャック(mm)範囲:1~13ストローク長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
リバーシブルジョープーラー TMMR
SKF(日本エスケイエフ)¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング挿入工具セット
スーパーツール¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1質量(kg)15(ケース含む)外寸(mm)ケース:445×380×120適合ベアリング内径(Φmm)10~50適合ベアリング外径(Φmm)26~110
ベアリング挿入工具セット
スーパーツール¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷ベアリングをハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合した外輪コマを選び、打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの外輪のみ力を与え挿入することができます。 ベアリングの内輪をガイドにして挿入できるので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。用途ベアリングをハウジングに挿入セット内容打撃シャフト×1本、外輪コマ×19種類、内輪コマ×11種類、取扱説明書×1、専用アルミケース×1質量(kg)6.5(ケース含む)外寸(mm)ケース:520×265×90適合ベアリング内径(Φmm)17~50適合ベアリング外径(Φmm)26~75
Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター
ハゼット¥5,798税込¥6,3781個当日出荷自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。 このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。用途自動車トラスコ品番859-4085材質クロムバナジウム鋼全長(mm)30質量(g)36外径(Φmm)(セレーション)19.6ドライブサイズ17mm
リングアダプタ(ベアリング・プッシュプーラセット部品)
スーパーツール¥2,298税込¥2,5281個欠品中PP2用りんぐアダプタ。用途プッシュプーラセット用部品。トラスコ品番813-0795材質特殊鋼ねじ径M12
プーラー ベアリングレースプーラー 小型・普通車用
日平機器¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。トラスコ品番853-3604質量(kg)4.8能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
プーラー ベアリングレースプーラー 軽自動車用
日平機器¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。トラスコ品番853-3605質量(kg)1.9能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
プーラー ベアリングレースプーラー
日平機器¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付適合小型~普通車トラスコ品番853-3614質量(kg)5.6
プーラー ベアリングカッププーリング
日平機器¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。トラスコ品番853-3609質量(kg)2.3有効長(mm)100能力(mm)38~150
プーラー パイロットベアリングプーラー 普通車用
日平機器¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。適合普通車トラスコ品番853-3617質量(g)800
ベアリングプーラセット
スーパーツール¥219,800税込¥241,7801セット当日出荷ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。トラスコ品番108-5531セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本質量(kg)14
ミニチュアベアリンプーラーセット
トップ工業¥35,980税込¥39,5781個当日出荷狭い場所でのベアリング抜きに最適な工具セットです。用途狭い場所でのベアリング抜きに最適。トラスコ品番369-1918質量(kg)2.5爪の届く長さ(mm)30
TOP オルタネーターベアリング
トップ工業¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業にトラスコ品番369-0016質量(g)670爪の届く長さ(mm)70使用範囲外径(Φmm)32~52RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマー・プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷プーラー爪で固定したベアリングをスライドハンマーで引き抜き出来ます。円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用できます。状況に応じて2本アーム、3本アームどちらでも使用できます。ワイド爪とスリム爪が3本ずつ付属しています。ウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。スライドハンマーのハンドルは油に強く滑りにくいです。用途ベアリングやギア、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番692-3164セット内容スライドハンマー×1、円錐状コーン×1、2本アーム用ビーム×1、3本アーム用ビーム×1、ワイド爪(爪幅24mm)×3、スリム爪(爪幅16mm)×3材質工具鋼全長(mm)スライドハンマー部:500全幅(mm)230爪の届く長さ(mm)170入組点数10アーム長さ(mm)175爪の先端厚さ(mm)1適合ベアリング内径(Φmm)引抜:60~180RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:0~150
ベアリング挿入工具セット
エスコ¥28,100税込¥30,9101組翌々日出荷セット内容:リング9個 39.8mm(1.565”)・44.5mm(1.750”)・49.9mm(1.965”)・59.1mm(2.325”)・62.7mm(2.470”)・64.9mm(2.555”)・71.9mm(2.830”)・76.1mm(2.995”)・80.8mm(3.180”)、打ち込み用スリーブ165mm(1個)。テーパー側をベアリング溝に使用してください。材質アルミニウムケース寸法(mm)270(W)×220(D)×110(H)総質量(kg)1.86
ベアリング挿入工具セット
エスコ¥153,600税込¥168,9601セット翌々日出荷小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個長さ(mm)スリーブ:220内径(Φmm)スリーブ:19・32適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55ケース寸法(mm)250×210×70 (H)ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~55総質量(kg)5.2
ベアリングプーラー RS PRO 19 → 45 mm, 2個 レバープレス
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS Pro マイクロベアリングプラー. メーカー独自の RS Pro ブランドのこれらのベアリングプラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストにさらされます。 脚とビームは、高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。作業に適したベアリングプーラーを選択する際の考慮事項. 作業に適したプーラーを選択する場合は、 3 脚プーラーの使用を検討してください。この方が負荷分散に優れ、使用時の安全性が非常に高くなります。 ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。特長と利点. ジョー 3 個 ベアリングの最大サイズ: 45 mm ARM スプレッド - 19 ~ 45mm リーチ - 73mm T バーと 13 mm 六角ドライブを備えたセルフセンタリングフォースねじ 独立したリーフスプリングを持つドロップ鍛造脚 固定式カラーが荷重下で締め付けられ、滑り止めが効きます 1 トンの容量 延長ポイントを備えた頑丈なブロー成形ケース. このベアリングプーラーはどこで必要になりますか.. 次のような車載用途やエンジニアリング用途: オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様能力 = 19 → 45 mm使用 = レバープレス個数 = 2
ベアリングプーラー RS PRO 最大 200.0 mm レバープレス
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷RS Pro 3 爪プラー. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのベアリングプーラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストを受けます。脚とビームは高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。この RS Pro ベアリングプーラーは、機械的な引き抜き操作の汎用性と信頼性を実現するために最適です。 特長と利点 小型ベアリング、ギア、タップ、ブッシュを取り外すための 2 つのバナジウムジョー セルフセンタリング力 ドロップ鍛造脚で強度と耐久性を向上 作業効率と時間の節約につながる作業 使いやすい細ねじ 用途 この RS Pro レバープレスベアリングプラーは、次のよう オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項 ベアリングプーラーの広がり.これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力.錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を持つプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様プラーの種類 = ベアリングプーラー使用 = レバープレス
ベアリングプーラー RS PRO 50 → 250 mm 油圧
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷2/3 ジョー RS Pro 油圧ギアプラーセットです. 人間工学に基づいて設計されたこの RS Pro ブランドの油圧プラーは、作業中に時間のかかる危険なハンマー作業、暖房装置、こじ開けを防止します。制御された油圧を使用することで、部品の損傷を最小限に抑えることができ、 1 人で簡単に操作することができます。作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項. 作業に適したプーラーを選択する場合は、 3 脚プーラーの使用を検討してください。この方が負荷分散に優れ、使用時の安全性が非常に高くなります。 ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。特長と利点. 高品質の鍛造鋼により、優れた信頼性とサービスを提供 2/3 方向のクロスヘッド精密油圧制御により、すばやく効率的かつ安全に引き回します ポリプロピレン製キャリングケースに入っています 3 x 3 位置のプラーアーム 最大リーチは 160 mm です 10 トンの油圧パワーユニット ポータブル. この RS Pro 油圧プーラーはどのよう. 自動車修理工場 サービス会社 メンテナンスショップ 鉱業 製紙工場 化学プラント 出荷 沖合. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様能力 = 50 → 250 mm油圧力 = 10.0t
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)
Forza¥85,980税込¥94,5781セット当日出荷スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75
リバーシブルジョープーラー
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。トラスコ品番566-1028セット内容1点厚さ(mm)爪先端:4爪の届く長さ(mm)82保証荷重(kN)17適合ベアリング内径(Φmm)引抜:62-87六角(mm)押しねじ:13RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:23-68
強力バックプーラーTMBS 150E
SKF(日本エスケイエフ)¥229,800税込¥252,7801個(1式)当日出荷軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。用途軸受や部品の容易な取外しに。特に大径軸に。付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピーストラスコ品番566-1029セット内容14点厚さ(mm)爪先端:12(最大)爪の届く長さ(mm)120-816保証荷重(kN)100適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215
玉軸受用強制引抜きプーラーキット
SKF(日本エスケイエフ)¥169,800税込¥186,7801個(1式)翌々日出荷ハウジングと軸に取付けられたままの深溝玉軸受を取外すことができます。ブラインドハウジング(ハウジングとシャフトに取付けられた状態の軸受)とシャフトアプリケー ション(ハウジングを取外した状態の軸受)の両方での使用に適しています。プーラーは、ベアリングの軌道面に正確にフィットするように設計されており、良好なグリップを提供し、それによって高い取外し力を可能にします。各プーラーアームは、簡単に取付けられるようにスプリングが取り付けられています。ツメは簡単に挿入できるように設計されています。スピンドルの六角頭は、取り外し中にスパナがスピンドルから滑らないように設計されています。シールを除去したシール付き軸受をブラインドハウジングから取出すためにも使用できます。頑丈なキャリーケースに入れて提供されます。用途深溝玉軸受の取外し用。シャフトやハウジングに取付けられたままの軸受の取外しに。付属品プーラーアーム6種(各3本)、引抜スピンドルおよびナット2本、ハンドル、キャリーケーストラスコ品番566-0985セット内容6点厚さ(mm)爪先端:深溝玉軸受の溝に対応爪の届く長さ(mm)135-170適合ベアリング内径(Φmm)引抜:10-100六角(mm)押しねじ:1924RoHS指令(10物質対応)対応
EasyPull機械式プーラーTMMA
SKF(日本エスケイエフ)¥66,980~税込¥73,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。用途軸受の安全で容易な取外しに。セット内容1点RoHS指令(10物質対応)対応
EasyPull油圧プーラーTMMA
SKF(日本エスケイエフ)¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。用途軸受の安全で容易な取外しに。特に球面ころ軸受、CARBトロイダルころ軸受、およびプーリやフライホイールなどの部品の取外しに。付属品延長部品複数個、先端部品1個トラスコ品番563-7247セット内容1点厚さ(mm)爪先端:9.8爪の届く長さ(mm)200保証荷重(kN)75六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:52-200
















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)