絞り込み
機能
- 凍結浸透潤滑(2)
- 潤滑(3)
ブランド
- NOKクリューバー
- AZ(エーゼット)(8)
- BALBIS(バルビス)(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- ORAPI(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TRUSCO(10)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
- エスコ(7)
- スズキ機工(6)
- スリーボンド(4)
- ダイゾーニチモリ(7)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8)
- ファインケミカルジャパン(3)
- ベルハンマー(4)
- リックス(4)
- 呉工業(クレ)(4)
- 美和ロック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「機能」から絞り込む
凍結浸透潤滑(2)
潤滑(3)

クリューバーさび止め
NOKクリューバー(6件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
クリューバーシールーブ
NOKクリューバー¥1,698税込¥1,8681缶(300mL)当日出荷速乾性組付ワックス オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。用途サビ止め・潤滑・組み付けにトラスコ品番328-2767色淡黄色使用温度範囲-30~90主成分石油系ワックス・石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
クリューバー ペーストスプレー
NOKクリューバー¥6,898税込¥7,5881本(300mL)当日出荷成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581色茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性
クリューバー フッ素オイルスプレー
NOKクリューバー(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本(150mL)当日出荷フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤色透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物
KLUBER L 604
NOKクリューバー¥50,980税込¥56,0781箱(320mL×6缶)63日以内出荷潤滑・組付け・接点用オイル。用途ゴム、樹脂部品などの潤滑、組付け、粘着防止。 高温になる機械などのチェーン、摺動部。 高電圧、高電流の接点。容量(mL)8質量(g)23使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤サイズ(mm)175×85×15H×W×D危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)8
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら