絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オプション品とは、電動式のトルクレンチやトルクドライバーを使いやすくする製品。バッテリーパックは電気がない外での作業を行うときには、欠かせない充電部品です。締め付けるボルトなどが、トルクレンチ付属のサイズでは合わないときには、トルクレンチアダプターなどでサイズを調整できます。トルクレンチで締め付けるときに注意することは、締めすぎてしまうことです。トルクの締め付け軸力を測定・管理する器具が軸力計で、その軸力は超音波センサーにより検出された軸の移動量から算出されます。この機器はマグネットホルダにより同じ位置に固定されるため、再現性に優れた測定が可能です。
188件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット)

    3/8DR トルクアダプター

    SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
    材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
  • トルクレンチ用ハードケース 東日製作所

    トルクレンチ用ハードケース

    東日製作所(15件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • QSP3調整工具 東日製作所

    QSP3調整工具

    東日製作所(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂グリップ 東日製作所

    樹脂グリップ

    東日製作所
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MPQL/MQL/MQSP用補充インク 東日製作所

    MPQL/MQL/MQSP用補充インク

    東日製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPQL/MQL/MQSP用マーカーヘッド 東日製作所

    MPQL/MQL/MQSP用マーカーヘッド

    東日製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAC用バッテリ 受信器ACアダプタ 東日製作所

    HAC用バッテリ 受信器ACアダプタ

    東日製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    R-BTでDC24V入力が取れない場合にご利用ください(AC100~240Vで使用可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CEM3用充電器 東日製作所

    CEM3用充電器

    東日製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    適合機種CEM3/CEM3-P/CTA2/CTB2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットめがねアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オフセットめがねアダプターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの締め緩めに最適です。トルクレンチに取り付けて使用できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番239-6348質量(g)550.0セット数10点
  • ビット交換式ドリルチャック ANEX

    ビット交換式ドリルチャック

    ANEX
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    軸部が折れても電動ビットで交換可能です。 チャックキー付です。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
    用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
  • スマルク スリーブ 段付 PROCHI(プロチ)

    スマルク スリーブ 段付

    PROCHI(プロチ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。 サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。 汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)(トルク)±10首下長(mm)13
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個(1本)
    当日出荷から翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角3/8SQのソケット類を使用いただけます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)トルク:±10
  • MNTD用マーカー 東日製作所

    MNTD用マーカー

    東日製作所
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途マーキングトルクドライバー用マーカー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット JTC

    10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット

    JTC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストリング工具 東日製作所

    スラストリング工具

    東日製作所
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形とr九レンチSP、RSP、QS、CSP型等のトルクセット用。
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。ISO 6789 規格に準拠し、5000回のテストをクリアしています。差込角1/4HEXのビット、ハンドルを使用できます。ネジの緩め作業でも使用可能で、設定トルクの1.3倍まで対応します。
    用途スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。主に切削現場のチップの交換などで使われ、近年は自転車の整備や電子部品の組立など、活躍分野を広げている。材質炭素鋼全長(mm)38.3硬度HRC43~48差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
  • トルクレンチ用サポート BIG RED

    トルクレンチ用サポート

    BIG RED
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    コレさえあれば一人で楽々作業可!。作業時間も短縮できます。ホィールナットの取付時のトルク設定に
    その他高さは670mmまで調整可能寸法(mm)200×150質量(kg)2.4
  • 軸力安定化剤 10本入 東日製作所

    軸力安定化剤 10本入

    東日製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10本)
    当日出荷
    Fcon(エフコン)の使い方は簡単。塗るだけです。 Fcon(エフコン)は締結体ねじ面、座面の界面での摩擦形態を軸力安定化物質により制御し、トルク係数の変動を抑制。 軸力を安定化させます。 トルク係数の変動係数がマシン油に対し最大1/5。再締付け時、トルク係数Kの変動(上昇≒かじりつき)が少ない 温度変化によるトルク係数Kの変動が少ない。 緩み特性はマシン油と同等以上。 締付け速度が変動してもトルク係数Kの変動が極めて少ない。 日本国特許 第5308608号、EU特許 EP 1357174。 【用途】 ねじ、ボルト用締付軸力安定化剤 ねじ、ボルトのかじり防止剤 【注意事項】 Fcon(エフコン)をご利用の際には、B-BTMやTT2000などの軸力計にてトルク係数を確認して下さい。
    用途ねじ、ボルト用締付軸力安定化剤 ねじ、ボルトのかじり防止剤仕様●密度(g/cm3):0.89●粘度(MPA/s):約15000●引火点(℃):125~165●熱分解(℃):150以上●流動点(℃):-9●締付環境温度(℃):20±15アズワン品番67-5266-32
  • トルクレンチ用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用四角ドライブ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
  • トーニチ DA12-8ダウンアダプタ 東日製作所

    トーニチ DA12-8ダウンアダプタ

    東日製作所
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個(1本)
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
  • マーキングトルクレンチ用マーカー 東日製作所

    マーキングトルクレンチ用マーカー

    東日製作所
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様MCSP用マーカー
  • 接続コード 東日製作所

    接続コード

    東日製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • プッシュフェルト 東日製作所

    プッシュフェルト

    東日製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    マーカーヘッドの劣化等で交換が必要な場合にご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Serie トルクドライバー用トルクハンドル felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用トルクハンドル

    felo(フェロ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
    全長(mm)105差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
  • (3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)トルクレンチアダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
  • オーバートルク防止アダプター SK11

    オーバートルク防止アダプター

    SK11(4件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。
    用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。材質クロームモリブデンソケット差込角(mm)12.7
  • LTD用補助締具 東日製作所

    LTD用補助締具

    東日製作所
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    大型LTD型の締め付けを容易にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ 東日製作所

    アダプタ

    東日製作所
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジラチェ/メモルク用バッテリー KTC

    デジラチェ/メモルク用バッテリー

    KTC
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    4日以内出荷
    GEWシリーズ「デジラチェ」、GNWシリーズ「メモルク」用のリチウムイオン充電池です。
    トラスコ品番683-7856電源(V)18650型リチウムイオン充電池(3.7V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクアダプター JAPPY

    トルクアダプター

    JAPPY
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
  • トルクドライバチェッカ 東日製作所

    トルクドライバチェッカ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
    電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)消費電力(W)5以下表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000データ測定方向右方向測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
  • トルクレンチケース イチネンTASCO

    トルクレンチケース

    イチネンTASCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
  • TDTLA3用六角アダプタ 東日製作所

    TDTLA3用六角アダプタ

    東日製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    TDTオプション、六角アダプタ。
  • MPQL/MQL/MQSP用マーカーガイド 東日製作所

    MPQL/MQL/MQSP用マーカーガイド

    東日製作所
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二面幅17以上のソケットでΦ5のマーカーヘッドを使用する時に必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付 Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット(2点)
    当日出荷から4日以内出荷
    ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
    サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
  • QH・QL用ヘッドゴムカバ 東日製作所

    QH・QL用ヘッドゴムカバ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • QLE用調整ボックス 東日製作所

    QLE用調整ボックス

    東日製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種QLE550N~2100N、DQLE550N~1000N、CLE550N~1200N、TiEQLE750N~1400N、PHLE850N・1300N、QLE用

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ/トルクドライバー関連品