絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「用途」から絞り込む

変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000
セメダイン(23件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(150g)ほか欠品中一成分形変成シリコーンシーリング材専用プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 モルタル、ALC材など比較的もろい材質表面の強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、POSシール・POSシールLMです。用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。仕様塗布後の有効時間:塗布乾燥後、8時間成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー色透明主成分ウレタン系下塗り剤塗布方法刷毛塗り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドシールプライマー#7N
コニシ(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1缶(100g)ほか当日出荷から12日以内出荷シーリング材用。密着性向上。成分ウレタン樹脂系溶剤形包装缶標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンプライマーD3(非多孔質部材向け)
セメダイン(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(250g)当日出荷シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。用途金属・ガラス・塗装面・プラスチックなどの非多孔質向け成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン色透明容量(g)250主成分シリコーン系下塗り剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属・ガラス・塗装面・プラスチックなど
シリコーンプライマーB(多孔質部材向け)
セメダイン(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581缶(250g)当日出荷から翌々日出荷シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。用途モルタルやコンクリート・スレート・木材などの多孔質部材向け成分有機溶剤系色透明容量(g)250主成分シリコーン系下塗り剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材モルタルやコンクリート・スレート・木材など
2液シーリング材用 プライマーMP-2000
セメダイン(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(500g)当日出荷二成分形変成シリコーンシーリング材専用の多用途プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 キシレン・トルエンを含みません。 表面強度の脆弱な被着材の表面強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、S700NB、POSシールタイプ2、S750NB、ポリシールN、超耐候S-525、POSシールサイディング2です。用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。用途電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200容量(g)100粘度25PA・s危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プライマーRN
AOI¥2,698税込¥2,9681缶(0.9kg)5日以内出荷キッスシーラ―、ボンドテープ用プライマーです。内容量(kg)0.9危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
耐熱シール剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。トラスコ品番281-4480材質主成分:シリコーンゴム色黒容量(g)100粘度流動タイプ(100PA・s)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075764-230518-02.jpg)
プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]
エスコ¥4,070税込¥4,4771個翌日出荷専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。耐熱温度(℃)400標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt指触乾燥時間(時間)約5
シリコーン用プライマー 5263
スリーボンド¥8,298税込¥9,1281本4日以内出荷刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。被着体に塗布・乾燥させておくことで、接着性が向上します。 。特にプラスチックに効果があります。用途シリコーン系接着・シール剤使用部位の接着性向上トラスコ品番552-9831色淡黄色容量(mL)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
シーラー
3M¥15,980税込¥17,5781箱(6缶)4日以内出荷施工後の端部からの変色、剥離を防止します。用途特にフリート用途等で、外的要因(洗浄等)によるフィルム端部からの剥離が懸念される場合や、粗面へのアプリケーション等で、フィルム端部からの水の浸入等が懸念される場合に。仕様アクリル系シーラー質量(kg)2.85危険物の類別非危険物
プライマー (EA934KC-40用)
エスコ¥1,990税込¥2,1891本(1本)翌々日出荷色透明内容量(mL)150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL乾燥時間約30分(23℃)危険物の性状非水溶性施工量幅10mm深10で26.3m![プライマ―用ハケ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834946-241122-02.jpg)
プライマ―用ハケ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,598税込¥10,5581袋当日出荷化学繊維を使用している為、耐溶剤性が高い製品です。持ち手部分にも耐溶剤性の高い樹脂を使用しています。柔軟性の高い樹脂を使用しているのでワークを傷つけません。用途硬化促進剤等の塗布に。ロックタイト製品の塗布に。トラスコ品番578-4001材質ポリプロピレン色白&透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000167mL危険物の性状非水溶性
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 330ml 白色
信越化学工業¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷低分子シロキサン低減タイプです。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。高粘度タイプです。用途一般電気用。色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プライマー S 100g
信越化学工業¥5,898税込¥6,4881個10日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。危険物の類別非危険物
溶剤系半硬化型ガスケット
PERMATEX¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐ガソリン性で耐熱性もありながら低温でも効果を発揮します。頑丈で柔軟な接着剤でシール漏れを防止し、平らでない表面などにも効果的です。頻繁に分解作業されるエンジンに最適です。接着剤は約20分で完全溶着します。用途シリンダーヘッドトップカバー、トランスミッションセンター及びエンドカバー、クランクケース、トランスミッションケース、エキゾースト間にホールド、タイミングチェーンケース、シリンダーケース、サイドカバークラッチハウジング等トラスコ品番520-8678材質キシレン、カルシウムカーボネット他色灰容量(mL)80タイプ溶剤系使用温度範囲(℃)連続使用時:-54~177 / 断続使用時:-54~204危険物の類別非危険物
型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK
ダウ・東レ¥15,980税込¥17,5781セット8日以内出荷流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。用途一般型取り材として。仕様一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物トラスコ品番711-0814セット内容主剤1kg、硬化剤100g材質液状室温硬化型シリコーンゴム色白(主剤/硬化剤)容量(mL)1221使用温度範囲(℃)200容量(L)1.2容量(kg)1.1容量(g)1100時間可使:1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.1L硬化時間24危険物の性状非水溶性
シリコーンシーラント用プライマー 5264B
スリーボンド¥9,198税込¥10,1181本4日以内出荷刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。接着性が向上します。 。特に金属、塗装面に効果 があります。用途シリコーンシーラント、変成シリコーンシーラント使用部位の接着性向上。トラスコ品番553-1350色無色透明容量(mL)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ボンド G9290
コニシ¥71,980税込¥79,1781箱(430mL×30本)6日以内出荷初期タック良好。均一に塗布可能。養生の際、隙間をなくす。『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!用途各種工事におけるテーププライマー。ポリシートの固定。各種シートと木材、鉄骨の接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![プライマー グレー 1.0kg [EA942FC用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075789-230518-02.jpg)
プライマー グレー 1.0kg [EA942FC用]
エスコ¥6,020税込¥6,6221個翌日出荷専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。色グレー標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
Pプライマー
関西パテ化工¥29,980税込¥32,9781ケース(4kg×4缶)4日以内出荷アルカリ、アク止め機能を持つ特殊プライマー用途【内装】ビニールクロスを剥がさずに改装、古壁のアク・シミ止めプライマー、古壁の表面強化、合板下地のアク・シミ止めプライマー【外壁】改装面でのアク・シミ止めプライマー及び接着性改善使用方法原液使用危険物の類別非危険物性状ピンク乳濁色標準使用量(kg/m2/回)8樹脂特殊カチオン変性アクリルエマンション
2液構造用接着剤 速硬化タイプ ペンギンパネルボンド
サンスター1箱(6本)2液速硬化タイプです。ペンギンパネルボンドは、ハンディータイプの2液混合型構造用接着剤です。鋼板、アルミおよびFRPに強固な接着力を発現します。パネルの貼り合わせ時間や溶接可能時間を長い時間確保し、作業性を向上させました。用途自動車パネルの接着、建築スチール手摺の補修などに。
ペンギンクリーンシール 2555 320ml
サンスター1箱(10本)低アウトガス性能に優ります。環状シロキサンの発生がほとんどありません。その他有機ガスの発生量もきわめて少ないです。DOP、DBPのフタル酸系の可塑剤や溶剤を含みません。硬化後、表面のべたつきが非常に少ないです。(非自己汚染性に優れる)用途半導体やハードディスク、フラットパネルディスプレイなどの電子デバイス製造・加工関連クリーンルームやアウトガス評価の研究施設の目地シールに。内装パネル目地。開口部廻りの目地。エアーフィルターや貫通パイプ、配管ジョイント廻り目地。設備機器等の取りつけユニット廻りのシール。
シーリング材 ペンギンシール
サンスター1箱(10本)アルコールタイプで低臭です。各種金属、ガラス、タイル、陶磁器等広範囲の素材への接着性に優れます。ポリカーボネート、アクリルへの接着性に優れます。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れます。用途カーテンウォールやガラス工法のシール。塗装アルミ等各種部材のシール。ポリカーボネート、アクリル等各種プラスチックのシール。ガラス水槽、洗面台、流し台、シャワーなどの配管部の水漏れ防止に。自動車、航空機、車両、船舶、冷凍コンテナなどの各種目地シールと接着に。
シーリング材用プライマーB
ダウ・東レ¥5,398~税込¥5,938~1缶(250g)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シーリング材用のプライマーです。特殊な被着体、あるいは材質が不明な被着体についてはその都度実際の被着体と同一試験片による接着性のテストをされるようおすすめします。用途プライマー用仕様入目:250g(缶)乾燥時間(分)(25℃)60以上比重0.97粘度(25℃)80外観淡黄色透明液体固形分40(%)溶剤キシレン、シクロヘキサン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)100
接着剤 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075764-230518-02.jpg)




![プライマ―用ハケ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834946-241122-02.jpg)








![プライマー 錆 4.0kg [EA942FE用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075877-230518-02.jpg)
![プライマー グレー 1.0kg [EA942FC用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26075789-230518-02.jpg)