絞り込み
エコロジープロダクト
「用途」から絞り込む

アロンアルフア (プロ用耐衝撃)
コニシ(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(20g)ほか当日出荷耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。仕様中粘度型成分シアノアクリレート系色透明時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 耐衝撃用
(49件のレビュー)¥579税込¥6371本(20g)当日出荷金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。用途金属、プラスチック、合成ゴムなど仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノンセットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
アロンアルフア EXTRA 耐衝撃
コニシ(14件のレビュー)¥599税込¥6591個(2g)当日出荷衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。 金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。仕様中粘度型成分シアノアクリレート系色透明質量(g)21時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型)
東亞合成(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(2g×5本)ほか当日出荷従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4020耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度中粘度主な用途各種金属、汎用プラスチック粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ4000(耐熱・耐衝撃型)
東亞合成(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(2g×5本)ほか当日出荷従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4000耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度低粘度主な用途各種金属、汎用プラスチック粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゴールド(耐衝撃)
セメダイン(8件のレビュー)¥119~税込¥131~1本(3g)ほか当日出荷ショックに強く、金属素材によくつく耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。用途おもちゃの接着 金属模型の接着 プラモデルの接着 家電製品の樹脂・金具の接着 アクセサリーや小物の接着色透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ![高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043867-201126-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 480
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度主な用途プラスチック、エラストマー、金属粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70107932-210823-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥699税込¥7691本(5g)当日出荷耐熱、耐水、耐衝撃に優れた高い耐久性を持ち合わせています。(耐熱120℃)。塗りたい場所にピンポイントに接着。細かい場所に最適。サイドボタンと極細ノズルで液量を自在に調整可能。用途硬質プラスチック、合成ゴム、木材、金属、陶磁器などの接着に。主成分シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0045L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(3g)ほか当日出荷から3日以内出荷水・衝撃・ハガレに強いハイエンドモデルの瞬間接着剤です。 タレにくく扱いやすい高粘度タイプです。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズル&ノズル外れ防止設計の特殊アルミチューブを採用しています。用途【1.】硬質プラスチック・金属パーツの補修・固定に適しています。 例:割れたプラスチック部品の補修(家具・家電カバー・DIY部品)、外れた金属パーツ(ネジ受け・小型金具・装飾部品)の再固定、電子機器・精密部品の接着(スイッチ部、ケース補修など) 【2.】ゴム・可動部品の接着や補修に適しています。 例:ゴムパーツ(クッションゴム・滑り止め・ゴム脚)の取り付け、スポーツ用品など衝撃を受ける部品の補修 【3.】水まわり・屋外での軽補修(※水没しない環境)に適しています。 例:洗面所やキッチン周りの樹脂・金属部品の補修、雨や水しぶきがかかるパーツの固定 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材 等 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロール 等主成分シアノアクリレート系粘度高粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐衝撃、耐剥離危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。
アルテコ 瞬間接着剤 耐衝撃用
アルテコ(ALTECO)(14件のレビュー)¥829税込¥9121本(20g)当日出荷アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。区分2タイプ高強度・耐衝撃規格食品衛生法適合硬化速度標準硬化外観無色透明引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46753944-201027-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥429税込¥4721本(5g)当日出荷ロングノズルで正確に塗れる。 耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。用途多用途タイプ 硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7633種別液状色透明質量(g)20タイプ耐衝撃ノズルロングノズル粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL特性耐水性固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
アロンアルフアEXTRA 耐衝撃スリム
コニシ(2件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷仕様中粘度型成分シアノアクリレート系色透明時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.9mL特性耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000DXH(耐熱・耐衝撃・高粘度)
セメダイン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(50g)当日出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46.72mL特性高粘度危険物の性状非水溶性![LOCTITE高機能瞬間接着剤411 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951752-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤411
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が要求されるアプリケーションに適した汎用性接着剤です。優れた耐衝撃性とはく離性です。色透明タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4000~8000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐衝撃性、はく離性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
瞬間接着剤 CN2
アルテコ(ALTECO)¥1,798税込¥1,9781セット(2g×6本)当日出荷高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2847材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8466-83危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか翌々日出荷高剥離強度瞬間接着剤です。色淡黄色使用可能温度範囲-40~100℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE高機能瞬間接着剤410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951734-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤410
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,998~税込¥6,598~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する構造用接着剤です。100℃×1000時間の熱エージングでも、およそ80%の強度を維持します。色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐はく離性固着時間(秒)60~120危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ![高機能瞬間接着剤 410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043772-130402-02.jpg)
高機能瞬間接着剤 410
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 マグネット(フェライト)などの接着。仕様高粘度型色黒タイプ耐衝撃・耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途ゴム、金属、プラスチック粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐熱せん断強度(N)22固着時間(秒)60~120(22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE高機能瞬間接着剤4210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951865-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤4210
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,698~税込¥4,068~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)23~27粘度(mPa・s)110~210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)90~150危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![瞬間接着剤 499 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043982-170613-02.jpg)
瞬間接着剤 499 20g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。 大きなすき間のある箇所。仕様ジェルタイプ色透明質量(g)20時間固着時間(22℃)/50~100秒主な用途プラスチック、金属、エラストマー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐熱危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 CN4
アルテコ(ALTECO)¥1,798税込¥1,9781セット(2g×6本)当日出荷高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2848材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲアズワン品番64-8466-46危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE高機能瞬間接着剤4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951892-160830-02.jpg)
LOCTITE高機能瞬間接着剤4211
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,198~税込¥3,518~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25粘度(mPa・s)1700~3450危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
スコッチ強力瞬間接着剤 耐衝撃用 2g
3M(スリーエム)¥429税込¥4721個翌々日出荷衝撃に強く、模型工作など、駆動の衝撃がかかる所で活躍。成分シアノアクリレート,合成ゴム容量(g)2危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 3000金属用スリム(中粘度タイプ)
セメダイン¥429税込¥4721個(3g)当日出荷超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級Ⅲアズワン品番65-0434-60危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL特性液状、耐衝撃危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
シアノボンドPX-3000
田岡化学¥29,980税込¥32,9781箱(50g×20本)6日以内出荷≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様高粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
シアノボンドPX-300
田岡化学¥29,980税込¥32,9781箱(50g×20本)5日以内出荷≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
オートミックス 耐衝撃構造用接着剤
3M(スリーエム)¥58,980税込¥64,8781セット(3本)3日以内出荷OEM補修マニュアルに推奨されている2液エポキシの接着剤です。3M(TM) オートミックス(TM) ハンドガン8117または3M(TM) オートミックス(TM) エアーガン9930で使用します。付属品ミキシングノズル2本、ハケ1本付き仕様クランプ時間:8時間(21.1℃)可使時間(分)60(21.1℃)硬化時間(時間)24(21.1℃)、30分(80℃)危険等級Ⅲアズワン品番65-1931-52危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 構造用接着剤325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951436-160830-02.jpg)
LOCTITE 構造用接着剤325
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥69,980~税込¥76,978~1箱(50mL×10本)ほか7日以内出荷電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に使用できます。金属やセラミックなどの剛性部品の接着に適しています。色薄茶タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~175分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)14,000~25,000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7071主なワークパーツ![LOCTITE 構造用接着剤324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951418-160830-02.jpg)
LOCTITE 構造用接着剤324
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥169,800税込¥186,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷耐衝撃・耐はく離用接着剤です。優れた対候性を持ち隙間が大きくても強度を保ちます、加熱により硬化させる事も出来ます。スピーカーのマグネット接着などにも使用されています。色こはくタイプ耐衝撃耐はく離性使用温度範囲(℃)-55~135分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)17~21粘度(mPa・s)10,000~24,000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐はく離危険物の性状非水溶性適合プライマー7071適合用途耐衝撃主なワークパーツ
スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃
3M(スリーエム)¥489税込¥5381個(2g)欠品中衝撃に強い瞬間接着剤です。用途金具、部品、靴の接着補修。トラスコ品番363-0901色透明タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-20 ~80主成分シアノアクリレート・合成ゴム主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L特性耐衝撃固着時間(秒)20(25℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾

















![高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043867-201126-02.jpg)
![LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70107932-210823-02.jpg)



![LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46753944-201027-02.jpg)


![LOCTITE高機能瞬間接着剤411 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951752-160830-02.jpg)


![LOCTITE高機能瞬間接着剤410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951734-160830-02.jpg)

![高機能瞬間接着剤 410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043772-130402-02.jpg)
![LOCTITE高機能瞬間接着剤4210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951865-160830-02.jpg)
![瞬間接着剤 499 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043982-170613-02.jpg)

![LOCTITE高機能瞬間接着剤4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951892-160830-02.jpg)






![LOCTITE 構造用接着剤325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951436-160830-02.jpg)
![LOCTITE 構造用接着剤324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951418-160830-02.jpg)