絞り込み
粒度・番手
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
546件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピカール液 日本磨料工業

    ピカール液

    日本磨料工業(248件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1缶(180g)ほか
    当日出荷
    乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
    用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピカールネオ 日本磨料工業

    ピカールネオ

    日本磨料工業(85件のレビュー)
    ¥658税込¥724
    1缶(180g)
    当日出荷
    成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
    寸法(mm)108×54×54質量(g)225適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピカールケアー 日本磨料工業

    ピカールケアー

    日本磨料工業(56件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(150g)
    当日出荷
    乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
    用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤トラスコ品番293-8863適合材各種金属発火点(℃)200以上
  • ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、ニ酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • 青棒 67g モノタロウ

    青棒 67g

    モノタロウ(89件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    バフに良く馴染み、光沢が得られます。
    用途ステンレスの鏡面仕上げに仕様仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67適合材ステンレス
  • アクリサンデー研磨剤 アクリサンデー

    アクリサンデー研磨剤

    アクリサンデー(26件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(100mL)
    当日出荷
    平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
    用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
  • 白棒 850g モノタロウ

    白棒 850g

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
    用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。種別固形研磨剤寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)850適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ
  • ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ

    ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(4kg)
    当日出荷
    国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
    用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55販売区分業務用
  • ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ モノタロウ

    ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(100g)
    当日出荷
    細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
    用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他適合材ガラス・鏡販売区分業務用
  • フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所

    フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)

    不二製作所(32件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
    用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
  • ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • 青棒 光陽社

    青棒

    光陽社(22件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
    用途金属全般の鏡面仕上げ種別固形研磨剤色緑適合材金属全般工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフRoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸化セリウム研磨剤 モノタロウ

    酸化セリウム研磨剤

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1ケース(100g)
    当日出荷
    粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
    用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。成分酸化セリウムケース寸法(mm)106×60×29適合材ガラス・鏡・大理石など販売区分業務用
  • 白棒 67g モノタロウ

    白棒 67g

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
    用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に仕様中仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67適合材ステンレス、アルミ
  • ダイヤモンドペースト モノタロウ

    ダイヤモンドペースト

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(5g)
    当日出荷
    水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
    油性 or 水性水性販売区分業務用
  • ガラセリウム ヤナセ(柳瀬)

    ガラセリウム

    ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1缶(100g)ほか
    当日出荷
    ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
    成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水適合材ガラス・鏡RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビ取り消しゴム H&H

    サビ取り消しゴム

    H&H(11件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷
    消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
    用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
  • シルバークリーナー トップウェル

    シルバークリーナー

    トップウェル(7件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    銀の硫化物(茶色や黒に変色した部分)を秒速で取り除くクリーナーです。
    用途貴金属洗浄付属品ミニピンセット主成分アルキル硫酸トリエタノールアミン・非イオン活性剤・チオ尿素・アルキルトリメチルアンモニウム適合材貴金属
  • ピカール グラスターポリッシュ 日本磨料工業

    ピカール グラスターポリッシュ

    日本磨料工業(52件のレビュー)
    ¥675税込¥743
    1缶(300g)
    当日出荷
    液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
    用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー適合材ガラス・銀
  • トリポリ 700g モノタロウ

    トリポリ 700g

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。種別固形研磨剤寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)700適合材鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属
  • 青棒 1050g モノタロウ

    青棒 1050g

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
    用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。種別固形研磨剤寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)1050適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属みがき ピカピCAN アサヒペン

    金属みがき ピカピCAN

    アサヒペン(28件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1袋(20g)ほか
    当日出荷
    金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
    用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWサンライト 光陽社

    NEWサンライト

    光陽社(24件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個(100mL)
    当日出荷
    イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
    用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラノール アルファーミラージュ

    グラノール

    アルファーミラージュ(10件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(100g)
    当日出荷
    変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
    使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ
  • ピカールネリ 日本磨料工業

    ピカールネリ

    日本磨料工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(180g)
    当日出荷
    油性タイプなので伸びが良く,乾きを抑えて研磨力を持続します。粗めの研磨剤を使用することで,軽度なサビや固着汚れが落とせます。金属製品のキズ消しからツヤ出しまで幅広い用途でご使用頂けます。
    用途金属製品の研磨/精密機械・バルブ等のすり合わせ仕様研磨剤含有量:0.5、研磨剤平均粒径:20~30μ液性油性個体番手(目安)#600外観黄土色素材磨ける素材:真鍮・銅・アルミ・錫・鉄主原料研磨材:酸化アルミニウム・非晶質シリカ
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個(20g)ほか
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • バルブコンパウンド TRUSCO

    バルブコンパウンド

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(200g)
    当日出荷
    研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。 カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
    用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)200
  • ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)

    ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

    ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(5g)
    当日出荷
    金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
    タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(7件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
  • サイザー 光陽社

    サイザー

    光陽社(15件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
    用途金属全般の粗磨き用種別固形研磨剤色ピンク適合材鉄・ステンレス鋼など工程粗磨き適合バフサイザルバフRoHS指令(10物質対応)対応
  • フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
  • トリポリ 67g モノタロウ

    トリポリ 67g

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    特に研削力があり、エメリーバフのキズ取りに最適です。
    用途鉄、アルミ、銅等の仕上げ研磨に仕様素地用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67適合材鉄、アルミ、銅等
  • 赤棒 上村工業

    赤棒

    上村工業(11件のレビュー)
    ¥883税込¥971
    1個
    当日出荷
    特に研磨力を必要とする場合に最適。
    用途鉄、非鉄、下磨き、仕上げ用質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約180×60×45適合材鉄、非鉄
  • 青棒(酸化クロム) TRUSCO

    青棒(酸化クロム)

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕上研磨用です。
    用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823幅(mm)135寸法(mm)135×45×30色緑高さ(mm)30質量(g)430奥行(mm)45砥粒酸化クロム、酸化アルミニウム適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど
  • サビ取り消しゴム SK11

    サビ取り消しゴム

    SK11(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 包丁・ナイフ・ハサミ等の刃物類、鍋・やかん・流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落としに適しています。 接着面の接着剤残りや、プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ落とし、灰皿にこびりついたタバコのヤニ落としに適しています。
    用途刃物・台所用品・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし粒度WA220寸法(mm)65×25×20色青目の粗さ細目
  • 時計ガラス風防用高性能研磨材 polyWatch(ポリウォッチ)

    時計ガラス風防用高性能研磨材

    polyWatch(ポリウォッチ)(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    キズついた時計ガラス風防がよみがえる! 時計ガラス風防高性能研磨剤です。 2ステップでご自身の時計ガラス風防の小キズをきれいに取り除くことができます。
    適合材ガラス
  • サビトール 中京研磨

    サビトール

    中京研磨(26件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。 完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。 サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。
    用途木工作の表面仕上げなどに。 塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。 ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。 タイルの目地のヨゴレ落し。 ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。 三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×40×9適合材木工、ステンレス、アルミなど
  • トリポリ 光陽社

    トリポリ

    光陽社(2件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
    種別固形研磨剤色エンジ質量(g)870~920寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50適合材アルミ、樹脂等工程粗磨き適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本(100g)
    当日出荷
    用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
  • 青棒GL ヤナセ(柳瀬)

    青棒GL

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
    用途金属一般の最高光沢仕上げ。適合材金属一般RoHS指令(10物質対応)対応
研磨材料