絞り込み
粒度・番手
ブランド
エコロジープロダクト
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
「適合材」から絞り込む

ピカール液
日本磨料工業(248件のレビュー)¥649~税込¥714~1缶(180g)ほか当日出荷乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
ピカールネオ
日本磨料工業(85件のレビュー)¥658税込¥7241缶(180g)当日出荷成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる寸法(mm)108×54×54質量(g)225適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ピカールケアー
日本磨料工業(56件のレビュー)¥599税込¥6591本(150g)当日出荷乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤トラスコ品番293-8863適合材各種金属発火点(℃)200以上
アクリサンデー研磨剤
アクリサンデー(26件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(100mL)当日出荷平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ
(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100g)当日出荷細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他適合材ガラス・鏡販売区分業務用
酸化セリウム研磨剤
(49件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081ケース(100g)当日出荷粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。成分酸化セリウムケース寸法(mm)106×60×29適合材ガラス・鏡・大理石など販売区分業務用
ガラセリウム
ヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(100g)ほか当日出荷ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水適合材ガラス・鏡RoHS指令(10物質対応)対応
ピカール グラスターポリッシュ
日本磨料工業(52件のレビュー)¥675税込¥7431缶(300g)当日出荷液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー適合材ガラス・銀
金属みがき ピカピCAN
アサヒペン(28件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(20g)ほか当日出荷金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。RoHS指令(10物質対応)対応
グラノール
アルファーミラージュ(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(100g)当日出荷変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ
ピカールネリ
日本磨料工業¥1,098税込¥1,2081個(180g)当日出荷油性タイプなので伸びが良く,乾きを抑えて研磨力を持続します。粗めの研磨剤を使用することで,軽度なサビや固着汚れが落とせます。金属製品のキズ消しからツヤ出しまで幅広い用途でご使用頂けます。用途金属製品の研磨/精密機械・バルブ等のすり合わせ仕様研磨剤含有量:0.5、研磨剤平均粒径:20~30μ液性油性個体番手(目安)#600外観黄土色素材磨ける素材:真鍮・銅・アルミ・錫・鉄主原料研磨材:酸化アルミニウム・非晶質シリカ
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(5g)当日出荷金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
時計ガラス風防用高性能研磨材
polyWatch(ポリウォッチ)(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷キズついた時計ガラス風防がよみがえる! 時計ガラス風防高性能研磨剤です。 2ステップでご自身の時計ガラス風防の小キズをきれいに取り除くことができます。適合材ガラス
液体研磨剤
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥829税込¥9121本(100g)当日出荷用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
ダイヤモンドペースト(油溶性)
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(5g)当日出荷高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。 優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。 錆びやすい材料の加工。 高い加工能率性。 広い面積の材料に有効。用途一般加工用 超硬合金・工具鋼等・その他金属 ダイヤモンド・貴石 金属顕微鏡試料 軟質金属・その他仕様油性適合材各種金属、貴石
高級研磨材 WA 微粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個(1kg)当日出荷高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
半練コンパウント(プラスチック用)
H&H(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 プラスチック製品や塗装面の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途車のボディ・浴槽・家具の塗装面・ヘルメット・スノーボード・電話機の樹脂部分など成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#15000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
ダイヤモンドペースト(油溶性)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。用途プラスチック金型等の最終仕上げです。質量(g)5
酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm)
アウトラン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100g)ほか当日出荷から8日以内出荷単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。粒径(μm)4.25
高級研磨材 GC (微粒)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個(1kg)当日出荷から翌々日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
液体研磨材 プラスチック用
SK11(4件のレビュー)¥799税込¥8791本(50mL)当日出荷プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。仕様プラスチック用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水粒度10000~15000容量(mL)50適合材プラスチック
半練コンパウント(ステンレス用)
H&H(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#8000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
金剛砂 ポリ容器入り
NANIWA(ナニワ研磨工業)(8件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)170砥石サイズ(mm)85×40×40TKG品番7-0336-0701TKG品番(2017)6-0324-1501
ASバレルメディア 荒研磨 湿式バレル研磨用 AS-ARTシリーズ
秋山産業¥4,298~税込¥4,728~1袋(1kg)ほか当日出荷から9日以内出荷荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石。主に金属の重研磨用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)形状三角形
酸化セリウム・パウダータイプ
アウトラン(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100g)ほか当日出荷から9日以内出荷単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
液体コンパウンド(ガラス・鏡用)
H&H(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ガラス・鏡に付着した汚れ・油の固着・水垢の除去用途防汚・くもり止め効果あり、窓ガラス・浴槽の鏡・浴槽のガラス窓・ガラス製の食器や置物成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
フェルトパットM式(オービタル標準)
ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。仕様オービタル用寸法(mm)75×125×7適合材ガラス
液体研磨剤 鏡・ガラス用
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(50mL)当日出荷酸化セリウムを配合し、鏡の汚れやガラスの小傷を薄く目立たなくします。鏡に付着した水垢などの汚れを落とします。ガラス製品の小傷を薄く目立たなくします。研磨剤をウエスなどに付着させ、汚れや傷が目立たなくなるまでこすります。用途鏡の水垢落し、ガラスの小傷落し。仕様水溶性成分酸化セリウム、水、活性剤、増粘剤内容量(mL)50適合材鏡
液体コンパウンド(ホーロー・タイル・大理石用)
H&H¥889税込¥9781個当日出荷液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
ゴールドクリーナー
トップウェル¥579~税込¥637~1本(20g)ほか当日出荷貴金属製品用のゴールド、プラチナ専用クリーナーです。用途貴金属洗浄付属品ミニピンセット主成分アルキル硫酸ナトリウム・非イオン活性剤・ヤシ油脂肪酸・チオ尿素・グリコール酸・クエン酸適合材貴金属
ダイヤモンドペースト
NORITAKE(ノリタケ)¥6,498~税込¥7,148~1本(5g)当日出荷から7日以内出荷ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
液体ガラピカ(精密)
ミリオン・ジオサービス(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本(400mL)ほか当日出荷から4日以内出荷本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。 高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。 曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。 乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性) 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に 高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で) ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などにタイプ精密タイプ適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
ダイヤモンド ペースト・WITH
大和製砥所¥3,798~税込¥4,178~1本(5g)当日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤
研磨材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら