絞り込み
ブランド
- NTKカッティングツールズ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- イスカル(169)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- カーメックス(272)
- グーリング(2)
- ケナメタル(44)
- サンドビック(58)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タンガロイ(161)
- プロトティップ(1)
- 三和製作所(1)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- 三菱マテリアル(24)
- 京セラ(51)
- 住友電工ハードメタル(16)
エコロジープロダクト
ねじ切りとは、被加工材に対して雄ねじや雌ねじを形成する工程です。旋盤を使用してねじ切りを行う場合は、通常、ねじ切りバイトを使用。ねじ切りバイトには、先端が所定の角度になったねじ切り刃を有するチップが取り付けられています。ねじ切り工程は、ねじ切りバイトを使用して同じ位置を同じピッチで切り込みを深めて削っていくという作業です。チップの種類は、刃先の形状や切り刃の長さ・厚さなどによって種々あります。刃先の形状は、ひし形や円形、正三角形などです。
商品豆知識

ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)当日出荷から6日以内出荷PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ MMT11IR
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1セット(5個)翌日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴
ISOメートルねじ切りチップ 16ER
イスカル(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)翌々日出荷から3日以内出荷PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)当日出荷から6日以内出荷PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ MMT16IR
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット(5個)ほか当日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ MMT16ER
三菱マテリアル¥7,798~税込¥8,578~1セット(5個)当日出荷から4日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ IR/L-60
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷仕様【HAND】R、【IC】9.525、【PDX】0.9、【PDY】0.7、【RE】0.04、【Size】16、【TPIN】16、【TPIX】48、【TPN】0.5、【TPX】1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ IR/L-60
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷種別DS2015寸法(mm)11、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5勝手R寸法RE(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
台形ねじ切りチップ ER/L-TR
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷送りねじ用台形ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 台形30°
サンドビック¥57,980~税込¥63,778~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ねじタイプ:External勝手右母材超硬ねじ部TP30
ねじ切り用チップ IR/L-ISO
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷材質AH8015RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525