208件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】

    工進(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22
  • 背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

    工進(4件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】

    工進
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22
  • エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L SIS

    エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L

    SIS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    広範囲に素早く散布したい方におすすめ!ハイパワーなエンジン式散布機。粉剤は10段階、液剤は2段階で量の調節が可能。液剤は、ストレートとワイドで散布パターンを変えることができて散布範囲に合わせられる。レバー式操作だから長時間の作業も行いやすい。動きやすい背負式で背中が痛くなりにくいクッション付き。
    タンク容量(L)26燃料混合ガソリン(25:1)最大吐出量液剤:4、粉剤:6(kg/分)エンジン部定格出力2.13kW質量(空タンク時)(kg)10燃料タンク容量(L)1.4エンジンタイプ2ストローク運転音(dB)103寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×80ノズル長(cm)液剤使用時:116、粉剤使用時:101回転数(回/分)ファン:7500排気量(cc)41.5
  • 背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
    質量(kg)7.7種類エンジン式最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.5吐出口ネジ:G1/4吸水量(L/min)7.1エンジン総排気量(cm3)25.4
  • 背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧機

    BIGM(丸山製作所)(29件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    型式背負式種類エンジン式対応溶液薬剤運転時間(分)(満タン)50
  • エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】 工進

    エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】

    工進
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番DM-30-AAA-4エンジン型式GB131LN-100
  • エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    エンジン背負動力噴霧機

    BIGM(丸山製作所)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
    質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    <新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
    長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】

    工進
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5エンジン型式KC22
  • 背負動力散布機 BIGM(丸山製作所)

    背負動力散布機

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
    質量(kg)8.7種類エンジン式最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min)薬剤タンク容量(L)23エンジン総排気量(cm3)35.5
  • エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ

    工進
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌日出荷
    コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ノズル長(mm)1090~620燃料タンク容量(L)0.58最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式4サイクル ホンダGX25材質(タンク)PE主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプ二連ピストン式吸水量(L/min)最大8.6対応溶液薬剤
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    仕様動力噴霧器:MS159質量(kg)24種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×430×360燃料タンク容量(L)1.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5[35]給水量(L/分)12.5始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])1.6[2.2]エンジン型式GB101LN
  • 肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101 麻場

    肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101

    麻場
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
    用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.8容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×298×170最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
  • 新ジェットカクハンキ G1/4 麻場

    新ジェットカクハンキ G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
  • 背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)

    工進(7件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    ・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!。・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
    質量(kg)3タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485最高圧力(MPa)0.3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8吸水量(L/min)0.8標準付属ノズル2頭口・除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
  • 背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    4日以内出荷
    パワフルツインポンプ搭載
    用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布に吸水量(L/min)7.1
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
    種類エンジン式
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
    長さ(mm)395最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)1始動方式マジかるスタートエンジン型式FE362排気量(cm3)35.5
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    翌々日出荷
    手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
  • アドバンスフロー動噴(単体) 丸山製作所

    アドバンスフロー動噴(単体)

    丸山製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    表面処理MFC処理により高い耐久性を実現 。丸山独自の強制平弁機構 。扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁
    寸法(mm)Vプーリー:178(A-2)質量(kg)14ホース長さ(m)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0{40}(1.5{15})給水量(L/分)32~37(50)所要動力(kW)2.7~2.9(2.0) 3.6~3.9(2.7)(PS)回転速度800~900(1200)(rpm)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)449×271×359
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    4日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
    質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50)回転速度(min-1[r.p.m])650~850原動機定格出力(PS)5.0~6.4吸水量(L/min)36~47(61)ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)【吸水ホース】25×3600(ストレーナ付)【排水ホース】19×3600所要動力(kW)3.7~4.7
  • 背負式動力噴霧機 SHRE20G 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE20G

    共立
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。
    付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】20使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.8始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
  • 背負動力散布機 DMC810FT-45 共立

    背負動力散布機 DMC810FT-45

    共立
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50乾燥質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)1.72排気量(cm3)58.2
  • 背負動力散布機 DME310 共立

    背負動力散布機 DME310

    共立
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.6燃料タンク容量(L)0.65排気量(cm3)30.5
  • 動力噴霧器単体 初田工業

    動力噴霧器単体

    初田工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷
    畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
    用途除草剤等の散布種類エンジン式
  • 【部品】 ノズル 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ

    【部品】 ノズル 背負式噴霧機ESK815-SC

    新ダイワ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷

『動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式動力式噴霧器