24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブーツバンドツール モノタロウ

    ブーツバンドツール

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
    用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断全長(mm)225バンド幅(mm)10(使用幅)販売区分業務用
  • ブーツバンドクランププライヤー モノタロウ

    ブーツバンドクランププライヤー

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
    用途カシメ式のバンドをカシメ作業に全長(mm)240差込角(mm[inch])12.7[1/2]開口寸法(mm)14販売区分業務用
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    ¥7,788税込¥8,567
    1個
    当日出荷
    BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用 先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
    主な適合純正品番83300495235適合車種BMW
  • ドライブシャフトブーツチェンジャー モノタロウ

    ドライブシャフトブーツチェンジャー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。 アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。
    用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業にセット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)全長(mm)400(スライドハンマー)質量(g)2400(スライドハンマー)ストローク量(mm)100シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12販売区分業務用
  • ブーツバンドカシメツール モノタロウ

    ブーツバンドカシメツール

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。
    用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ)全長(mm)275質量(g)880刃幅(mm)17.5最大開口(mm)50差込角(DR)3/8(9.5mm)販売区分業務用
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ折り曲げる事が出来ます。カッター付きなので、余った部分をカットできます。
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC(1件のレビュー)
    ¥4,988税込¥5,487
    1個
    当日出荷
    12.7mmの差込付きで、スピンナーハンドル等を使用して楽にブーツバンドを締める事が出来ます。
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドカッター JTC

    ブーツバンドカッター

    JTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    特殊な刃先CVブーツを傷つける事無く、ブーツバンドをカット出来ます。
    幅(mm)10厚さ(mm)0.5~0.7全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    狭い場所に最適!
    仕様カシメタイプのブーツバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール 日平機器

    ブーツバンドツール

    日平機器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。
    用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し仕様ラチェット機構巻き取りトラスコ品番835-4992セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター全長(mm)205質量(g)340適合バンド幅(mm)10以下
  • ワンウェイブーツバンド JTC

    ワンウェイブーツバンド

    JTC(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10本)
    当日出荷
    幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25全長(mm)521使用範囲(mm)Φ25~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    用途耳無しフック式増締め用全長(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ、折り曲げる事が出来ます。
    全長(mm)193RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。
    材質CR-MO全長(mm)270爪幅(mm)12.5開き幅(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドプライヤー 日平機器

    ブーツバンドプライヤー

    日平機器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-4996全長(mm)240質量(g)540刃幅(mm)18最大開口(mm)16
  • ブーツバンドツール SIGNET(シグネット)

    ブーツバンドツール

    SIGNET(シグネット)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷
    幅3/8''もしくは1/4''のブーツバンドを締めつけ、切断ができます。
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    用途日産車等に使用されている、ロック式のブーツバンド脱着に使用します。全長(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    ベンツ・VW・Audi・トヨタ イヤーレス(耳無し)クランプ用
    用途ブーツバンドの脱着が簡単主な適合純正品番3340A適合車種VAG、ベンツ、トヨタ
  • バルブツールセット HASCO

    バルブツールセット

    HASCO
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。 DOHC4バルブエンジンに最適。 強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。 ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。
    適合2輪車、軽自動車、小型乗用車
  • ブーツクランプツール HASCO

    ブーツクランプツール

    HASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチ(オメガタイプ)ブーツクランプ用カシメツール。 ドライブシャフトの樹脂ブーツに多く使用されています。ラックブーツなどのクランプにも使用出来ます。 厚板のブーツクランプでも、スムーズで確実にカシメられます。 ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けたいぷでは、フックをお越し取外し用にも使用できます。 一部の引掛けタイプクランプにも使用できます。
    適合軽自動車~乗用車(国産、外車)の、ドライブシャフトおよびステアリングラックブーツ用ワンタッチ(オメガタイプ)クランプ適合板厚(mm)1以下最大開口(mm)爪部38爪幅(mm)16
  • ブーツバンドクランパー HASCO

    ブーツバンドクランパー

    HASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    切れ味抜群!簡単に刃が取り外せるので、再研磨することも、そのまま交換もできます。折り返し部の長さを調整してカットもできます。カッターハンドルの方向、角度も変更できますので、左利き用としても自在に設定できます。
    適合バンド幅(mm)10まで
  • ドライブシャフトブーツチェンジャー HASCO

    ドライブシャフトブーツチェンジャー

    HASCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    5日以内出荷
    ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!。ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
    適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
  • スタンダードブーツバンドクランプツール Lisle(ライル)

    スタンダードブーツバンドクランプツール

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    ブーツバンド専用クランプツール。 先端からバンドを通して稼動部に巻きつけ、反対側から5/8インチソケットレンチ又はモンキーレンチ等で回して巻き取る事によって締め付け可能です。
    全長(mm)約200差込角(inch)5/8RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンド関連工具