絞り込み
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
  • 真空保存フードシーラー 専用ロール アイリスオーヤマ

    真空保存フードシーラー 専用ロール

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
    材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
  • 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ

    真空保存フードシーラー 専用袋

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
    材質ナイロン、ポリエチレン枚数100枚耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
  • 真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ

    真空パック機 ロール内蔵タイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
    付属品電源コードセット、容器用チューブ仕様(脱気力)最大60kPa材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン色チャコールグレー質量(g)1400奥行(mm)150電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(幅W×高さH)(mm)389×83コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)150寸法(cm)【容器用チューブ】約65シール可能幅(mm)最大280
  • 真空パック機 YAMAZEN(山善)

    真空パック機

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
    用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
  • 小型脱気シーラー ダッキー ソラクル

    小型脱気シーラー ダッキー

    ソラクル(9件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
    付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1トラスコ品番480-7189質量(kg)2.75電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90最大消費電力(W)135使用の目安100パック/日真空度(kPa)-60(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
  • 真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
    適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒
  • ロールフィルム VS-100用 ドリテック

    ロールフィルム VS-100用

    ドリテック(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1台
    当日出荷
    バキュームシーラー専用取り替えロール
    材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
  • 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ

    卓上真空パック包装機

    タカトテクニカ(6件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
    長さ(mm)300(シール部)質量(kg)50消費電力(W)550外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380使用電源(V)100 50/60Hz内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110到達真空度(Pa)563
  • 真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻 TOSPACK

    真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻

    TOSPACK
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷
  • 据置型真空包装機 ポンプオイル TOSPACK

    据置型真空包装機 ポンプオイル

    TOSPACK
    ¥2,990税込¥3,289
    1本
    3日以内出荷
    真空包装機の換え部品。
  • KRF70用フィルタエレメントC オリオン機械

    KRF70用フィルタエレメントC

    オリオン機械
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    ドライポンプモーター出力2.2KW/3.7KW用交換フィルターエレメント
    適合機種KRF70,KRA8,KRAH8全長(mm)【フィルターエレメント】121外径(Φmm)【フィルターエレメント】65D
  • 真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-100 t0.13×50×10M TOSPACK

    真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-100 t0.13×50×10M

    TOSPACK
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷
  • 卓上用脱気シーラー用テーブル(V-301/FS-315共通) 富士インパルス

    卓上用脱気シーラー用テーブル(V-301/FS-315共通)

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 真空パック CCP

    真空パック

    CCP
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック! 食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。 食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。 専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。 おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。 専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。 ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。 しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。 シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。 食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。 専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
    仕様【真空脱気力】最大600mmHg質量(kg)2色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90温度(℃)(シール用熱戦)110~150安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105シール可能幅(mm)(最大)300
  • 真空パック器 バッククイック576 ソリス

    真空パック器 バッククイック576

    ソリス
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    材質ABS厚さ(mm)(フィルム)最大2.5質量(kg)1.3消費電力(W)110電源100V50/60Hzコード長さ(m)約1.2保証期間1年ロール幅(mm)最大300本体寸法(cm)37×7×14.5
  • 真空包装機用 絶縁布 巾50mm 20mmセンターレス HAT-F13CF50(20)10m巻 TOSPACK

    真空包装機用 絶縁布 巾50mm 20mmセンターレス HAT-F13CF50(20)10m巻

    TOSPACK
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    3日以内出荷
  • ハンディ真空パック器 セラセーブ CCP

    ハンディ真空パック器 セラセーブ

    CCP
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    場所を取らない片手コンパクト真空パック器。肉・魚・野菜からナッツやコーヒーまで、しっかり真空&長持ち。強力吸引で型崩れなし、しっかり空気を抜いて鮮度をキープします。引き出しにもすっきり収まるコンパクト設計。
    付属品セラセーブ抗菌袋Sサイズ×5枚、密封用スライダー、セラセーブ用USBケーブル本体質量(g)約180使用温度(℃)抗菌袋:-20~70使用時間(分)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170(吸引バルブ装着時)電池リチウムイオン電池3.7Vバッテリー容量(Ah)0.1充電時間(時間)約3.5入力電源DC5V1A充電方式USB Type-C
  • 真空パック機 コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    真空パック機 コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
    付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa質量(kg)約1.03色アイボリー電源リチウムイオン電池充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2600本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
  • 脱気シーラー 富士インパルス

    脱気シーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷
    厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。 排出速度18l/minの高速脱気タイプです。 厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
    本体寸法(mm)395×430×228電源コード(m)3.0 2Pタイプ到達真空度(kPa)-58.6シール長さ(mm)300
  • 密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 オーム電機

    密封パック器 食品保存 脱気+シール対応

    オーム電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    食材をおいしく新鮮に保存できます。 食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます。 密封で臭い移りを防止します。 酸化を軽減し、おいしさが長持ちします。 パックのまま、あたため調理ができます。 衣類等の圧縮もできます
    付属品保護材・保証書付取扱説明書仕様脱気圧:約60kpa(450mmhg)質量(g)約710電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.4定格消費電力(W)85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×58×68シール時間(sec)脱気+シール時…約35、シール時…約13接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)最大300袋脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02~0.06mm)
  • ハンディ真空パック器用シンク保存コンテナ CCP

    ハンディ真空パック器用シンク保存コンテナ

    CCP
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    CCP ハンディ真空パック器 セラセーブ専用真空保存コンテナ。ハンディ真空パック器をもっと自分らしく、便利に使えるコンテナ。調理して残ったカレーやシチューもそのまま保存。肉・魚、米やペットフード、お菓子の保存、なんにでも使いやすい。洗って繰り返し使いやすいコンテナ形状。保存した日をダイヤルでメモ。中がきれいに見えるクリアなAS素材を採用。蓋サイズ共通で重ねて保存しやすい。
    用途食材の小分けや保存に。材質【コンテナ】AS使用温度範囲(℃)-20~105対応冷凍保存、食器洗い乾燥機材質(フタ)ABS、PP、シリコン
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×565 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×565

    TOSPACK
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×373 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×373

    TOSPACK
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    3日以内出荷
  • 真空ハンディポンプ「Fresh Plan」 ドリテック

    真空ハンディポンプ「Fresh Plan」

    ドリテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
    質量(g)約175奥行(mm)約50吸引圧(kPa)約-40電源(個)単3形アルカリ乾電池×4(別売)外寸(幅W×高さH)(mm)50×138
  • 真空包装機脱気式 SURE(石崎電機製作所)

    真空包装機脱気式

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒トラスコ品番131-0832セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂質量(kg)8.4消費電力(W)630電源AC100V電源コード(m)1.8連続使用時間(時間)2到達真空度(kPa)-95以上シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150電流ヒューズ125V10A冷却時間3秒シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300水タンク容量(mL)130脱気速度(L/min)約16
  • 真空保存シーラー専用ロール袋 ナカバヤシ

    真空保存シーラー専用ロール袋

    ナカバヤシ
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱
    4日以内出荷
    酸化や湿気を防ぎ、食品の鮮度・風味をキープ。冷凍庫での霜や乾燥から食品を守る。他の食材の匂いがつきにくい。湯せん調理・電子レンジ対応。衣類や荷物の圧縮・梱包にも使える。見やすい透明素材で中身が一目で分かる。
    用途食品保存から荷物整理まで幅広く使用可能。耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
  • ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Sサイズ10枚入り CCP

    ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Sサイズ10枚入り

    CCP
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    シーシーピー ハンディ真空パック器 セラセーブ BH-HV99専用抗菌袋。Sサイズ10枚入り。
    入数(枚)10寸法(幅W×長さL)(mm)抗菌袋:220×210
  • ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入り CCP

    ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入り

    CCP
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    シーシーピー ハンディ真空パック器 セラセーブ BH-HV99専用抗菌袋。Lサイズ10枚入り。
    入数(枚)10寸法(幅W×長さL)(mm)抗菌袋:260×340
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320

    TOSPACK
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 エクゾーストフィルター KB-0010D/E、KB-0025F、KB-0025E/F用 TOSPACK

    真空包装機用 エクゾーストフィルター KB-0010D/E、KB-0025F、KB-0025E/F用

    TOSPACK
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×1055 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×1055

    TOSPACK
    ¥3,498税込¥3,848
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454

    TOSPACK
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    3日以内出荷
  • ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Mサイズ10枚入り CCP

    ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Mサイズ10枚入り

    CCP
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    シーシーピー ハンディ真空パック器 セラセーブ BH-HV99専用抗菌袋。Mサイズ10枚入り。
    入数(枚)10寸法(幅W×長さL)(mm)抗菌袋:260×280
  • 真空パック機 ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機 ハンディタイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
    仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式質量(kg)約0.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)約210(本体のみ)定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80定格容量【リチウム電池】2000mAh使用時間最長2分/回、約3時間充電時間約5時間入数(個)20使用真空圧力(kPa)-60アラーム-50kPa到達時入力電圧DC5V-2AUSB規格USB-C
  • 真空包装機用 エクゾーストフィルター PB-0008B用 TOSPACK

    真空包装機用 エクゾーストフィルター PB-0008B用

    TOSPACK
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(波型) TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(波型)

    TOSPACK
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 2本共通 t0.2×10×945 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 2本共通 t0.2×10×945

    TOSPACK
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷
  • VP300用交換フィルター タカトテクニカ

    VP300用交換フィルター

    タカトテクニカ(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    適合本体VP300
  • VP300用シリコンパッキン タカトテクニカ

    VP300用シリコンパッキン

    タカトテクニカ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
  • 卓上型真空包装機 真空包装機 オイル TOSPACK

    卓上型真空包装機 真空包装機 オイル

    TOSPACK
    ¥3,990税込¥4,389
    1本
    3日以内出荷
    真空包装機の換え部品。
    寸法(mm)318×456×375消費電力(kW)1.4

『包装機械・シーラー・ラッパー』には他にこんなカテゴリがあります

真空パック器・真空包装機