リヤカーとは、農作業や園芸で使われる運搬車です。使わない時は折りたためるアルミのリヤカーは、高強度のアルミが使われており、バリエーションも豊富。座ったままの姿勢で作業が可能な乗用作業車は、座面の高さにより、ロータイプとハイタイプがあります。ロータイプは、地面に近い場所で横向き作業をする時に最適です。どちらの作業車も特殊な形状のイスなので、クッション性があり、疲れることなく長時間作業ができます。飼料や肥料の散布用カートは、半径1.2m程の範囲で360度に散布することが可能です。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミリヤカー アルミス

    アルミリヤカー

    アルミス(2件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    3日以内出荷
    使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
    仕様グリップ付材質本体/アルミ最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)860荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • スワット 乗用作業車ハイタイプ HARAX(ハラックス)

    スワット 乗用作業車ハイタイプ

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。
    トラスコ品番762-1558全長(mm)700(ハンドル除く)質量(kg)6.8座面高さ(mm)330・380タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
  • ミニトレ アルミ製トレーラー HARAX(ハラックス)

    ミニトレ アルミ製トレーラー

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷
    乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
    長さ(mm)1250~1430幅(mm)870~1250質量(kg)23.5最大積載量(kg)150
  • エンジン式粉砕機 チッパーシュレッダー GS

    エンジン式粉砕機 チッパーシュレッダー

    GS
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    最大60mmの太枝を粉砕できるエンジン式粉砕機です。庭木の剪定などで出る大量の刈り枝を約1/8に減容できます。粉砕後は有機肥料として再利用や、可燃ごみとして出すことが可能です。
    付属品手袋、ゴーグル、聴覚保護具(耳栓)、収集バッグトラスコ品番654-8075幅(mm)620高さ(mm)1100奥行(mm)1420
  • ミニトレ用サイドガード HARAX(ハラックス)

    ミニトレ用サイドガード

    HARAX(ハラックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    ミニトレ MT-1208用部品 サイドガード単品
  • スワット 乗用作業車ロータイプ HARAX(ハラックス)

    スワット 乗用作業車ロータイプ

    HARAX(ハラックス)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌日出荷
    RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
    トラスコ品番762-1566全長(mm)1010(ハンドル除く)質量(kg)6.9座面高さ(mm)210・260・310タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
  • スワット 乗用作業車 HARAX(ハラックス)

    スワット 乗用作業車

    HARAX(ハラックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    スワットシリーズの中で一番シンプルで軽量な乗用作業車です。取手が付いていますから作業の方向修正や持ち運びに便利です。
    質量(kg)2.8寸法(cm)【イス】28×25寸法(長さL×幅W)(mm)525×315最大使用荷重(kg)80座面高(cm)30

『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

リヤカー