絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(3)
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(181)
- SUS303(14)
- SUS304(99)
- SUS310S(1)
- SUS316(3)
- SUS430(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(13)
- セラミック(1)
- ナイロン(2)
- プラスチック(10)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(34)
- S45C(1)
- SUM23L(1)
- SWCH(1)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(78)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(5)
- 0.4(24)
- 0.45(56山)(25)
- 0.5(93)
- 0.7(15)
- 0.7(36山)(62)
- 0.75(17)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(70)
- 1(96)
- 1.25(73)
- 1.27(20山)(4)
- 1.5(63)
- 1.75(38)
- 2(23)
- 2.5(15)
- 3(5)
- 20(7)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Jergens(3)
- KKVコーポレーション(20)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TRUSCO(16)
- アキュレイト(11)
- アドバネクス(3)
- インサート(6)
- エスコ(154)
- ツガミ(47)
- フェルケル(15)
- ラクテム(6)
- リコイルジャパン(68)
- 大阪魂(203)
- 廣杉精機(4)
- 廣杉計器(54)
- 日本スプリュー(11)
- 日本ドライブイット(14)
- 東海物産(18)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
コイルインサート
大阪魂(67件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(41件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1セット当日出荷から4日以内出荷通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
タングレスインサート メトリック並目
アキュレイト(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
コイルインサートキット コイルインサート10個入
(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(10個)ほか当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ネジ変換インサートナット
ラクテム¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。用途ネジのサイズ変換に。材質SUS304相当ねじ山種類メートル並目
ネジ変換ボルト 並目×並目
ラクテム(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から5日以内出荷並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。付属品座金材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(3個)ほか当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
エンザート302型(割溝タイプ)
KKVコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅t0.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(5件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用
日本スプリュー(7件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
インサートねじキット
フェルケル¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)
日本ドライブイット(10件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
インサート挿入工具
フェルケル¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-400(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000
廣杉計器(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エンザート307型(三つ穴タイプ)
KKVコーポレーション(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート308型(三つ穴タイプ)
KKVコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,448~税込¥1,593~1個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
Eーサート
TRUSCO¥699~税込¥769~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
エンザート
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(9個)ほか当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂や木材等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
エンザート303型(割溝タイプ)
KKVコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10個)当日出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換ユニット オスメス
ラクテム¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート