絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(4)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(3)
- TAKAGI(高儀)(2)
- tantore(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- WAKI(和気産業)(5)
- アルファ(2)
- エスコ(4)
- オカモト(4)
- サンコーマーク工業(4)
- ノムラテック(34)
- ハイロジック(23)
- フジテック・ジャパン(8)
- ベッセル(4)
- 南国殖産(3)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- 日本ロックサービス(24)
- 淡野製作所(2)
- 総合サービス(2)
- ブランドをもっと見る
防犯補助用品とは、防犯用の鍵つき掛金錠、サッシ用簡易補助錠、ドア用補助などがあります。鍵つき掛金錠は、貴重品の保管用やキャビネットの施錠など用途はさまざまです。サッシ用に取り付けられるウィンドロックは新機能の鍵穴採用によりドライバーなどにより解除できす、二重ロックで外部からの侵入を防止できます。サッシ用の簡易補助錠には、さまざまな種類がありますが、粘着テープで貼りつけるだけで施錠、解錠が可能な商品もあります。ショーケースロックは、店舗などのショーケースの防犯に適しています。

ウインドロックZERO
ノムラテック(21件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。用途サッシ用窓材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
サッシロック SLIM
ノムラテック(10件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。材質ステンレス
サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し材質ステンレス(焼付塗装)長さ(mm)80厚さ(mm)3.5
ファスナーロック鍵付
日本ロックサービス(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス本数(付属鍵数)1材質(レール)ステンレス
はいれーぬ
日本ロックサービス¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。用途サッシ用簡易補助錠
らくらくロック
日本ロックサービス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ
平城商事¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から12日以内出荷土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。
NEW鍵付スライドロック
ノムラテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。付属品鍵:2本トラスコ品番540-9480材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮色ブラック
マドロック隙間用(鍵付)
ベッセル(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120タイプ別番キー本数(キー)2本可動範囲(mm)0~68
ウインドロックZERO ワイド
ノムラテック¥519税込¥5711パック当日出荷「ウインドロックZEROワイド」は、窓サッシに取り付けることで、外部からの侵入を防止する補助錠です。近年の住環境変化により増えてきた幅の広いサッシの溝(取付可能寸法:42~60mm)にも対応します。工具不要で簡単に取り付けでき、安心・安全な暮らしをサポートします。用途・ ワイド対応:取付寸法 42~60mm に対応。・ 工具不要で簡単取付:カギを回して取り外せる設計。・ 強力固定設計:ガッチリ固定。・ 換気しながら安心:少し開けた状態でもロック可能。・ 窓の防犯対策に最適:空き巣や不審者の侵入防止に。・ 窓からの転落事故対策:小さなお子様や高齢者の事故防止対策にご活用いただけます。・ ブラックカラー:窓枠に馴染む落ち着いた色合い。材質亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム色ブラック取付可能寸法(mm)42~60
防犯用窓締りギブアップ
フジテック・ジャパン(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンなどの中間しまりに使用したりと自由な位置で止める事が出来ます。材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「ギブアップ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、ツマミを回して固定してください。取付可能寸法(mm)27~43
ドアジョイナー40AT ABUS符号錠付
日本ロックサービス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。仕様●ドア・扉の厚み(mm):40(エアタイト扉)●対応ドア枠の幅(mm):1~70
ドアジョイナー
日本ロックサービス¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ドアジョイナーは、扉を”仮”に締めておく金具です。南京錠で施錠して仮締まりします。 アパートやマンションなどで工事をする時の仮締め、入居者が入るまでの空室の戸締まりとして最適です。 カギを紛失して困った!錠が壊れた!長期外出の予備錠として最適です。 ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。
防犯強化カバー ドア用 サムターンカバー 58×62×30mm
日本ロックサービス¥459税込¥5051個当日出荷サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。付属品防犯ステッカー適合MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ材質PC樹脂寸法(mm)58×62×30mmアズワン品番63-7939-04
どあロックガードディンプル
ノムラテック(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。用途ドア用補助錠材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)本数(付属鍵)5
ユニバーサルシャッター錠 54
iNAHO(イナホ)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷用途多彩なアーム形状・取付穴・スプリング機構により文化シャッター・三和シャッター・カワカミ等のシャッター錠が兼用可能になります。付属品【キー】2本色シルバー
ドアジョイナー40 ABUS符号錠付
日本ロックサービス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。仕様●ドア・扉の厚み(mm):40●対応ドア枠の幅(mm):1~40
すべり出し錠
日本ロックサービス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷業界初の中桟彫り込み式。 独自の構造でデッドボルトを室内側にすべり出して、内外のサッシを押え施錠する。 取り付け調整幅が6ミリあるので、建て付けが少々悪くても施錠が可能です。 外側はキーで、内側はサムターンで施解錠できます。 オールステンレス製で強度と耐久性は抜群です。材質ステンレス色シルバー
扉や引出しのカギ!
WAKI(和気産業)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用。扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)。大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。用途開き扉、家具の引出しの施錠付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(受座)鉄
通風ロック
家研販売(11件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から3日以内出荷従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。用途窓・テラス用材質ステンレス寸法1.9×8.2×18cmすきま(mm)(戸)45・70・95
どあロックガード南京錠タイプ 外開きドア用
ノムラテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 外開きドア専用です。 ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。 ※南京錠は別売です。用途外開きドア専用。 物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。 ※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。トラスコ品番385-7424材質本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:28×170×36
シャーロックチャイルドロック
スターツファシリティ―サービス¥5,398税込¥5,9381個(1個)14日以内出荷・ユニバーサルデザイン。人間工学に基づく操作性とフィット感を大切にした六角形のつまみ部。・チャイルドロック機能。左右のストッパーをLOOKすると、つまみ部を押し込むことができなくなり、更に防犯性を高める機能。また、小さいお子様のいたずら防止としてもご活用いただけます。・プッシングターン機能。つまみ部を押し込んで回すことで施解錠を行い、押し込まないと空回りする。・インジケーター付き(シール)。インジケーター付き(シール)のため、遠くからも状態が確認できる。用途玄関扉用(専有部)色黒材質(本体)[製品内部(駆動部)] 亜鉛ダイキャスト製、真鍮、[製品外部(つまみ部)] 難燃性特殊ABS樹脂、[座部] シボ仕上、[つまみ部] マット仕上対応戸厚(mm)33~42
クイック防水堤 圧縮タイプ 6個入
橋本クロス¥21,980税込¥24,1781ケース(6個)当日出荷吸水ポリマーが素早く水を吸収します。 自重の約40倍の水を吸収します。 用途:水害、浸水対策用。仕様●吸水時間:約5分●吸水後重量:20kg●吸水前本体寸法(mm)縦×横×厚さ:1250×330×10~12●吸水後寸法(mm)縦×横×厚さ:1250×330×100~110●材質:パルプ+ポリエチレンテレフタレート(PET)不織布●※海水では使用できません。アズワン品番68-1973-39