絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
材質
- その他(4)
- ゴム(20)
- ステンレス(2)
- 樹脂すべて(157)
- FRP(4)
- PEEK(7)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
- PVDF(3)
- ジュラコン(R)(13)
- テフロン(PTFE)(10)
- ナイロン(37)
- ファイバー(7)
- プラスチック(3)
- ポリアセタール(5)
- ポリカーボネート(PC)(19)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- レニー(RENY)(10)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(7)
- 鉄(3)
- 材質をもっと見る
ねじの呼び
ブランド
- FAMILY TOOL(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- OHSATO(大里)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- TRUSCO(6)
- エスコ(66)
- ケミス(3)
- シネジック(1)
- ダンドリビス(1)
- ノーブランド(4)
- フィッシャージャパン(1)
- ヤマヒロ(12)
- 八幡ねじ(3)
- 大阪魂(133)
- 廣杉計器(71)
FAMILY TOOL・LAMP(スガツネ工業)・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TAKIGEN(タキゲン)・TRUSCO・エスコ・ケミス・シネジック・ダンドリビス・ノーブランド・フィッシャージャパン・ヤマヒロ・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器
「内径(Φmm)」から絞り込む

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥429~税込¥472~1袋(50個)当日出荷から翌々日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ゴムワッシャー (NBR)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(20個)ほか当日出荷NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
NBRゴムワッシャー
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥129税込¥1421パック(4本)ほか当日出荷耐油性に優れたゴムワッシャーです。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途各種締結に使用。材質NBR(ニトリル)ゴム厚さ(mm)2種類ワッシャー
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379~税込¥417~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特殊サイズ)(EPDMゴム)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥499税込¥5491パック(12個)ほか当日出荷材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2種類丸ワッシャー
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら