絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- EARTH MAN(10)
- H&H(10)
- Minimo(9)
- NSK(ナカニシ)(10)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- SHINANO(信濃機販)(11)
- SK11(16)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(9)
- U-TOOLS (埼玉精機)(12)
- エスコ(38)
- ケーイング(9)
- コンパクトツール(7)
- サンフレックス(27)
- マキタ(12)
- ヤナセ(柳瀬)(66)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- 大塚刷毛製造(13)
- 永興電機工業(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・H&H・Minimo・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・SHINANO(信濃機販)・SK11・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・U-TOOLS (埼玉精機)・エスコ・ケーイング・コンパクトツール・サンフレックス・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・京セラインダストリアルツールズ・大塚刷毛製造・永興電機工業・ブランドをもっと見る
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。

平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(12件のレビュー)¥559税込¥6151枚当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
ポリッシングフェルト
BOSCH(ボッシュ)(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷きれいな仕上げ磨きが可能です。用途木材・金属の仕上げ磨き。トラスコ品番378-4398質量(g)40外径(Φmm)128着脱方式マジックペーパー式
積サイザルバフ
有明鍍研材工業(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
タオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(6件のレビュー)¥649税込¥7141パック(3枚)当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
ポリッシャーバフセット
PROSTAFF(プロスタッフ)(63件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
鉄バフ
有明鍍研材工業(15件のレビュー)¥619~税込¥681~1枚当日出荷新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
バフセット 電動ポリシャー用
(57件のレビュー)¥549税込¥6041セット当日出荷電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
ネル仕上げバフ
有明鍍研材工業(16件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
毛バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用
(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2枚)当日出荷電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
純毛バフ(シャフト付)
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥759税込¥8351パック(5枚)当日出荷用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)材質純毛(シャフト付き)シャフト径(Φmm)2.35
ウレタンバフ マジック式
(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(3枚)当日出荷M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。適合本体M1218、M2214、M1216寸法(Φmm)50
125mm フェルトバフ
エスコ(4件のレビュー)¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途ツヤ出しにエスコ品番EA818-102材質フェルト(毛などの圧縮)厚さ(mm)約13/15(実測値)直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
布バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(3件のレビュー)¥659税込¥7251箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質布軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
電動ポリシャー EP-300専用 タオル地パッドカバー
EARTH MAN(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(3枚)当日出荷用途ワックスの拭き取りに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300Aタイプタオル地パッドカバー
ポリッシングスポンジ
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途ワックス塗りトラスコ品番378-4380適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE質量(g)40外径(Φmm)128アズワン品番65-1946-59
ランダムサンダー用高級羊毛バフ
サンフレックス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。材質羊毛許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
ウレタンバフ(細目)20×50
コンパクトツール¥599税込¥6591枚当日出荷トラスコ品番807-1369適合機種924、450PLなど材質スポンジ厚さ(mm)20質量(g)2外径(Φmm)50サイズ(mm)50
MFバフ
大塚刷毛製造¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)
サンフレックス(2件のレビュー)¥619税込¥6811箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質羊毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂外径(mm)22
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ディスク研磨材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら