絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BULGIN

BULGINのページです。BULGINは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在1073件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1,073件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF0001/63 BULGIN

    PF0001/63

    BULGIN
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63 BULGIN

    Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63

    BULGIN
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 2個入 BULGIN

    ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 2個入

    BULGIN
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    欠品中
    仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8275アズワン品番65-7796-74
  • Bulgin ダストキャップ オス シェルサイズ:M12 M12シリーズ BULGIN

    Bulgin ダストキャップ オス シェルサイズ:M12 M12シリーズ

    BULGIN
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10A BULGIN

    Bulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10A

    BULGIN
    ¥839税込¥923
    1個
    3日以内出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = フランジ取り付け、基板実装オス・メス = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0842/A BULGIN

    PX0842/A

    BULGIN
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0739/P BULGIN

    PX0739/P

    BULGIN
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 埋め込みネジ。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Buccaneer。ハウジング材質 = ポリアミド。動作温度 Min = -20℃。。CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A, 250V ac BULGIN

    基板取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A, 250V ac

    BULGIN
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    BULGIN'、低プロファイル. 5 x 20mmヒューズ用 基板実装 りん青銅、すずめっきのPCスピル UL94V-0適合のガラス繊維入りナイロンベース
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A FX, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A FX, 250V ac

    BULGIN
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)16
  • Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGIN

    Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

    BULGIN
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/24 BULGIN

    Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/24

    BULGIN
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
    仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0012/1 2 パネル BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0012/1 2 パネル

    BULGIN
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 118.6 x 22.35mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0035 1 PCB BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0035 1 PCB

    BULGIN
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 60.3 x 17.5 x 23.4mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin イーサネットケーブル, 5m, 黒, STP BULGIN

    Bulgin イーサネットケーブル, 5m, 黒, STP

    BULGIN
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = STPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き色黒長さ(m)5コネクタ○
  • Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/11 BULGIN

    Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/11

    BULGIN
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けプラグデバイスです。2 極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 このシャーシプラグは、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きヒューズ付きインレット タブ端子 I/O マーク付きスイッチのオプション 接触抵抗: 10 m Ω 未満 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE
    仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm PF0011/15/63 BULGIN

    Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm PF0011/15/63

    BULGIN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A PX0580/63 BULGIN

    Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A PX0580/63

    BULGIN
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin USBコネクタ B, メス スルーホール実装 PX0447 BULGIN

    Bulgin USBコネクタ B, メス スルーホール実装 PX0447

    BULGIN
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneer動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃ミニUSB B基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, インライン, PX0737/P BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, インライン, PX0737/P

    BULGIN
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    仕様極数 = 2実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 12.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, ケーブルマウント, PX0800 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, ケーブルマウント, PX0800

    BULGIN
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ シェル. ケーブル実装またはシャーシ実装が可能なコネクタ シェル ケーブル実装シェルは、シャーシ実装コネクタ シェルと接合するかまたはインライン カプラを使用したインライン コネクタと接合可能. シャーシ実装シェルは、以下の2種類。 スタイル 1は密閉キャップ取付用のフランジが実装された堅固なタイプ。スタイル 2 のシャーシ実装シェルは、スリムで小さな取り付け穴でよく、パネル切欠式で密閉キャップの取付けが可能。
    仕様実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68シリーズ = Mini Buccaneer接合型 = スクリューオンハウジング材質 = ポリマー動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Stainless Steel BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Stainless Steel

    BULGIN
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 丸型コネクタ 8極 M8 パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 8極 M8 パネルマウント

    BULGIN
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
    仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:208-8105アズワン品番65-7533-33
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒

    BULGIN
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8022アズワン品番65-7799-76
  • ブランキング カバー IEC コネクタ BULGIN

    ブランキング カバー IEC コネクタ

    BULGIN
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    14日以内出荷
    仕様シリーズ:- アクセサリー タイプ:ブランキングカバー 適合製品:IEC コネクタ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド) コネクタ シェルサイズ:-アズワン品番65-1484-67
  • Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A BULGIN

    Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A

    BULGIN
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • SA3242 BULGIN

    SA3242

    BULGIN
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0835 BULGIN

    PX0835

    BULGIN
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • PX0834/B BULGIN

    PX0834/B

    BULGIN
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0810 BULGIN

    PX0810

    BULGIN
    ¥619税込¥681
    1個
    8日以内出荷
  • PX0733 BULGIN

    PX0733

    BULGIN(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
  • PX0580/63 BULGIN

    PX0580/63

    BULGIN
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
  • PX0580/28 BULGIN

    PX0580/28

    BULGIN
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
  • PX0441/2M00 BULGIN

    PX0441/2M00

    BULGIN
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0410/03P/5560 BULGIN

    PX0410/03P/5560

    BULGIN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF0011/15/63 BULGIN

    PF0011/15/63

    BULGIN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • MP0042/3 BULGIN

    MP0042/3

    BULGIN
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応