日本精器

日本精器のページです。日本精器は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品、その他などの商品を提供しています。現在153件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本精器株式会社
設立1955/04/25
所在地〒581-0016 大阪府八尾市八尾木北2丁目8番地
153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(17件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(16件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
  • デジタル圧力計 日本精器

    デジタル圧力計

    日本精器(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
    トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト有
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(7件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
    全長(mm)129質量(kg)0.55取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 圧力スイッチ 日本精器

    圧力スイッチ

    日本精器(17件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    接点容量が大きく構造が簡単です
    用途設定圧力になると信号を出します質量(kg)0.5スイッチマイクロスイッチ使用流体空気接点仕様1c接点周囲温度(℃)5~60
  • サイレンサ(空気用) 日本精器

    サイレンサ(空気用)

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    金属製のサイレンサです。
    材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
  • 手元減圧弁 日本精器

    手元減圧弁

    日本精器(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
    用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。全長(mm)115質量(g)160管接続口径プラグ(IN)、ソケット(OUT)外径(Φmm)32使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2排気機構リリーフ機構
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    全長(mm)232質量(g)1200取付方式取付オプションなし使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • フィルタ付レギュレータ 日本精器

    フィルタ付レギュレータ

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
    全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    全長(mm)182質量(kg)0.5使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気
  • 圧力計50mm1/4 1.5MPa 日本精器

    圧力計50mm1/4 1.5MPa

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ブルドン管式の汎用的圧力計です。
    トラスコ品番758-4024適合機種BN-3R01H1ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)70種類汎用圧力計接続ねじR1/4測定流体空気表示板径(Φmm)50圧力レンジ(MPa)0~1.5
  • 減圧弁 日本精器

    減圧弁

    日本精器
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    1.4MPa仕様のコンプレッサーに対応する減圧弁です。
    トラスコ品番728-8025全長(mm)86高さ(mm)160呼び径(B)15A呼び径(A)15A最高許容圧力(MPa)2ハンドル形状T形一次側圧力(MPa)1.5以下適合流体空気二次側圧力(MPa)0.1~1.0
  • 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器

    足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ

    日本精器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    ・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
  • ジェットクーラ 日本精器

    ジェットクーラ

    日本精器
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
    用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.2~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトシリーズ
    トラスコ品番103-4278全長(mm)102.5質量(g)140取付方式取付オプションなし管接続口径Rc1/4使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
    用途冷却水が流れるときに信号をだします質量(kg)0.9接点構成1a1b使用圧力(MPa)0.05~0.5使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.0検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトシリーズ
    用途圧縮空気を安定した圧力に調圧しますトラスコ品番103-4405全長(mm)79質量(kg)0.3取付方式ブラケット(別売)使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • サイレンサ 日本精器

    サイレンサ

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
    使用流体空気
  • スピードコントローラー 日本精器

    スピードコントローラー

    日本精器
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    流量調整の優れたスピードコントローラです。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
    用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。質量(kg)0.9使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ使用圧力(MPa)0.03~0.5使用流体清水流量(L/min)0.8~5流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
  • 切替弁(手動式) 日本精器

    切替弁(手動式)

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
    取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト
  • 精密減圧弁 日本精器

    精密減圧弁

    日本精器(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    精密な圧力調整が可能です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。全長(mm)93質量(kg)0.2取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • ルブリケータ BN-2301A 日本精器

    ルブリケータ BN-2301A

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
    使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
  • エアフィルター 日本精器

    エアフィルター

    日本精器(14件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
    全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 手動切替弁 日本精器

    手動切替弁

    日本精器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
    取付方式側面ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
  • 圧力計 日本精器

    圧力計

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途各種レギュレーター用使用圧力(MPa)0~1使用流体空気
  • 手元減圧弁 日本精器

    手元減圧弁

    日本精器(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    エア工具に直接取付が可能です。(リリーフ機構付)ハンドル目盛りが出口圧力の目安を表します。ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。
    用途エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調圧します。接続口径Rc1/4全長(mm)64質量(g)80ねじの種類Rc外径(Φmm)32使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
  • 高性能ジェットクーラ 日本精器

    高性能ジェットクーラ

    日本精器
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
    用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • 圧力計 日本精器

    圧力計

    日本精器
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    種類汎用圧力計測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1
  • 圧力スイッチ 日本精器

    圧力スイッチ

    日本精器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
  • フロースイッチ(BN-13シリーズ) 日本精器

    フロースイッチ(BN-13シリーズ)

    日本精器
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
    用途冷却水が流れる時に信号をだします
  • NIエアフィルタシリーズ 日本精器

    NIエアフィルタシリーズ

    日本精器
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • 3方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器

    3方向電磁弁 7Mシリーズ

    日本精器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
    切換方式3方向常時閉質量(g)400ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)2.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
  • ドレン水処理装置 日本精器

    ドレン水処理装置

    日本精器
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌日出荷
    特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
    用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去トラスコ品番818-3556材質PE(ポリエチレン)幅(mm)305接続口径ホース用プラグΦ10質量(kg)5.2高さ(mm)355奥行(mm)305使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4有効内容量(L)18処理後油分濃度(ppm)5以下適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
  • ジェットクーラ最大温度降下-30℃タイプ(Rシリーズ) 日本精器

    ジェットクーラ最大温度降下-30℃タイプ(Rシリーズ)

    日本精器
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番107-4092材質POM(ポリアセタール)全長(mm)181質量(g)90使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)330吐出口Rp1/4適合流体圧縮空気(エア)供給口圧縮空気:Rp1/4
  • 高圧ラインチェック弁 日本精器

    高圧ラインチェック弁

    日本精器
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。
    ポート数2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~120
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1セット
    当日出荷
    F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
    用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付