カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エドマ(EDMA)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エドマ(EDMA)
フランスのハンドツール専門の老舗メーカー、エドマ。フランス建築業界で磨かれた技術とユニークネス。現場作業に確実に応える最高品質のハンドツールは至極の完成度。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 阪神交易 |
|---|---|
| 設立 | 1973/05/09 |
| 所在地 | 〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6ニュー共栄ビル |

オールステンレスへら ハードブレード
エドマ(EDMA)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。用途汚れ落としやパテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
オールステンレスへら ソフトブレード
エドマ(EDMA)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230色ブラック刃長(mm)110
コードレスサクションカップデジタル
エドマ(EDMA)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷自動圧力調整機能、自動オン/オフ機能搭載の電動バキュームリフター。滑らかな表面、粗い表面両方に対応。 電源オンオフボタンをダブルクリックで圧力簡単解除。圧力一目瞭然デジタル表示!ノンスリップハンドル。用途物流倉庫内、作業現場の運搬補助、引っ越し作業、災害時のがれきやガラス破片の運搬に。質量(kg)1.06耐荷重(kg)最大:130ハンドル長さ(mm)110充電時間約2-3時間ケーブル充電:USB-Cケーブル内蔵電池3.7V-1800mAhリチウムイオン使用可能時間(分間)約8-10直径(mm)198
板金ハサミ SUPERCOUP
エドマ(EDMA)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼切断能力(Φmm)1.2
ジェルクッションニーパッド
エドマ(EDMA)¥4,998税込¥5,4981組(2個)当日出荷内側にジェルパッドが内蔵されておりクッション性抜群です。外側は耐久性の高いナイロン繊維製のため動きへの追従性が高く快適です。ベルト固定はバックル式なので耐久性が高くしっかり固定出来ます。用途膝をついた姿勢の作業に。トラスコ品番506-8763材質ナイロン、ネオプレン長さ(mm)230幅(mm)170色黒高さ(mm)60
屋根材工具 スレートリッパー400
エドマ(EDMA)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷屋根材スレートを簡単に手元で切断。災害時やリフォーム時の屋根補修に適しています。仕様サイズ:400mm 重量:700gアズワン品番65-2764-25
タイル施工用ゴムハンマー
エドマ(EDMA)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。トラスコ品番506-8774材質頭部:ゴム、柄:樹脂全長(mm)355呼称1 1/2頭部長(mm)95頭径(mm)48×55
鉄筋ワイヤーツイスター
エドマ(EDMA)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。連続結束作業を効率化・省力化できます。用途鉄筋結束作業に。フェンス作業に。トラスコ品番506-8765材質フック:スチール、グリップ:樹脂全長(mm)310タイプ自動回転タイプグリップ径(Φmm)25直径(mm)28
断熱材工具 インスレーションカッター300
エドマ(EDMA)¥7,798税込¥8,5781台欠品中断熱材、EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)・XPS(押出法ポリスチレン)製品を熱線で切断・カット加工。仕様長さ:300mm(刃部) 重量:255gアズワン品番65-2764-20
板金ハサミSUPERCOUP NR1用替刃
エドマ(EDMA)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷板金ハサミSUPERCOUP011055用の替刃です。トラスコ品番256-8807適合機種11055材質焼き入れ鋼全長(mm)70刃幅(mm)15刃厚(mm)2.7
プレートミニ運搬車”ROLL PLAC”
エドマ(EDMA)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷石こうボード等を手軽に運べるミニトロリーです。ソフトなグリップは握りやすく、快適かつ安全に作業できます。トラスコ品番256-8803材質本体:スチール(焼き戻し処理済)、車輪:ゴム長さ(mm)350幅(mm)105高さ(mm)850均等荷重(kg)90キャスター径(Φmm)125
ボードテコ”FOOTPLAC”
エドマ(EDMA)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷広い幅はボードを乗せやすく、セーフティシューズを履いた状態でもバランスよく快適に作業できます。用途ボード施工時のリフトアップ作業に。ドアの取付作業に。トラスコ品番256-8762材質スチール幅(mm)140全長(mm)320
ストーンタイルリフター
エドマ(EDMA)¥14,980税込¥16,4781台欠品中石膏ボードからブロックまで簡単調整ワンハンド運搬。280~665mmクイック調整式。用途ストーンタイル・コンクリートブロック・木製ダックボードを簡単運搬
プラックロール150
エドマ(EDMA)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷ホイール刃で最大150mmまでの帯状カット用途劣化や運搬時に破損した石膏ボード面の再生にも質量(g)1068最大切断厚さ(mm)板厚18
屋根材工具
エドマ(EDMA)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけPアンチ加工も可能な屋根材カッター。仕様ブレード:55mm 最大切断厚:7mm 重量:710gアズワン品番65-2764-24
屋根材カッター バリオカット
エドマ(EDMA)¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷屋根材として広く使用されているスレートを簡単スマート切断。軽量設計8.4kg(本体)。埃や騒音一切なし。直線、90度カットが可能。最大切断可能板厚12mm。粉塵や埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。持ち運びが容易な軽量設計。仕様最大切断可能板厚:12mm 重量:本体 8.4kg(ストッパー、角度調整付ストッパー取付時:9.4kg) 付属品:架台、集じんボックスアズワン品番65-2764-26
板金ハサミ”SUPERCOUP”用替刃
エドマ(EDMA)¥899税込¥9891個当日出荷板金ハサミSUPERCOUP011355用の替刃です。トラスコ品番256-8815全長(mm)73.06アズワン品番65-1935-50
ボードミニヤスリ”EASY RAP”
エドマ(EDMA)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕上げ作業に適したヤスリで、非常に滑らかに仕上げることが可能です。人間工学に基づいたデザインは快適な作業を提供します。用途石こうボードの研削に。トラスコ品番256-8794材質スチール長さ(mm)150幅(mm)45高さ(mm)50刃形平刃
石こうボード用 マグネットビスリテーナー
エドマ(EDMA)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷電動ドリルに取り付けてビス打ち作業に使用します。特許取得のクラッチシステムがネジ頭の損傷を防ぎます。ビスを強力に保持するマグネット式です。石こうボードとパーティクルボードでの使用に適しています。用途ビス打ち、ビス抜きに。トラスコ品番256-8761材質スチール プラスチック全長(mm)65差込角(mm)6.35刃先[[+]]2シャンク径(mm)6.35
ロングスクレーパー ハンドル
エドマ(EDMA)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷スクレーパーヘッド用ハンドルです。ヘッドとハンドルは別売りとなります。トラスコ品番256-8760適合機種090155、090055材質アッシュ材全長(mm)1100
ロングスクレーパー ヘッド
エドマ(EDMA)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷コンクリートに付着した汚れや、接着剤などの付着物剥がし、雪かきにも最適です。用途に応じてサイズを選べます。ヘッドとハンドルは別売りとなります。用途ハツリ作業時の清掃などに。適合機種290255材質焼き入れ鋼全長(mm)150
エドマタイヤー専用結束ワイヤ
エドマ(EDMA)¥7,398税込¥8,1381箱(20巻)3日以内出荷適合機種エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL材質亜鉛メッキ鉄線直径(Φmm)0.8質量(g)390長さ(m)100
14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー
エドマ(EDMA)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書質量(kg)1.45(バッテリー含む)結束秒数(秒)0.8バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応
マット2
エドマ(EDMA)¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけパンチ加工も簡単。 粉じんやホコリ、一切なしで衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。質量(g)910ブレード55最大切断厚さ(mm)7
プレスデッキ
エドマ(EDMA)¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷ウッドデッキ製作に強い味方。簡単に均一、まっすぐにデッキを取付できる直線矯正機。 3・45・7mm幅の専用スペーサーを使用し、まっすぐ等間隔のデッキ仕上り。 素材を傷めないラバーパッド付。用途壁面設営にも重宝質量(kg)3.7耐荷重(kg)200
プレスプラックプロ
エドマ(EDMA)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷狭所や単独作業時・穴あけ・切断加工時の石膏ボード支えに 足ふみ式固定ロックで使いやすさ抜群、持ち運びに便利なハンドル付全長(mm)600質量(kg)9.35最大板厚(mm)58高さ(cm)(ホールド)32
ラップラック
エドマ(EDMA)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷22~45°角度調整付でスムース面取り。角度だけでなく面取りの深さも調整できる。 石膏ボードの素早い面取りに最適な専用かんな。手になじむハンドル形状。 両サイドの面取りに使えるリバーシブル設計。全長(mm)300質量(g)562
屋根材カッター マットコップ
エドマ(EDMA)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。全長(mm)300質量(g)690
屋根材カッター マット
エドマ(EDMA)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷屋根材スレートを簡単に手元で切断、穴あけパンチ加工も可能。 ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。全長(mm)310質量(g)900