Nikon(ニコン)

Nikon(ニコン)のページです。Nikon(ニコン)は、オフィスサプライ、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在702件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ニコン
所在地〒108-6290 東京都港区港南2-15-3川インターシティC棟
702件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルボン紙セット Nikon(ニコン)

    シルボン紙セット

    Nikon(ニコン)(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(2セット×500枚)
    当日出荷
    レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。 シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
    寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
  • バッテリー Nikon(ニコン)

    バッテリー

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    対象機種Df、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3400、D3300、D3200、D3100、COOLPI×、P7800、P7700、P7100、P7000
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 PROSTAFF P7

    Nikon(ニコン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ。広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
    眼幅調整範囲(mm)56-72
  • 実体顕微鏡 Nikon(ニコン)

    実体顕微鏡

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)作動距離(mm)115眼幅調整範囲(mm)52~75接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付きズーム7.5:1本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)鏡筒形式固定式ズーム範囲0.67~5×俯角45度光学系内斜系(ズーム変倍式)
  • 業務用ツノ型目当て Nikon(ニコン)

    業務用ツノ型目当て

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
    対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF色ブラック
  • ポケットタイプルーペ 20D Nikon(ニコン)

    ポケットタイプルーペ 20D

    Nikon(ニコン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
    質量(g)28寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×19.5倍率(倍)5(2/3)(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
  • 接眼レンズ Nikon(ニコン)

    接眼レンズ

    Nikon(ニコン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 拡散板 Nikon(ニコン)

    拡散板

    Nikon(ニコン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スピードライト光を和らげる乳白色です。
    寸法(cm)15×21
  • デジタルカメラ COOLPIX P950 Nikon(ニコン)

    デジタルカメラ COOLPIX P950

    Nikon(ニコン)(2件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、 肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。 多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。
    付属品ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20電源EN-EL20a本体質量(g)(電池・SDカード含む)1005有効画素数1605万ズーム(光学/デジタル)83ズーム(ダイナミックファインズーム)最大約166倍焦点距離(mm)(35mm判換算)24-2000撮影枚数290撮像素子1/2.3型液晶モニター3.2手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.2×109.6×149.8
  • フレキシブルアームクリップ Nikon(ニコン)

    フレキシブルアームクリップ

    Nikon(ニコン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    拡散板などを保持するのに使用します。アタッチメントリングSX-1の取り付け溝にも装着できます。
    適合機種ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、 ニコンクローズアップリモートキット R1、拡散板 SW-12
  • COOLPIX USBケーブル Nikon(ニコン)

    COOLPIX USBケーブル

    Nikon(ニコン)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    USBケーブル
    対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・P900・B700・P610・P600・P340・AW130・AW120・A900・S9900・S9700・S7000・S6900・S6800用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80アズワン品番64-9618-51
  • ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII Nikon(ニコン)

    ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII

    Nikon(ニコン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
    付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37質量(g)(電池除く)約130電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)測定単位1m/yd.測定範囲(m)5~730対物レンズ有効径(mm)20ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)16.7実視界(°)6
  • レンズ裏ぶた Nikon(ニコン)

    レンズ裏ぶた

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    レンズの裏ぶたです。
    対応機種AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED・AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED・AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR・AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR・AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRⅡ・AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G EDⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED・AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF・AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR・AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR・AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED・AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR・AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR・AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED ・AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR・AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRⅡ ・AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR・AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED・AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 20mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED・AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 24mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED・AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G・AI AF Nikkor 28mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G・AI AF Nikkor 35mm f/2D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G・AI AF Nikkor 50mm f/1.4D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G・AI AF Nikkor 50mm f/1.8D・AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G・AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF・AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G・AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED・AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D・AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D・AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR・AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR・AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G・AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED・AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D・AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR・AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED・AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED・PC NIKKOR 19mm f/4E ED・PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED・PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED・PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D・AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED・AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED・AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D・AF-S TELECONVERTER TC-20EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-17EⅡ・AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡ・AI Nikkor 20mm f/2.8S・AI Nikkor 24mm f/2.8S・AI Nikkor 28mm f/2.8S・AI Nikkor 35mm f/1.4S・AI Nikkor 50mm f/1.2S・AI Nikkor 50mm f/1.4S・AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S・AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S
  • 双眼鏡ケース Nikon(ニコン)

    双眼鏡ケース

    Nikon(ニコン)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    双眼鏡用ケースです。
  • Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c Nikon(ニコン)

    Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    1回のフル充電で長時間の使用が可能な、充電電池パックです。 専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。
    対応機種Z 7・Z 6・Z 5対応【パワーサプライ】バッテリーパック MB-N10、バッテリーチャージャー MH-25a
  • 双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25

    Nikon(ニコン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
    幅(mm)109厚さ(mm)51高さ(mm)123質量(g)305倍率(倍)8~24眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時)最短合焦距離4.0m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6(8倍時)ひとみ径(Φmm)3.1(8倍時)アイレリーフ(mm)13.0(8倍時)実視界(°)4.6°(8倍時)
  • クレンメル ファーブル・ファーブルミニ用(ニコン製) Nikon(ニコン)

    クレンメル ファーブル・ファーブルミニ用(ニコン製)

    Nikon(ニコン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
  • 業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J Nikon(ニコン)

    業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J

    Nikon(ニコン)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷
    持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
    付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK質量(g)約170(電池を除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)倍率(倍)6測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42測定範囲(m)7.5~1600対物レンズ有効径(mm)21防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
  • オートレベル Nikon(ニコン)

    オートレベル

    Nikon(ニコン)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1セット
    5日以内出荷
    測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
    用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率24倍自動補正範囲±16’像望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
  • Li-ionリチャージャブルバッテリー Nikon(ニコン)

    Li-ionリチャージャブルバッテリー

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    P1000、Nikon 1 V3用バッテリー。
    色ブラック対応機種[ミラーレスカメラ]V3、[コンパクトデジタルカメラ]P1000
  • ルーペ Nikon(ニコン)

    ルーペ

    Nikon(ニコン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)24×42×16質量(g)15種類携帯用倍率(倍)10レンズ13mmトリプレット黄河ガラス
  • 超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100 Nikon(ニコン)

    超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100

    Nikon(ニコン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    【光学125倍で3000mm相当、ダイナミックファインズームで約6000mm相当の迫力の超望遠】。卓越したズーム力と高画質を実感できる光学125倍ズームレンズは、月のクレーターの質感まで捉えられる3000mm相当の超望遠性能を実現。ダイナミックファインズーム使用時には、高画質のまま最大250倍、約6000mm相当での撮影も可能。さらに、被写体に約1cm(先端レンズ面中央からの距離)まで近づいてピントを合わせられるマクロAFで、花や昆虫のディテールまで鮮明に撮影できます。広角側から望遠側まで高い解像感で被写体をクリアーに捉えられるのはもちろん、美しいボケ味を活かしてワンランク上の写真表現が可能です。【野鳥や月をカンタンに美しく撮影できる「鳥モード」「月モード」】。「鳥モード」と「月モード」を独立させてモードダイヤルに配置。ダイヤルを回すだけで最適な設定に切り換わり、野鳥や月を美しく撮影できます。また、鳥モード時にAFエリア選択に対応。中央(スポット)/中央(標準)/中央(ワイド)から選択が可能に。より自由な構図で、より正確に野鳥を捉えることができます。【手ブレを気にせず撮影できる補正効果、中央4.0段のデュアル検知光学VR】。手ブレ補正効果、中央4.0段分のデュアル検知光学VRにより、高倍率撮影時でも手ブレを気にせず撮影可能。NORMAL(構図優先)やACTIVE(構図優先)モードに設定すれば、ファインダー像と撮影画像の構図のずれを抑えることができ、より意図したフレーミングでの撮影が可能です。【圧倒的な超望遠ズームと優れた携帯性を両立】。超望遠3000mm相当までズームが可能でありながら、約1410gのコンパクトボディーを実現。超望遠レンズを組み合わせた一眼レフカメラやミラーレスカメラよりも大幅に軽く、快適に持ち運べます。【シーンモード[比較明合成]に[花火]を追加】。長時間露光撮影時に発生しやすいハイライト部の白とびを抑え、花火を簡単・キレイに撮影可能。明るさの異なる前景や背景を入れ込んでもくっきりと写せるので、臨場感の伝わる画像が得られます。【多彩な機能】。アイセンサーで撮影スタイルに応じて表示を瞬時に切り換えられる「液晶モニター」と「電子ビューファインダー」、被写体を自動予測して素早くピントを合わせる「ターゲットファインドAF」、シャッターチャンスを逃さない「高速連続撮影」、印象的な早送り動画を作成できる「スーパーラプス動画」「タイムラプス動画」、さまざまな画調や色調の効果を撮影に反映できる「クリエイティブモード」、正確なピント合わせをアシストする「ピーキング表示」、撮影中の映像も外部モニターにクリーン出力できる「HDMIクリーンアウト」などの多彩な機能を搭載しています。
    付属品ストラップ AN-DC3、レンズキャップ LC-77、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、USBケーブル UC-E24、バヨネット式レンズフード HB-CP1仕様ISO感度:100~1600質量(g)約1410(電池、メモリーカード含む)有効画素数約1605万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146.3×118.8×181.3(突起部除く)記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a×1、ACアダプターEH-5d(別売)電池寿命【EN-EL20a使用時】(静止画撮影時)約260コマ、(動画撮影時)約1時間10分撮像素子1/2.3型原色CMOS液晶モニター広視野角3.2型TFT液晶モニター/反射防止コート付き/約92万ドット(RGB)/輝度調節機能付き(5段階)/バリアングル方式シャッタースピード広角側・小絞り側時:1/4000~1秒(Mモード、ISO 100時では1/4000~30秒)、バルブ撮影・タイム撮影(Mモード、ISO 100時に設定可能):最長60秒、動画撮影時:1/8000~1/30秒BluetoothIEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)、Bluetooth標準規格 Ver.5.2
  • ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED Nikon(ニコン)

    ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED

    Nikon(ニコン)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造
    付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU測定範囲8-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源CR2 リチウム電池×1(DC3V)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42測定範囲(m)7.5-1090対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
  • 吊りヒモ Nikon(ニコン)

    吊りヒモ

    Nikon(ニコン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    双眼鏡用吊りヒモです。
    対応製品Sportstar Zoom 8-24×25色ブラック
  • バッテリーチャージャー Nikon(ニコン)

    バッテリーチャージャー

    Nikon(ニコン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25用 バッテリーチャージャー。 Z 50 標準付属品。
    対応機種Z 50
  • ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII Nikon(ニコン)

    ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII

    Nikon(ニコン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】。ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】。ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】。表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能。・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な生活防水構造
    付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式測定範囲6-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上)長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41測定範囲(m)5-1090対物レンズ有効径(mm)22ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)17実視界(°)6
  • ポケットタイプルーペ 16D Nikon(ニコン)

    ポケットタイプルーペ 16D

    Nikon(ニコン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
    質量(g)22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8倍率(倍)4(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
  • COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン)

    COOLSHOT用ケース CS-CS2

    Nikon(ニコン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。
    対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII質量(g)約103内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53素材ポリエステル、合成樹脂
  • 双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 PROSTAFF P7

    Nikon(ニコン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    明るく自然な色調と鮮明な視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
    眼幅調整範囲(mm)56-72
  • 双眼鏡 MONARCH M7 10×30 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH M7 10×30

    Nikon(ニコン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    欠品中
    高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.7°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
    付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG寸法(mm)119×125×48質量(g)470倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15.8実視界(°)6.7
  • 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双眼鏡の接眼キャップです。
    色ブラック
  • 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 10x21

    Nikon(ニコン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
    幅(mm)104厚さ(mm)34色ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
  • フィルター Nikon(ニコン)

    フィルター

    Nikon(ニコン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
  • リモートコード Nikon(ニコン)

    リモートコード

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    接写撮影などカメラブレを避けたいときや、カメラから離れてレリーズ操作をしたいときに最適なリモートコード。 シャッターボタンを押したままの状態で固定できるので、長時間露出(バルブ)撮影にも便利です。 また、MC-DC2はGPSユニット GP-1・GP-1Aにも接続できます。
    長さ(m)リモートコード/約1対応機種【一眼レフカメラ】Df、D750、D610、D600、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、【ミラーレスカメラ】Z7、Z6、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】A、P7800、P7700、P1000、【GPSユニット】GP-1A、GP-1
  • COOLPIX 本体充電ACアダプター Nikon(ニコン)

    COOLPIX 本体充電ACアダプター

    Nikon(ニコン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ACアダプター
    対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・A900・S9900・S7000・S6900・P900・B700・P610・AW130用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80アズワン品番64-9618-49
  • COOLPIX W300 シリコンジャケット Nikon(ニコン)

    COOLPIX W300 シリコンジャケット

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    1個
    取扱い終了
    COOLPIX W300対応のシリコンジャケット。 ボディーの保護及びドレスアップとしてもご使用いただけます。
    対応機種COOLPIX W300
  • バッテリーチャージャー MH-34 Nikon(ニコン)

    バッテリーチャージャー MH-34

    Nikon(ニコン)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    欠品中
    Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cまたはEN-EL15bを充電するためのチャージャーです。本製品はACアダプター EH-8P、本体充電ACアダプター EH-7PまたはPowerDelivery対応のACアダプターを使用してください。ACアダプター EH-8Pを使用するには、別売のUSBケーブル UC-E25(両端がType-C)が必要です。EN-EL15cは約2時間30分、EN-EL15bは約2時間50分で充電できます。EH-8P使用時、残量のない状態からの充電時間(周囲温度25℃)
    対応製品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b対応機種D850/D810/D810A/D780/D750/D610/D500/D7500/D7200、Z 8/Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5/Z f
  • デジマイクロスタンド Nikon(ニコン)

    デジマイクロスタンド

    Nikon(ニコン)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • カウンタ Nikon(ニコン)

    カウンタ

    Nikon(ニコン)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。 表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 ヘッド装着タイプ。 株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
    適合機種MF-1001、MF-501質量(g)95使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む)最小読取値0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能)保存温度範囲(℃)-20~60