絞り込み
ブランド
- ニコテック
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,514)
- Panasonic(パナソニック)(28,771)
- RS PRO(34,737)
- SMC(201,277)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,647)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,012)
- スズキ(71,152)
- スバル(50,549)
- トヨタ(140,028)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,197)
- ミツビシ(138,000)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ニコテック
2020年4月に㈱ニコテックと㈱アマダマシンツールが合併して㈱アマダマシナリーになりました。|アマダマシナリーは切削機械および工具、切削油を扱うトップメーカーです。|中でも流通営業部においては、ニコテック時代から培われてきた『NCC』ブランドの流通販売網を活かし、|切削機械・工具消耗品などを販売しております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社アマダマシナリー |
|---|---|
| 設立 | 2020/04/01 |
| 所在地 | 〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田200 |

バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
インパクトホールソー
ニコテック(59件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(11件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から4日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から3日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー (コイルハイスバイネタル)
ニコテック(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
カッティングオイルF
ニコテック¥6,998~税込¥7,698~1缶(4L)ほか当日出荷バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー
ニコテック(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
バンドソー(コイルフレックス)
ニコテック(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から26日以内出荷合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー (コイルハイフレックス)
ニコテック(9件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ、軟鉄などの切削。
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷から3日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)5タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングオイルSF21
ニコテック¥8,198~税込¥9,018~1缶(4L)ほか当日出荷特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用タイプソリューソン適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングオイルF2
ニコテック¥5,898~税込¥6,488~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード α21(エンドレス)
ニコテック(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(1本)ほか当日出荷から5日以内出荷加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングオイルMST
ニコテック¥44,980税込¥49,4781缶(18L)翌々日出荷天然油脂と食品添加剤より構成され、人体に対する安全性が高いオイルミストです。用途バンドソー・穴あけ加工機等のミスト切削用色淡黄色タイプミスト引火点(℃)172危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カッティングオイルM2020
ニコテック¥7,398~税込¥8,138~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷洗浄性と浸透性を活かし、ベタツキを軽減しています。ソリュブルの欠点である、泡立ち問題を特殊消泡システムにより改善。用途バンドソー、マシニングセンター、NC旋盤等色暗緑色透明タイプソリュブル希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングオイルM1010
ニコテック¥27,980税込¥30,7781缶(18L)翌々日出荷バイオスタティック化により、強い防腐性を発揮します。軽切削において、必要かつ十分な性能を発揮します。用途マシニングセンター、NC旋盤等色褐色透明タイプエマルジョン希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングオイルCS
ニコテック¥10,980税込¥12,0781缶(4L)4日以内出荷塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用タイプエマルジョン適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用希釈倍率10~20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超硬グレートホルソー HCG
ニコテック¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。用途ステンレス・鉄板寸法(mm)20-38全長(mm)89ピッチ(mm)不等3/4シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)26.5板圧(mm)4
バンドソーブレード β21(エンドレス)
ニコテック¥76,980~税込¥84,678~1箱(10本)3日以内出荷から5日以内出荷加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
カッティングオイルGF
ニコテック¥29,980税込¥32,9781缶(18L)翌々日出荷砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。 水溶性切削油剤です。用途研削盤等の一般粗研削用タイプソリューソン適合範囲研削盤等の一般粗研削用希釈倍率20~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)
ニコテック(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から3日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等幅(mm)6厚さ(mm)0.64タイプC-HF長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)
ニコテック¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から3日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ・軟鉄等幅(mm)10厚さ(mm)0.64タイプC-HF長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻3日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)4厚さ(mm)0.64タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
小中径難削材用バイメタルバンドソーブレード Strong NZ70
ニコテック¥109,800~税込¥120,780~1箱(10本)ほか8日以内出荷小中径難削材の切断に特化した製品で、超硬刃に迫るハイス最高クラスの「硬度1000Hv」の歯先を採用し、工具鋼やステンレス鋼に対して高い耐摩耗性を発揮します 。微細化した炭化物を添加することで靭性(粘り強さ)を両立させており、刃欠けを抑制し耐久性と長寿命化を実現しています。
形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S
ニコテック¥43,980~税込¥48,378~1箱(2本)21日以内出荷「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。
形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S
ニコテック¥68,772~税込¥75,649~1箱(10本)ほか21日以内出荷「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。
カッティングオイルEP-1
ニコテック¥31,980税込¥35,1781缶(20L)翌々日出荷塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。用途ブローチ、タップ盤等の重切削用色淡褐色タイプ不活性引火点(℃)174危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カッティングオイルEP-2
ニコテック¥33,980税込¥37,3781缶(20L)翌々日出荷塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。活性タイプ極厚添加剤を配合しています。用途ブローチ、タップ盤等の重切削用色褐色液体タイプ活性引火点(℃)無し危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カッティングオイルKUL-8
ニコテック¥24,980税込¥27,4781缶(18L)翌々日出荷ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 特殊合成油配合の為、研削から切削まで対応します。 水溶性切削油剤です。用途NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用タイプソリューソン適合範囲NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら