絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

インターナショナルペイント

インターナショナルペイントのページです。インターナショナルペイントは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP 水性メタルコートSi インターナショナルペイント

    IP 水性メタルコートSi

    インターナショナルペイント
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1缶(3.5kg)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    水性1液特殊アクリルシリコン樹脂塗料。 水性金属外部専用塗料。 優れた高耐候性、光沢性、光沢保持性。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 特殊UV抑制効果。
    用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IP水性メタルパテ インターナショナルペイント

    IP水性メタルパテ

    インターナショナルペイント(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1缶(3.5kg)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    エポキシ樹脂配合による高い密着性。優れた防錆効果。
    用途内部鉄部の不陸調整、仕上げ用。主成分エポキシ樹脂主な用途鉄使用場所屋内危険物の類別非危険物特性防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IP 水性メタルコート サビドメ インターナショナルペイント

    IP 水性メタルコート サビドメ

    インターナショナルペイント(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1缶(3.5kg)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    水性1液特殊アクリル樹脂サビ止め塗料。 疎水性塗膜と顔料防錆との相乗効果により高い防錆性を発揮。 IP水性メタルコートSiにも使用可能で外部におけるオール水系化を実現。
    使用場所屋外危険物の類別非危険物特性サビドメホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IP 水性メタルコート 艶あり インターナショナルペイント

    IP 水性メタルコート 艶あり

    インターナショナルペイント
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1缶(3.5kg)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 プライマーレス仕様が可能。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。 防火材料等認定。
    用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。主成分アクリル樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防火、艶あり、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IP 水性マルチコート 艶消シ インターナショナルペイント

    IP 水性マルチコート 艶消シ

    インターナショナルペイント
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1缶(3.5kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。
    用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性艶消シ、耐候、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IPパテ アクリル インターナショナルペイント

    IPパテ アクリル

    インターナショナルペイント
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1缶(5kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    抜群の密着性。優れた耐水性、耐アルカリ性。
    用途高級仕上げ用。危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IPパテ 万能 内部用 インターナショナルペイント

    IPパテ 万能 内部用

    インターナショナルペイント
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1缶(2.8L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    超厚付けから仕上まで可能。
    用途一般素地調整、超厚付け仕上げ用。使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IP軟質塩ビコートSi インターナショナルペイント

    IP軟質塩ビコートSi

    インターナショナルペイント
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(3.5kg)
    7日以内出荷
    水系1液アクリル・シリコン樹脂塗料。塩ビ鋼板など塩ビ素地専用。独自の耐可塑剤性技術(ベタツキ解消)。優れた密着性、耐候性、耐水性。プライマーレス仕様。豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)。F☆☆☆☆ 低VOC。5分艶への調整可能
    用途外部の塩ビ素地(塩ビ鋼板)。内部の塩ビ素地(ビニールクロスなど)色イエロー艶消し主成分アクリル・シリコン樹脂主な用途屋内外の塩ビ素地使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性密着性、耐候性、耐水性つや艶消し
  • IPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用 インターナショナルペイント

    IPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用

    インターナショナルペイント
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1缶(3.5kg)ほか
    5日以内出荷
    水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。 豊富な艶のバリエーション。 微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。 抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。 耐皮脂性塗膜の形成。 豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用) 防火材料等認定。
    主成分アクリル樹脂使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防火、艶有、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IPパテ 万能 内外部用 インターナショナルペイント

    IPパテ 万能 内外部用

    インターナショナルペイント(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(12L)
    8日以内出荷
    超厚付けから仕上げまで可能。 防火材料等認定。
    用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IP弾性パテ インターナショナルペイント

    IP弾性パテ

    インターナショナルペイント
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1缶(3L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    弾力性が要求される箇所に最適。 防カビ、防藻剤入り。
    用途弾性仕上げ・補修用。危険物の類別非危険物特性弾性、防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IPビスパテ インターナショナルペイント

    IPビスパテ

    インターナショナルペイント
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶(12L)
    5日以内出荷
    キメが細かく、きれいな仕上がり。
    用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IPパテ 青缶 インターナショナルペイント

    IPパテ 青缶

    インターナショナルペイント
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    優れた研磨性、作業性。 防火材料等認定。
    用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用色青使用場所屋内危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IP 水性マルチコート インターナショナルペイント

    IP 水性マルチコート

    インターナショナルペイント
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1缶(3.5kg)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。
    用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IP ヨウヘキコート インターナショナルペイント

    IP ヨウヘキコート

    インターナショナルペイント
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    水性1液事故硬化型シリカ系塗料。 通気型塗膜を形成(無機系を主体とした石垣状構造) 住宅基礎、コンクリートブロックに最適。 優れた密着性。特殊UV抑制効果。艶のない自然な仕上がり。 親水性の塗膜形成によるセルフクリーニング効果。 豊富であざやかな原色を取りそろえることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
    主な用途コンクリート使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IPメジパテ インターナショナルペイント

    IPメジパテ

    インターナショナルペイント
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1缶(3L)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    優れた作業性、研磨性。
    用途超厚付け・仕上げ兼用。超厚付けから仕上げまで可能。危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆