カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Bullcon
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
Bullcon
Bullconのページです。Bullconは、自動車用品などの商品を提供しています。現在190件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ワンタッチ電源低背
Bullcon¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ低背



ワンタッチ電源ミニ
Bullcon¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズミニ
DVD/CDプレーヤー
Bullcon¥10,980税込¥12,0781個当日出荷車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。用途車内でDVD/CDが楽しむセット内容本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1消費電力(W)2.5以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×19消費電流(mA)約450定格電流(V)DC5動作温度範囲(℃)-5~+30ピーク電流(A)約1以下
スーパーLEDランプ
Bullcon¥2,998税込¥3,2981個(2個)当日出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途マップランプ、ルームランプ形状G14
オプションコネクターハーネス
Bullcon¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷車両オプションコネクターから簡単安全に電源や信号線の取り出しができます。用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。
スマートフォンミラーリングケーブル
Bullcon¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷USB Type-C搭載のiPhoneと、HDMI端子入力搭載のディスプレイオーディオやナビゲーションを接続することで、映像のミラーリング及びストリーミング再生が可能。接続や操作が簡単。様々な動画やダウンロード動画に対応。ケーブル長(m)メイン:1.0(USB Type-A)/1.8(USB Type-C)、延長:0.2端子USB Type-A/Type-C
スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー
Bullcon¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
マジコネ 映像セレクター
Bullcon¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷1台のモニターに最大3台の映像入力機器を接続でき、映像入力機器をスイッチで切り替えてモニターへ映し出すことが出来ます。用途モニターにカメラ映像を追加したい場合に使用します。仕様汎用タイプ
ヘッドライトコントローラー
Bullcon¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷自動的にヘッドライトのみを消灯させるので、面倒なスイッチ操作から解放されます。用途ヘッドライトを自動で消灯適合車種アルファード/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30 、ヴェルファイア/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30、ヴォクシー/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、エスクァイア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、ノア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、C-HR/年式R2/8~/型式NGX10.50/ZYX10、プリウス/年式R2/7~/型式ZVW5#、プリウスPHV/年式/R2/7~/型式ZVW52、ハイエース/年式R2/5~/型式GDH2##/KDH2##/TRH2##、ランドクルーザープラド/年式R2/8~/型式GDJ15#/GRJ15#/TRJ150
マジコネ(バックカメラ接続ユニット)
Bullcon¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷トヨタ ヤリス、RAV4 などのディスプレイオーディオ付純正カメラ非装着車に市販バックカメラを取り付ける事ができます。用途バックカメラ接続ユニット、トヨタディスプレイオーディオ付 純正カメラ非装着車用セット内容バックカメラ接続ハーネス×1、取扱説明書×1、保証書×1電源電圧(V)12保証期間1年
HDMI変換ユニット
Bullcon¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書質量(g)64(RCAケーブル含む)消費電力(W)(最大)5出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200動作温度範囲(℃)0~70湿度範囲(%)10~85
マジコネ バックカメラ接続ハーネス
Bullcon¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します。適合日産 デイズ(アラウンドビューモニター非装着車バックビューモニター付車)、三菱 ekワゴン(リヤビューモニター付ルームミラー付車)電源(V)DC12コード長さ(mm)250
マジコネ バックカメラ接続ハーネス
Bullcon(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。適合日産純正ナビゲーションシステム非装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)250/250
フリーテレビング 切替スイッチタイプ
Bullcon¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。テレビ視聴中もナビゲーションの自車位置が追従し、ルート案内等も可能。機能のON/OFFをスイッチで切り替えるタイプ。適合車種日産エクストレイル・ルークス
カーHDMIアダプター
Bullcon¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷CarPlay機能を有するUSBにつなぐだけ、簡単取付・簡単操作でディスプレイオーディオでHDMI機器を使用可能。スマートフォン・ストリーミングデバイス・DVDプレーヤーなど多種多様な機器を接続可能。色々な動画アプリやダウンロード動画に対応しており、お気に入りの映像コンテンツを車両の大画面に映せることで長距離の移動や待ち時間を楽しく。USBを接続すると自動認識し本製品の起動画面が表示され、特殊な操作は不要でいつも通り操作するだけ。多種多様な機器を接続可能で、色々な動画アプリやダウンロード動画に対応。セット内容メインユニット,USB変換アダプター,取扱説明書保証書質量(g)46(USB Type-Aケーブル含む)電源USB5V(消費電流500mA以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×14×58HDMI規格StandardHDMI1.4認定取得【技術基準適合認定】220-J10298USBUSB Type-A
LEDヘッドライトバルブ
Bullcon¥13,980税込¥15,3781セット(2個)7日以内出荷長寿命6000Kヘッドライトバルブ用途LED交換ヘッドライトバルブバルブ形式適合:H11電圧(V)DC12/24色温度(K)6000LED色ホワイト明るさ(Lm)20000
プレミアムスーパーLEDランプ
Bullcon¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。用途ルームランプ寸法(mm)17×25使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:6
高解像度小型カメラ
Bullcon¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。仕様122万画素 1280(H)×960(V)使用電源(V)DC+12(+5V~15V)・マイナスアース消費電流(mA)約50撮像素子カラー 1/3型 CCDセンサ防水性IP68作動温度(℃)-30~+85画角水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170°映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)最低照度(Lux)0.3
高解像度 広角度ミニボールカメラ
Bullcon¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。 カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。 防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。 様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱! ※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。 バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。用途高解像度広角度ミニボールカメラ質量(g)24(コード含む)長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)保護等級IP68有効画素数92万画素使用電源(V)12消費電力(mA)40設置形態フロント・バック・サイドビュー最低被写体照度(Lux)0.3画角水平194°垂直142°対角206°動作温度範囲(℃)-30~85映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
LEDヘッドランプ コンフォート2 H4
Bullcon¥17,980税込¥19,7781セット(2個)6日以内出荷ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用! 放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。 LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、 (約50000時間)のスーパーロングライプを実現! 高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)仕様車検対応材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム消費電力(W)30電源電圧12V/24V色温度(K)6000寿命約50000時間保証期間3年保証光束(Lm)3200LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値)動作温度範囲(℃)-40~+90
オートドアミラーコントローラー トヨタ専用カプラータイプ
Bullcon(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から10日以内出荷リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!保証期間1年適合メーカートヨタ、スバル
4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター
Bullcon(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。電源(V)DC12本体質量(g)315取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180ヒューズ容量(A)3画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)画素数130560画素(480×272)ケーブル長(cm)50電源コード(cm)250画面仕様16:9(固定)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
4.3インチワイドTFT-LCD オンダッシュモニター
Bullcon¥7,998税込¥8,7981セット8日以内出荷約13万画素の高精細4.3インチ液晶ワイドモニターを内蔵。 脱着選択可能なバイザー付属。バイザーを使用すれば逆光の影響を 受け難くなります。 モニター角度は無段階で調整可能、ネジを締め込む事で任意の位置で固定出来ます。 映像入力は2系統を装備。映像入力2に映像信号が入ると、優先的に映し出す「自動切換機能」を搭載しているので、切り換えの煩わしさがありません。 映像入力1・映像入力2の両方に信号が無い時は、オートパワーOFFで消費電力を抑えます。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 本体背面のボタンを押すことで、画面の明るさ・コントラスト・彩度・トーン(色調)の4種類の画質調整と、画面比率 [ 16:9 ] [ 4:3 ] の変更が可能。電源(V)DC12本体質量(g)134消費電流(mA)(待機時)約65、(動作時)約170コード長さ(cm)40ヒューズ容量(A)3画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)画素数130560画素(480×272)電源コード(cm)95画面仕様16:9/4:3(選択可能)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×76×16(突起物・取付ベース・バイザー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統
フリーテレビング 切替スイッチタイプ
Bullcon¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。テレビ視聴中もナビゲーションの自車位置が追従し、ルート案内等の機能が使える。機能のON/OFFをスイッチで切り替えるタイプ。スイッチ操作(ボタン長押し)で2つのテレビモードを選択可能。適合車種●トヨタ(RAV4ハイブリッド)/型式AXAN64/年式26.01-●トヨタ(RAV4 PHEV)/型式AXAP64/年式26.03-
マジコネ HDMIハーネス
Bullcon¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷HDMI(Type-A)入出力端子搭載ナビゲーション用ハーネス。純正HDMI端子やリアモニターなどのType-Eで接続しているナビゲーションをType-A接続対応のナビゲーションへ換装した場合でも、Type=E接続機器をそのまま使用することが可能。長さ(cm)ハーネス:25端子HDMI Type-E(メス)/Type-A(オス)
フリーテレビング 切替スイッチタイプ
Bullcon¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。テレビ視聴中もナビゲーションの自車位置が追従し、ルート案内等も可能。機能ON/OFFをスイッチで切り替えるタイプ。適合車種三菱デリカミニ
マジコネ バックカメラ接続ユニット
Bullcon¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷スズキの「バックアイカメラ」装着車のカメラ映像を、バックカメラ入力(RCA)付の市販ナビゲーションに表示することが可能。質量(g)87パッケージサイズ(mm)W70×D42×H196
マジコネ バックカメラ接続ユニット
Bullcon¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷スズキの「バックアイカメラ」装着車のカメラ映像を、バックカメラ入力(RCA)付の市販ナビゲーションに表示することが可能。質量(g)42パッケージサイズ(mm)W70×D42×H196
テレナビング
Bullcon¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。LEDスイッチで切り替えるタイプ。スイッチを押すとナビ操作が可能。セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
フリーテレビング
Bullcon¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷走行中のテレビ視聴が可能。LEDスイッチで切り替えるタイプ。スイッチを押すことでテレビの視聴が可能。セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
テレナビング
Bullcon¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。スイッチを押すとナビ操作が可能。装着後は常にテレビの視聴が可能。セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。セット内容●マグネット式ホルダー●エアコンベントマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー
Bullcon¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のユニバーサルホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。セット内容●ユニバーサルホルダー●フレキシブルマウント●クリーニングワイプ
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー
Bullcon¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷エアコンバンドマウント(伸縮調整式フック仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。セット内容●ユニバーサルホルダー●エアコンベントマウント●クリーニングワイプ
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー
Bullcon¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のユニバーサルホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。セット内容●ユニバーサルホルダー●ディスプレイマウント●クリーニングワイプ
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー
Bullcon¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。セット内容●ユニバーサルホルダー●ダッシュボードマウント●クリーニングワイプ
スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー
Bullcon¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。セット内容●マグネット式ホルダー●ディスプレイマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら