カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ビーカム
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
ビーカム
ビーカムのページです。ビーカムは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/清掃用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

クモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ
ビーカム(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷先端部が回転し、クモの巣に触れるだけで巻き取れる。巻き取ったクモの巣は簡単に除去が可能。柄が2.4mまでのびるので、+身長分で、2階軒下まで対応が可能。(個人差あり)。今まで手が届かなかった所を手軽にすっきり掃除。替え穂先付き。用途蜘蛛の巣の除去、掃除質量(g)約250電源単2型乾電池×2(別売)伸縮範囲(mm)幅:約1200~2200連続使用時間(分)約60(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×770入数1台繰り返し・詰め替え対応
天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル
ビーカム¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷材質天板:HDPEフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)最大積載荷重(kg)100(均等荷重)材質(フレーム)スチーム材質(天板)HDPE 強化プラスチック材質(脚部)スチール
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)
ビーカム¥4,800税込¥5,2801個当日出荷高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)140機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×300×650温度調節5段階切タイマー6段階
静かな樹脂台車 クワイエットキャリー
ビーカム¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から3日以内出荷タイヤストッパー付き自立する静音台車 タイヤ止めは台車にセットして置けるので、持ち歩く必要がありません。材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチール粉体塗装、車輪/ゴム製騒音対策静音![AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L ビーカム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78147171-260512-02.jpg)
AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L
ビーカム¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷家庭用コンセントと車のシガーソケットのどちらでも使える、小型のコンプレッサー。 を使用した冷凍冷蔵庫。-20℃~20℃までの温度に設定が出来ます。どちらのサイズも急速冷却モードとECOモードに切り替えが出来、車のバッテリーが。 上がらないようにバッテリー保護機能が付いています。電源を切った後は、通常のクーラーBOXとして使用できます。付属品ACケーブル、車載(シガーソケット)ケーブル仕様【使用発泡剤】シクロペンタン寸法(mm)600×380×350質量(kg)10.8質量(g)【冷媒】23電流(A)【DC12V下】5、【DC24V下】3使用温度(℃)10~38電源(V)/電流(A)100-240 / 0.7-1.6設定可能温度(℃)-20~20冷媒R400a庫内寸法(mm)445×260×230
センサー式 ステンレスダストBOX 45L(除菌脱臭機能付き)
ビーカム¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)405×275×530質量(kg)3.7容量(L)43機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)
ビーカム¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450切タイマー7段階
充電式電動スピンクリーニングブラシ
ビーカム¥3,498税込¥3,8481台4日以内出荷最大380Min-1 の高速回転と強力なトルクによって頑固な汚れも楽に落とします。回転数は5段階で調節できます。8種類のブラシアタッチメントが付いているので、使用場所に合わせて最適な物を選べます。3~4時間の充電で、約90分間使用できます。(回転数や負荷の掛かり方によって変わります)。取り外し可能な伸縮ロッドで、低いところから高いところまで、楽にお掃除出来ます。付属品ラウンドブラシ、フラットブラシ(大、小)、ペン先ブラシ、不織布ブラシ、起毛ブラシ、スポンジ、布ブラシ、ブラシホルダー、面ファスナー、伸縮ロッド、充電ケーブル(USB Type-C)材質本体/ABS樹脂、伸縮ロッド/ステンレス鋼、ブラシ/ナイロン等寸法(mm)70×260×120、伸縮ロッド取付時:70×990~1250×120質量(g)ブラシを含まない:560出力(W)25回転数(min-1[r.p.m])270/300/320/350/380定格電圧(V)3.7連続使用時間(分)90 (負荷の掛かり方によって異なります)バッテリー18650リチウムイオン電池調整方法(段階)5充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)2000
充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用)
ビーカム¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷ワンタッチで自動的に脱気できる充電式真空ライスストッカーです! 虫や湿気から食品を守り、保存期間を延ばす優れたライスストッカーです。 。気圧センサー内蔵で、米びつ内の空気圧が-15Kpaを超えると気圧を自動で調整して-20Kpaに維持します。真空米びつと食品が空気と触れにくくなり、酸化のスピードを遅らせられます。 。食材を真空保存容器に入れると、最大3ヶ月間、本来の風味を保つことができます。通常保存より保存期間が12倍長くなります。 (食材によって異なります。)。【<40dB低騒音】空気を抜き出すときは少し音がしますが、睡眠中や作業中でも音が気にならず、生活の妨げになりません。 。丈夫な食品レベルABS素材でできたライスストッカー、無臭と安全でずっと長く使い続けることができますよ。1500mAh大容量バッテリーを搭載し、一度のフル充電で約3週間(1日1回の使用を想定)使用できます。 。本体とフタのみというシンプルな構造で、パーツはフラットな形状のため手入れしやすいです。(。フタは布で拭くだけ) 。お米の他にも小麦粉、海苔、コーヒー豆、乾物、生薬、お茶、パン、食べかけのスナック菓子などを保管するだけでなく、猫や犬のキャットフードやドッグフードを保管するペットフードストッカーとしても使用できます。付属品USB Type-C充電ケーブル材質デフレーター/ボタン/ハンドル:HIPS、上蓋/内蓋/ライスバケツ:ABS、内蓋シール/デフレーターシール/米バケツ足/エアポンプショックアブソーバー:シリコン質量(kg)1.85容量(L)14定格電圧(V)DC 3.7ケーブル長(m)1容量(kg)積米最大収:12 (推奨は10)充電電流(A)800~900充電時間(時間)4~6バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)345×285×255![AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 10L ビーカム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78147155-260512-02.jpg)
AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 10L
ビーカム¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷家庭用コンセントと車のシガーソケットのどちらでも使える、小型のコンプレッサー。 を使用した冷凍冷蔵庫。-20℃~20℃までの温度に設定が出来ます。どちらのサイズも急速冷却モードとECOモードに切り替えが出来、車のバッテリーが。 上がらないようにバッテリー保護機能が付いています。電源を切った後は、通常のクーラーBOXとして使用できます。付属品ACケーブル、車載(シガーソケット)ケーブル仕様【使用発泡剤】シクロペンタン寸法(mm)435×340×280質量(kg)6.9質量(g)【冷媒】14電流(A)【DC12V下】3.5、【DC24V下】1.8使用温度(℃)10~38電源(V)/電流(A)100-240 / 0.7-1.6設定可能温度(℃)-20~20冷媒R400a庫内寸法(mm)325×220×170
ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き)
ビーカム¥6,980税込¥7,6781個当日出荷寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450温度調節(足裏ヒーター)5段階切タイマー7段階
充電式真空ライスストッカー 7リットル(精米5Kg用)
ビーカム¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ワンタッチで自動的に脱気できる充電式真空ライスストッカーです! 虫や湿気から食品を守り、保存期間を延ばす優れたライスストッカーです。 。気圧センサー内蔵で、米びつ内の空気圧が-15Kpaを超えると気圧を自動で調整して-20Kpaに維持します。真空米びつと食品が空気と触れにくくなり、酸化のスピードを遅らせられます。 。食材を真空保存容器に入れると、最大3ヶ月間、本来の風味を保つことができます。通常保存より保存期間が12倍長くなります。 (食材によって異なります。)。【<40dB低騒音】空気を抜き出すときは少し音がしますが、睡眠中や作業中でも音が気にならず、生活の妨げになりません。 。丈夫な食品レベルABS素材でできたライスストッカー、無臭と安全でずっと長く使い続けることができますよ。1500mAh大容量バッテリーを搭載し、一度のフル充電で約3週間(1日1回の使用を想定)使用できます。 。本体とフタのみというシンプルな構造で、パーツはフラットな形状のため手入れしやすいです。(。フタは布で拭くだけ) 。お米の他にも小麦粉、海苔、コーヒー豆、乾物、生薬、お茶、パン、食べかけのスナック菓子などを保管するだけでなく、猫や犬のキャットフードやドッグフードを保管するペットフードストッカーとしても使用できます。付属品USB Type-C充電ケーブル材質デフレーター/ボタン/ハンドル:HIPS、上蓋/内蓋/ライスバケツ:ABS、内蓋シール/デフレーターシール/米バケツ足/エアポンプショックアブソーバー:シリコン質量(kg)1.36容量(L)7定格電圧(V)DC 3.7ケーブル長(m)1容量(kg)積米最大収:6 (推奨は5)充電電流(A)800~900充電時間(時間)4~6バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)345×285×255
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き)
ビーカム¥6,800税込¥7,4801個5日以内出荷高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)165機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×400×680温度調節5段階切タイマー6段階
AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 Hiyasuzou
ビーカム¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷付属品家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子出力電圧(V)DC12/DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6/3.5設定可能温度(℃)-20~20入力周波数(Hz)50/60
クイックバークランプが取付けできる多機能ソーホース
ビーカム¥12,980税込¥14,2781セット(2台)4日以内出荷寸法(mm)折りたたみ時:690×70×830質量(kg)3質量(g)560(クイックバークランプ)耐荷重(kg)簡易棚:1均等耐荷重(kg)225(1台当たり)サイズ(mm)690×350×820
アルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式
ビーカム¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷国家公安委員会が定める機能に準拠した、半導体ガスセンサー式アルコール検知器です。USBで充電できるバッテリー内蔵タイプです。難しい操作は不要、ボタン一つで簡単に操作できます。結果に応じて3色のライトが点灯&音でお知らせします。持ち運びしやすいコンパクト設計です。測定範囲は、0.05mg/L以下、切り上げです。本製品は飲酒の有無、状態を判断する判断材料であり、飲酒の有無、状態を断定、運転の可否を判断するものではありません。より正確なテスト結果を得るために、2、3回計測することをお勧めします。仕様●検知方式:半導体ガスセンサー●表示方法:LCD表示●測定範囲(mg/L):0.00-0.95●ランプ範囲(mg/L):緑/0.00、黄/0.01-0.15、赤/0.16以上●センサー寿命:1000回もしくは1年●入力電圧(V、A):DC5、1(USB-TypeC)●電源:3.7Vリチウムポリマー充電池(120mAh)●本体寸法(mm):24.6×82.4×18●本体質量(g):20アズワン品番65-3904-72
静かな樹脂台車 3段
ビーカム¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷静音キャスター付きなので、音が静かで軽い力で動かすことができます。材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチールクロームメッキ、車輪/エラストマー寸法(mm)600×900×930質量(kg)約30床面高さ(mm)下200/中475/上780最大積載荷重(kg)300騒音対策静音
静かな樹脂台車 2段
ビーカム¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷静音キャスター付きなので、音が静かで軽い力で動かすことができます。材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチールクロームメッキ、車輪/エラストマー寸法(mm)600×900×930質量(kg)約22床面高さ(mm)下200/上780最大積載荷重(kg)300騒音対策静音
センサー式 ステンレスダストBOX 20L(除菌脱臭機能付き)
ビーカム¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)280×235×460質量(kg)2.2容量(L)20機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 40L
ビーカム¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。 。新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。 。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。 。新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。 。電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。寸法(mm)230×315×650質量(kg)2.8容量(L)36使用電池単四型乾電池電池6本
センサー式 ステンレスダストBOX 30L(除菌脱臭機能付き)
ビーカム¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)315×235×530質量(kg)2.8容量(L)28機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 20L
ビーカム¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。 。新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。 。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。 。新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。 。電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。寸法(mm)205×283×495質量(kg)2.12容量(L)20使用電池単三型乾電池電池2本
センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 30L
ビーカム¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。 。新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。 。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。 。新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。 。電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。寸法(mm)230×315×540質量(kg)2.6容量(L)30使用電池単四型乾電池電池6本
折りたたみ式 スノーダンプ
ビーカム¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷材質本体:ポリカーボネイト ハンドル:スチール、粉体塗装 エッジ・ロックピン:ステンレス鋼寸法(mm)使用時:600×1140×853、未使用時:600×795×290質量(g)5900
大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】
ビーカム(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷仕様ハンドルの長さ調節可能範囲(段階):3材質ハンドル / 鉄パイプ(Φ19mm) 粉体塗装、ブレード / ポリカ-ボネイト、エッジ/ 鉄寸法(mm)660×970×940質量(g)5000ブレードサイズ(mm)660×345タイヤサイズ(mm)Φ160
DCモーター充電式アルミブレードフロアファン
ビーカム¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷付属品ACアダプタータイプ床置き周波数(Hz)50/60電力(W)出力:20羽根枚数3出力電圧(V)DC12使用電圧(V)アダプター:100~240モーターDCモーター機能左右首振り機能:なし保証期間1年充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200材質(羽根)アルミニウム給電方式充電式調節方式風量:12(段階)色(羽根)シルバー![充電式電動耕うん機 [耕助君]JDC-40MA ビーカム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18657488-250422-02.jpg)
充電式電動耕うん機 [耕助君]JDC-40MA
ビーカム¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷付属品バッテリー寸法(mm)375×410×1370質量(kg)8刃径(Φmm)耕うん:180無負荷回転数(min-1[r.p.m])140定格時間(分)30耕うん幅(mm)355
充電式電動耕うん機JDC-40MA用 バッテリー
ビーカム¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷電圧(V)DC18連続使用時間(分)25(土壌の固さによって異なります)電池リチウムイオン二次電池バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)4
充電式電動耕うん機JDC-40MA用充電器
ビーカム¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷出力電圧(V)DC22入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)0.5
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L ビーカム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78147171-260512-02.jpg)




![AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 10L ビーカム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78147155-260512-02.jpg)

















![充電式電動耕うん機 [耕助君]JDC-40MA ビーカム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18657488-250422-02.jpg)