カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SONOTEC
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,950)
- MAZDA(マツダ)(216,498)
- Panasonic(パナソニック)(28,764)
- RS PRO(34,746)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,628)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,924)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,544)
- トヨタ(140,032)
- ニッサン(87,651)
- ホンダ(562,053)
- ミツビシ(137,994)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
SONOTEC
SONOTECのページです。SONOTECは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

超音波研磨機 ST360
SONOTEC¥469,800税込¥516,7801セット22日以内出荷豊富な機能で多用途に使用可能なマルチモデル用途基板修正。彫金加工付属品HPを確認ください適合CE認証トラスコ品番390-2474セット内容標準付属工具、フットスイッチ、電源コード材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
超音波研磨機 SF355
SONOTEC¥419,800税込¥461,7801台22日以内出荷シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです。用途リブ溝の研磨。底面の研磨。バリ取り付属品電源コード、フットスイッチ、ダイヤモンドヤスリ4本、ダイヤモンド砥石2本トラスコ品番390-2475材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂質量(kg)発振器:2.6消費電力(W)45コード長さ(m)ハンドピース:1.7定格電流(A)発振器:1.5(AC100)、0.75(AC200)入力発振器:AC100、200V(50/60Hz)消費電力(VA)150発振周波数(kHz)20~24
SONOFILE 超音波カッターSF-30-II
SONOTEC¥369,800税込¥406,7801セット32日以内出荷軽量で持ちやすい作業性重視の製品です。 航空機部材の加工シーンでも使用されています。仕様●発振周波数(kHz):40●発振器入力(V)50/60Hz:AC100●発振器定格電流(A):1●発振器質量(kg):1.5●消費電力(VA):100●消費電力(W):45●ハンドピースコード長さ(m):4●最大出力:45W●発振器寸法:W170×D180×H78mm●周波数調整:自動追尾式●電源:単相交流100V 50/60Hz●出力調整:無段連続可変式●振動子寸法:Φ10/18.5/Φ28×L140mm●振動素子:PZT電歪振動子●材質/仕上:チタン合金(刃物保持部分)、ケース:ジュラコン(R)●セット内容/付属品:替刃、電源コード●連続使用はできません。●原産国:日本●コード番号:760-6460アズワン品番67-5646-37
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら