絞り込み
ブランド
- HASEGAWA
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
HASEGAWA
HASEGAWAのページです。HASEGAWAは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付)
HASEGAWA¥28,980~税込¥31,878~1台(1本)当日出荷から翌々日出荷スイッチ付・連結タイプのLEDです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。電源(V)100~200スイッチ付きコード長さ(m)5保護等級IP64本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDレスキューポールランタン
HASEGAWA¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷から9日以内出荷バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。 保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。用途屋内外用LED作業灯。 非常灯用。 トンネル工事に。電源(V)100~200スイッチ付コード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65エコロジー商品省エネ
残留電荷放電棒
HASEGAWA¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷残留電荷の放電作業を安全に簡単にできる。用途先端金具は用途に応じて取り換え可能(2種類)仕様抵抗内蔵タイプ質量(g)660タイプ抵抗内蔵タイプ交流電圧(V)33kV以下直流電圧(V)27kV以下
アースフックセット
HASEGAWA¥88,980税込¥97,8781セット6日以内出荷キュービクル万能用です。試験成績書付きです。停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。その他接地アース線:8mm2×5m(1本)、相間アース線:22mm2×1.2m(3本)トラスコ品番267-4513セット内容収納ケース収納時寸法(mm)595×400×100RoHS指令(10物質対応)対応適合電圧(kV)6.6
非常灯LEDポールランタン 3Hタイプ
HASEGAWA¥69,980~税込¥76,978~1台(1本)当日出荷から9日以内出荷停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。電源(V)100~200エコロジー商品省エネ
非常灯LEDポールランタン 1Hタイプ
HASEGAWA¥69,980税込¥76,9781台(1本)当日出荷停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。電源(V)100~200
リトルパノラマ
HASEGAWA¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷持ち運び楽々の小型空間照明です。 工事現場や狭い暗所で活躍します。 運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。用途仮設工事現場用。 建築現場用。トラスコ品番384-0380幅(mm)260高さ(mm)495奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)85コード長さ(m)10本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ490本体寸法(mm)幅260明るさ(Lm)12300
分岐ケーブル ESYシリーズ
HASEGAWA¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から9日以内出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
分岐ケーブル ESTシリーズ
HASEGAWA¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター
HASEGAWA¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。長さ(m)25コネクタ125V-15A2PE分岐回路数5間隔(m)5
LEDパノラマ ハイライト付 PS04
HASEGAWA¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。トラスコ品番762-1469幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)108コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)12300電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.92エコロジー商品省エネ
LEDパノラマ コンパクトタイプ PS05
HASEGAWA¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷幅(mm)355質量(kg)14高さ(mm)1110奥行(mm)355電圧(V)100コード長さ(m)10プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDパノラマ PS04
HASEGAWA¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷360°の照射範囲で全体を照らします。 LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 最大10台連結時には100m先も照らせます。 さらに効率41%UP電気代を削減します。 長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。トラスコ品番762-1451幅(mm)455質量(kg)19高さ(mm)1670奥行(mm)455電源(V)100消費電力(W)95コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様明るさ(Lm)10800電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.57エコロジー商品省エネ・長寿命
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら