FESTOOLのロゴ

FESTOOL

ドイツ・FESTOOL(フェスツール)社は1925年の創業以来、高品質でユニークな製品を開発、お客様にお届けしています。FESTOOLの工具は「人と工具に優しく」をモットーに、より速く・より使いやすく・より正確に・より頑丈さを求めた設計になっています。また、強力な集塵システムを備え、使う人の健康と作業環境の改善を常に考えています。 群を抜く集塵効率は、環境に厳しい欧州において認められ、生産・加工工場や建築現場の標準工具として採用されています。ハーフェレジャパンは新しいアイデアと独創性に富んだFESTOOLの工具を日本の皆様にご提供いたします。

会社情報
会社名株式会社ハーフェレジャパン(FESTOOL社日本総輸入元)
設立1992/11/09
所在地〒244-0806 神奈川県横浜市戸塚区上品濃14-17
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドミノチップ FESTOOL

    ドミノチップ

    FESTOOL(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(130個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
  • サンディングパッド D125/8(軟) FESTOOL

    サンディングパッド D125/8(軟)

    FESTOOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。 FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。
    用途粗・仕上げサンディング用トラスコ品番760-1883寸法(mm)125質量(g)142タイプマジック式基材プラスティック
  • PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943) FESTOOL

    PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)

    FESTOOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。
    付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q
  • ドミノカッター DF500用 FESTOOL

    ドミノカッター DF500用

    FESTOOL
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
  • サンディングパッド D125/8(超軟) FESTOOL

    サンディングパッド D125/8(超軟)

    FESTOOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。
    用途仕上げサンディング用トラスコ品番760-1891適合機種ロテックスRO125FEQ質量(g)134タイプマジック式基材プラスティックパッド寸法(mm)125
  • 電動サンダー用ポリッシングパッド FESTOOL

    電動サンダー用ポリッシングパッド

    FESTOOL
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ロテックスRO125(571785)専用ポリッシングパッドです。
    トラスコ品番258-0813適合機種571785厚さ(mm)10パッド寸法(mm)115危険物の類別非危険物
  • ダブルアクション エアーサンダー LEX 3 FESTOOL

    ダブルアクション エアーサンダー LEX 3

    FESTOOL
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
    仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
  • コンパウンド FESTOOL

    コンパウンド

    FESTOOL
    ¥7,098税込¥7,808
    1本(500mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。
    用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。容量500ml2018年トラスコ掲載ページ5 0299
  • セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT SYS FESTOOL

    セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT SYS

    FESTOOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(5枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-9842適合機種CTL SYS材質布質量(g)434品名集じんフィルターバッグ集塵容量(L)3.5
  • 中間パッド LEX125/ES125用 FESTOOL

    中間パッド LEX125/ES125用

    FESTOOL
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    マジック式です。
    用途コーナー・湾曲部サンディング用トラスコ品番760-1905適合機種571785厚さ(mm)15質量(g)62タイプマジック式基材スポンジパッド寸法(mm)120
  • セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT FESTOOL

    セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT

    FESTOOL
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。 補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。 高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。 内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。
    材質布
  • CT ブラシノズル D36 SP FESTOOL

    CT ブラシノズル D36 SP

    FESTOOL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    FESTOOLホースD36・D27用清掃用ブラシノズルです。
    トラスコ品番760-1778適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック直径(Φmm)70質量(g)85
  • 集塵カバー ABSA-TS55/60(577341) FESTOOL

    集塵カバー ABSA-TS55/60(577341)

    FESTOOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    22日以内出荷
    TS55用集塵カバー、集塵効率が向上します。
    用途発塵抑制用。トラスコ品番696-9249適合本体TS55、TS55R、TSC55用
  • コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ FESTOOL

    コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ

    FESTOOL
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
    用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2758ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1500~3800
  • シスハンドツールボックス FESTOOL

    シスハンドツールボックス

    FESTOOL
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    19日以内出荷
    付属の木製仕切りにハンドドライバーなどのツール類を効率よく収納できるシステナーです。木製仕切りはケースから取り出すことができ、必要なものが見やすく作業効率アップにつながります。システナー同士を積み重ねて固定ができます。新型T-LOC方式の操作は簡単でフタの開閉、スタッキング時の固定がワンアクションでできます。システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
    トラスコ品番602-4756材質プラスチック耐荷重(kg)20外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×337有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)389×275×296最大荷重(kg)32.4
  • システナー3ツールボックス SYS3 FESTOOL

    システナー3ツールボックス SYS3

    FESTOOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 積み重ねて固定ができます。 連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。 上部のハンドルは折りたたむことができます。
    用途収納ケース用。トラスコ品番348-1631材質ABS樹脂質量(kg)1.819耐荷重(kg)20外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×237RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)21.4
  • システナー3 SYS3 FESTOOL

    システナー3 SYS3

    FESTOOL
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 積み重ねて固定ができます。 連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。 正面の取手は手前に引っ張る際に便利です。 FESTOOL集塵機の上にも固定できます。 重ねたままでも下段の蓋を開けることができます。
    用途収納ケースに。材質ABS樹脂耐荷重(kg)20
  • IAS 3 ライトホース FESTOOL

    IAS 3 ライトホース

    FESTOOL
    ¥95,980税込¥105,578
    1本
    当日出荷
    FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。 2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
    用途FESTOOLエアー工具集塵用。トラスコ品番824-5773ホース長さ(m)7ホース外径(Φmm)58
  • コードレスジグソー PSC420EB-Li FESTOOL

    コードレスジグソー PSC420EB-Li

    FESTOOL
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。 3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。 ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。 ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐっ切れます。 スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
    用途木工・軟鉄板の切断作業にトラスコ品番226-9888セット内容ブレード×2本、スプリンターガード×1枚、ケース(システナー2)質量(kg)2.4切断能力(mm)アルミニウム20
  • シスカート SYS-Cart. FESTOOL

    シスカート SYS-Cart.

    FESTOOL
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    システナー用台車で移動時に便利です。
    トラスコ品番217-8629材質プラスチック荷台寸法(幅)(mm)405荷台寸法(奥行)(mm)510
  • フィニッシュスプレー MPA-F FESTOOL

    フィニッシュスプレー MPA-F

    FESTOOL
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(500mL)
    7日以内出荷
    フィニッシュクリーナーです。コンパウンド等の拭き取り用です。
    用途コンパウンド等の拭き取り用。トラスコ品番855-1553色透明容量(mL)500質量(g)570危険物の類別非危険物
  • コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5 FESTOOL

    コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5

    FESTOOL
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    当日出荷
    EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
    用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701ストローク(mm)26質量(kg)3.1電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1000~3800
  • バッテリー BPC 18 18V 5.2Ah L FESTOOL

    バッテリー BPC 18 18V 5.2Ah L

    FESTOOL
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    電池パックです。
    質量(kg)0.715種類電池パック電圧(V)18
  • CT ホース D27x3.5 Plug it耐熱 FESTOOL

    CT ホース D27x3.5 Plug it耐熱

    FESTOOL
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    当日出荷
    FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
    仕様帯電防止機能付トラスコ品番138-5199適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI長さ(mm)3.5m材質/仕上耐電防止機能付プラスチック質量(kg)2
  • 集塵機 CTL 36 標準セット FESTOOL

    集塵機 CTL 36 標準セット

    FESTOOL
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷
    乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
    幅(mm)365高さ(mm)596奥行(mm)630消費電力(W)1200集塵容量(L)36騒音値(dB)71最大風量(m3/min)3.9最大真空圧(kPa)24
  • プレミアムサンドペーパー GR D150 FESTOOL

    プレミアムサンドペーパー GR D150

    FESTOOL
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
  • サンドペーパー GR D150 FESTOOL

    サンドペーパー GR D150

    FESTOOL
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
  • 1ステップポリッシュコンパウンド FESTOOL

    1ステップポリッシュコンパウンド

    FESTOOL
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    ノンシリコンコンパウンドです。 1ステップスピードコンパウンドです。
    用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。適合STEP1 塗装後のポリッシング用トラスコ品番835-4905色ホワイト容量500ml品名MPA5010
  • サンドペーパー PL2 FESTOOL

    サンドペーパー PL2

    FESTOOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(15枚)
    当日出荷
    D90mm用、穴無しサンドペーパーです。マジック式です。
    用途プラスティック。人口大理石などの鉱物材。ハイグロスペイント。トラスコ品番824-5784材質基材:ニット地+スポンジ粒度500、S500色グレー質量(g)90基材布外径(mm)902018年トラスコ掲載ページ5 0299
  • 充電器 MXC 3 10.8V FESTOOL

    充電器 MXC 3 10.8V

    FESTOOL
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    FESTOOLの10.8Vバッテリー用充電器です。
    トラスコ品番760-2472質量(kg)0.6消費電力(VA)42
  • 集塵ホース D21.5x5m HSK FESTOOL

    集塵ホース D21.5x5m HSK

    FESTOOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    ハンドサンダー用集塵ホースです。 集塵機に接続して使います。
    用途ハンドサンディング用トラスコ品番760-2022質量(g)585長さ(m)5差込口集塵機側52mm、ハンドサンダー側20mm
  • 取付サポートツール CT WING FESTOOL

    取付サポートツール CT WING

    FESTOOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    作業をサポートしてくれる便利商品です。 集じん機と接続して使います。 治具やワークピースの仮固定ができます。
    用途作業時の仮固定サポート適合厚さ50mm、重さ3kg(平面)までトラスコ品番760-2651適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)351奥行(mm)130
  • ワークセンター WCR 1000 FESTOOL

    ワークセンター WCR 1000

    FESTOOL
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
    仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55トラスコ品番760-2448セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック材質アルミ・鉄・プラスティック幅(mm)1050質量(kg)10.2高さ(mm)545~785奥行(mm)362
  • レバークランプ FS-HZ 160 FESTOOL

    レバークランプ FS-HZ 160

    FESTOOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。
    用途木工作業用トラスコ品番760-1867質量(g)575クランプ幅(mm)160
  • ポリッシングパッド RAP80.02用 FESTOOL

    ポリッシングパッド RAP80.02用

    FESTOOL
    ¥9,498税込¥10,448
    1枚
    当日出荷
    D80mm用ポリッシングパッドです。
    用途ポリッシング用トラスコ品番760-1808適合機種RAP80.02/RAP150質量(g)84基材プラスティックパッド寸法(mm)70
  • プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL

    プレミアムサンドペーパー GR

    FESTOOL
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(50枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
    用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適粒度1500基材フィルム
  • ハンドサンダー HSK FESTOOL

    ハンドサンダー HSK

    FESTOOL
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    集塵機に接続して使います。 マジックパッド式です。 別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
    用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に付属品バイパスアダプター幅(mm)80高さ(mm)65基材プラスチック
  • バッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XS FESTOOL

    バッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XS

    FESTOOL
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    FESTOOLの10.8Vバッテリー工具用2.6Ahバッテリーです。
    トラスコ品番772-6481質量(kg)0.26
  • ドリリングダストノズル D27-BSD FESTOOL

    ドリリングダストノズル D27-BSD

    FESTOOL
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。 集じん機とともにお使いください。 ダストフリーでしっかり保持します。 穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。
    用途床・壁・天井等の穴あけ時集塵用トラスコ品番760-2685適合機種564606、564606J材質ホール内側:ニッケルスティール質量(g)184ドリル径(Φmm)~12
  • ソーブレイド 木ファイン FESTOOL

    ソーブレイド 木ファイン

    FESTOOL
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ製FESTOOL丸ノコ用ソーブレードです。
    用途木工ファイン用