絞り込み
ブランド
- 神沢精工
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

神沢精工
日本をはじめ世界で特許を取得した、速く・楽に・美しく切れる曲刃鋸をはじめ、「サムライ」ブランド鋸として、林業・農業・園芸・造園など主に生木を切る作業にお使いいただける幅広い種類の鋸をラインナップ。鋸を造り続けて100年。匠の技を継承した次元の違う切れ味をお試しください。
会社情報
| 会社名 | 神沢精工株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1963/01/25 |
| 所在地 | 〒673-0435 兵庫県三木市別所町高木 258番地 |

サムライ 一番 本体
神沢精工(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
サムライ 弁慶 本体
神沢精工(15件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 竹 本体
神沢精工(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。 竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)1.7目の粗さ極細目板厚(mm)1.1
サムライ 侍大将 本体
神沢精工(13件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目板厚(mm)1.5
サムライ 騎士 本体
神沢精工(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 武士 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌々日出荷直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 牛若丸 本体
神沢精工(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット翌日出荷片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。 アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。 脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。 用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。用途枝打ち、造園剪定。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0刃長(mm)330目の粗さ荒目板厚(mm)1.5刃の種別GC-331-LH
サムライ 稲妻 本体
神沢精工(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷から翌々日出荷真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ チャレンジ 本体
神沢精工(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌々日出荷果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 稲妻竹挽 本体
神沢精工(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。 竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。仕様アサリなしピッチ(mm)1.7刃長(mm)240刃形直刃折込折りたたみ式
サムライ 義経 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁翌々日出荷細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 仮枠 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1丁翌々日出荷仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
サムライ 武者 本体
神沢精工¥3,298~税込¥3,628~1丁翌々日出荷木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 騎馬侍 本体
神沢精工¥3,298~税込¥3,628~1丁翌々日出荷太い枝から細い枝まで一刀のもとに。 三段刃で効率アップ。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
サムライ 稲妻竹挽 替刃
神沢精工(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。 竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。仕様アサリなしピッチ(mm)1.7刃長(mm)240刃形直刃折込折りたたみ式
鞘入鋸 果樹 細目替刃
神沢精工¥1,588税込¥1,7471個5日以内出荷「サムライ 替刃式 (鞘付) 果樹 細目 150mm GSF-150-SH」の替刃用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】細目質量(g)45ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ無
鞘入鋸 果樹 細目替刃
神沢精工¥1,688税込¥1,8571個5日以内出荷「サムライ 替刃式 (鞘付) 果樹 細目 180mm GSF-180-SH」の替刃です。用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】細目質量(g)45ピッチ(mm)2.5刃長(mm)180硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ無
鞘入鋸 一番 替刃荒目
神沢精工¥3,698税込¥4,0681個当日出荷「サムライ 特許曲刃鋸 替刃式 (鞘付) 一番 荒目 400mm GC-400-LH」の替刃です。用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】荒目質量(g)190ピッチ(mm)4刃長(mm)400硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ無
サムライ 果樹 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁翌々日出荷果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら