絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トヨトミのロゴ

トヨトミ

株式会社トヨトミは創業以来、石油暖房機器や家庭用電気製品メーカーとして、日本のみならず世界96カ国のお客様の暮らしを支えております。国内生産にこだわり、石油暖房機器は全て日本製です。これからも石油暖房機器はもとより家庭電気製品についても、さらに喜ばれる製品づくりに力を注いでまいります。

会社情報
会社名株式会社トヨトミ
所在地〒467-0855 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町5-17
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点火ヒーター トヨトミ

    点火ヒーター

    トヨトミ(17件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
  • ACフロア扇風機 トヨトミ

    ACフロア扇風機

    トヨトミ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
    仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
  • 石油ストーブ用替芯 トヨトミ

    石油ストーブ用替芯

    トヨトミ(11件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
  • 壁掛けサーキュレーター トヨトミ

    壁掛けサーキュレーター

    トヨトミ(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。
    用途室内全体の空気循環に。トラスコ品番554-9165幅(mm)670色ホワイト高さ(mm)200奥行(mm)148電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)20/30風量調整4段階タイマーあり首振り左右70°、上下45°リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h左右首振70°上下首振45°標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
  • ペレット燃料 トヨトミ

    ペレット燃料

    トヨトミ
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10kg)
    当日出荷
    安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
    用途トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料仕様【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg質量(kg)約10/袋種類ホワイトペレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×660(袋)直径×長さL(Φmm×mm)約6×10~20(燃料)原材料スギ/ヒノキ
  • 対流型石油ストーブ KS-67R-WT トヨトミ

    対流型石油ストーブ KS-67R-WT

    トヨトミ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌日出荷
    ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。二重構造タンクで油がこぼれにくく安全です。鉄筋24畳まで木造17畳まで対応です。
    トラスコ品番725-7181色ホワイト電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)6.3燃料消費量(L/h)0.647暖房の目安(コンクリート)24暖房の目安(木造)17本体寸法(mm)奥行482本体寸法(mm)高さ543暖房出力(kW)6.66本体寸法(mm)幅482燃焼持続時間(h)9.7
  • 耐熱芯第23種 トヨトミ

    耐熱芯第23種

    トヨトミ(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トヨトミ ストーブ RB-25タイプ 替芯
    トラスコ品番468-9224適合機種RB-25C、RB-25D質量(g)150
  • 業務用大型石油ストーブ トヨトミ

    業務用大型石油ストーブ

    トヨトミ
    ¥99,900税込¥109,890
    1台
    当日出荷
    10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
    用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484幅(mm)444(置台を含む)質量(kg)23高さ(mm)743(置台を含む)奥行(mm)649(置台を含む)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)18油タンク容量(L)18燃焼方式圧力噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84消費電力(W)(50/60Hz)59(最大)暖房の目安(コンクリート)[集合]64畳(106m2)暖房の目安(木造)[戸建て]47畳(78m2)機能省電力運転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743点火方式電気点火運転音(dB)51/48(最大/最小燃焼時)暖房出力(kW)18.5~8.64天板側面熱くならない点火時消費電力(W)(50/60Hz)47燃焼持続時間(h)約10/21.4(強/弱)ファンあり燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)55点火時間(秒)10安全機能耐震自動消火装置、不完全燃焼防止装置(フレームロット、O2センサー、バーナーサーミスタ方式)、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置(80℃)
  • トヨ耐熱芯 トヨトミ

    トヨ耐熱芯

    トヨトミ(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トヨストーブ石油燃焼器用しんです
  • 【レンタル】スポットクーラー TAD-22NW レンタル トヨトミ

    【レンタル】スポットクーラー TAD-22NW レンタル

    トヨトミ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1年中使える冷暖スポットエアコン。給排気ツインダクトで効率的に涼しく。リモコン・キャスター付き。冷風時ノンドレン
    セット内容本体、説明書、リモコン、窓パネル、給排気ダクト、排水ホース質量(kg)26使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×690除湿能力(L/日)50Hz/36、60Hz/42サービス分類レンタル
  • 反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ トヨトミ

    反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ

    トヨトミ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
    電源(V)単2形乾電池×4本(別売)暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
  • ACフロア扇風機 FS-F40R(W) トヨトミ

    ACフロア扇風機 FS-F40R(W)

    トヨトミ
    ¥12,780税込¥14,058
    1台
    当日出荷
    大きな羽で遠くまで風を届けます。羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構を搭載しています。
    用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6006幅(mm)450高さ(mm)1160~1400羽枚数5奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49首振角度(°)60風量調整3段階高さ調節無段階タイマー切(3時間)首振り有り設置形態スタンド上下角度調節上20度・下8度
  • トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW トヨトミ

    トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW

    トヨトミ
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    4日以内出荷
    エアコンが取り付けられないお部屋や作業場など、様々な場面で活躍!
    質量(kg)約26.0色ホワイト使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25消費電力(W)冷風:590 / 690、温風:600 / 730電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.0kW / 2.2kW、温風:1.7kW / 1.9kWコード長さ(m)3騒音値(dB)前方:47、後方:53外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)690×440×320使用場所屋内・準屋内リモコン単4乾電池 2本(別売)除湿能力(L/日)36 / 42
  • トヨトミ 窓用エアコン ACW-16R(W) トヨトミ

    トヨトミ 窓用エアコン ACW-16R(W)

    トヨトミ
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    4日以内出荷
    音が気になりにくい静音設計。暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン。
    質量(kg)約22色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き運転音(音響パワーレベル):内:50/52dB 外:57/59dB、(音圧パワーレベル):内:39/41dB 外:46/48dB待機時消費電力(W)1以下期間消費電力量(kWh)355/397(50/60z)
  • トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W) トヨトミ

    トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W)

    トヨトミ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    高性能でありながら洗練されたコンパクトなデザイン
    質量(kg)約20色ホワイト使用温度範囲(℃)約18~35消費電力(W)(冷風)820 / 930電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.5kW / 3.0kWコード長さ(m)1.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)698×285×350冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 58
  • トヨトミ 窓用エアコン ACW-18R(W) トヨトミ

    トヨトミ 窓用エアコン ACW-18R(W)

    トヨトミ
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    4日以内出荷
    パワフルに冷やすベーシックタイプ。暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン
    質量(kg)約23色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き送風口数1運転音(音響パワーレベル):内:55/57dB 外:59/62dB、(音圧パワーレベル):内:44/46dB 外:48/51dB待機時消費電力(W)1以下期間消費電力量(kWh)391/434(50/60z)
  • 石油ファンヒーター LRー68P(B) トヨトミ

    石油ファンヒーター LRー68P(B)

    トヨトミ
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    5日以内出荷
    消臭システムによりニオイの発生率を低減します。微温風タイプです。遠赤外線+赤外線で暖かいです。エコモード搭載で灯油使用量を抑えます。
    トラスコ品番707-8385色ブラック電源(V)単相100タンク容量(L)6.5電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.660~0.253本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ560暖房出力(kW)6.79~2.60本体寸法(mm)幅704燃焼持続時間(h)9.8~25.7RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数【コンクリート】24、【木造】18
  • エアクリーナー トヨトミ

    エアクリーナー

    トヨトミ
    ¥19,900税込¥21,890
    1台
    翌々日出荷
    3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。
    トラスコ品番679-8979幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100コード長さ(m)電源:2使用範囲目安:10畳消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
  • 対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ

    対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ

    トヨトミ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    電気がなくても暖がとれる、手回し点火石油ストーブです。七色の優しい炎でお部屋全体を暖め、照らします。
    トラスコ品番675-5006幅(mm)388色ホワイト高さ(mm)474.5奥行(mm)388電源(V)手回し着火タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.24~0.12暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電池レス点火、ニオイセーブ消火、耐震自動消火装置付、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2
  • 反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ

    反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ

    トヨトミ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
    用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に色ホワイト電源(V)手回し着火機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
  • 対流型石油ストーブ ランタン調 トヨトミ

    対流型石油ストーブ ランタン調

    トヨトミ
    ¥34,900税込¥38,390
    1台
    当日出荷
    燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
    用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番554-9164質量(kg)約6.2色ダークグリーン電源(V)単2形乾電池×4本(別売)電源単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9油タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)本体寸法(mm)奥行388(置台を含む)本体寸法(mm)高さ485.7(置台を含む)点火方式電子点火暖房出力(kW)2.5保証期間1年間本体寸法(mm)幅388(置台を含む)燃焼持続時間(h)約20.2~40.2時間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能対震自動消火装置(しん降下式)
  • トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用 トヨトミ

    トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用

    トヨトミ(3件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個(10g)
    当日出荷
    適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
  • 大型ストーブ用ムービングスタンド トヨトミ

    大型ストーブ用ムービングスタンド

    トヨトミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    給油・移動が楽になるムービングスタンドです。4輪ストッパー付キャスター仕様です。
    対応製品KF-104、KF-196、KF-N、KF-Rシリーズ質量(kg)4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×100
  • RS-W30F用替え芯 トヨトミ

    RS-W30F用替え芯

    トヨトミ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    適合機種RS-W30F質量(g)50
  • ステンレス製排気筒セット トヨトミ

    ステンレス製排気筒セット

    トヨトミ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番722-4729質量(kg)6.5直径(Φmm)106
  • 耐熱芯 第124種 トヨトミ

    耐熱芯 第124種

    トヨトミ(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    適合KS-52A用トラスコ品番342-8681質量(g)102
  • トヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用 トヨトミ

    トヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用

    トヨトミ(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
    寸法(mm)148×180適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F
  • 輻射FF式石油ストーブ FR-SG7024-W トヨトミ

    輻射FF式石油ストーブ FR-SG7024-W

    トヨトミ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。 タンク別売り・別置き式です
    トラスコ品番688-9152色ホワイト電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.791-0.198暖房の目安(コンクリート)25暖房の目安(木造)18本体寸法(mm)奥行422本体寸法(mm)高さ593暖房出力(kW)7.00~1.75本体寸法(mm)幅700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 煙突式石油ストーブ HR-V6524ーW トヨトミ

    煙突式石油ストーブ HR-V6524ーW

    トヨトミ
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    5日以内出荷
    エコモード搭載でゆっくり室温を下げて、快適に節約。
    トラスコ品番688-9150色ホワイト電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.909-0.198暖房の目安(コンクリート)23暖房の目安(木造)17本体寸法(mm)奥行410本体寸法(mm)高さ593暖房出力(kW)6.45~1.41本体寸法(mm)幅700RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイン赤外線ヒーター EHーQ1024-W トヨトミ

    ツイン赤外線ヒーター EHーQ1024-W

    トヨトミ
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(4台)
    5日以内出荷
    大きなダイヤルで操作しやすくなっています。
    トラスコ品番688-9142電源(V)単相100電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ612本体寸法(mm)幅340消費電力(kW)(50/60Hz)500~1000標準消費電力料金(50Hz)15.5~31円/h標準消費電力料金(60Hz)15.5~31円/h
  • 反射型石油ストーブ RS-S24R-H トヨトミ

    反射型石油ストーブ RS-S24R-H

    トヨトミ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。鉄筋9畳まで木造6畳まで対応です。
    トラスコ品番725-7183色ダークグレー電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.228-0.194本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ446暖房出力(kW)2.35-2.0本体寸法(mm)幅422燃焼持続時間(h)15.8-18.6暖房の目安【コンクリート】9【木造】6
  • 反射型石油ストーブ RC-S28R-W トヨトミ

    反射型石油ストーブ RC-S28R-W

    トヨトミ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    ヒーター切れのない電子点火タイプです。ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。においの元から燃やすダブルクリーンタイプです。鉄筋10畳まで木造7畳まで対応です。
    トラスコ品番725-7182色ホワイト電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.267-0.160本体寸法(mm)奥行315本体寸法(mm)高さ453暖房出力(kW)2.75-1.65本体寸法(mm)幅428燃焼持続時間(h)13.5-22.5暖房の目安【コンクリート】10【木造】7
  • 石油こんろ K-324 トヨトミ

    石油こんろ K-324

    トヨトミ
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(2台)
    5日以内出荷
    2重タンク構造で灯油漏れも防止します。
    トラスコ品番688-9146タンク容量(L)3.1燃料消費量(L/h)0.209本体寸法(mm)奥行358本体寸法(mm)高さ330暖房出力(kW)2.15本体寸法(mm)幅358燃焼持続時間(h)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 煙突式石油ストーブ トヨトミ

    煙突式石油ストーブ

    トヨトミ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    5日以内出荷
    アンティーク調デザインで両面輻射タイプになります。
    トラスコ品番585-0996色ブラック電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.909-0.198暖房の目安(コンクリート)23暖房の目安(木造)17本体寸法(mm)奥行427本体寸法(mm)高さ611暖房出力(kW)6.45~1.41本体寸法(mm)幅760RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンティークFF式石油ストーブ トヨトミ

    アンティークFF式石油ストーブ

    トヨトミ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    5日以内出荷
    色ブラック電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.791-0.246暖房の目安(コンクリート)25暖房の目安(木造)18本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ745暖房出力(kW)7.00~2.18本体寸法(mm)幅840RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W) トヨトミ

    ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W)

    トヨトミ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
    用途オフィスなどの涼み、換気に付属品リモコン仕様風量調節:8段階トラスコ品番701-5228幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19最大風量(m3/min)(50/60Hz)41首振り70°RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.6円/h標準消費電力料金(60Hz)0.6円/h
  • トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W) トヨトミ

    トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W)

    トヨトミ
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷
    涼しさを広げる、空間まるごと心地よく
    質量(kg)約29色ホワイト使用温度範囲(℃)約16~32消費電力(W)(冷風)730 / 890電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.7kW / 3.0kWコード長さ(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×415×345冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 56
  • 業務用大型石油ストーブ KF-10P トヨトミ

    業務用大型石油ストーブ KF-10P

    トヨトミ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌日出荷
    天板あつくなりません。室温設定で自動火力調整が出来ます。低消費電力設計で電気代が節約できます。
    トラスコ品番708-3044タイプファン付電源単相100Vタンク容量(L)18電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.930~0.359消費電力(W)(50/60Hz)43/37暖房の目安(コンクリート)34畳(56[[M2]])暖房の目安(木造)25畳(41[[M2]])本体寸法(mm)奥行649本体寸法(mm)高さ685運転音(dB)42~46暖房出力(kW)9.57~3.70/時間本体寸法(mm)幅444燃焼持続時間(h)19.4~50標準消費電力料金(50Hz)1.3標準消費電力料金(60Hz)1.1
  • 空気清浄機 ACーV20P(W) トヨトミ

    空気清浄機 ACーV20P(W)

    トヨトミ
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(4台)
    5日以内出荷
    3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは水洗いが可能、約10年買替不要です。
    トラスコ品番707-8381幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz1~2電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.96~0.5適用畳数10畳標準消費電力料金(60Hz)1.08~0.5
  • 石油ファンヒーター LCー33P(W) トヨトミ

    石油ファンヒーター LCー33P(W)

    トヨトミ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    W消臭によりニオイの発生率を低減します。エコモード搭載で灯油使用量を節約できます。低消費電力設計で電気代がお得です。
    トラスコ品番707-8383色ホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)5電源コード(m)1.8燃料消費量(L/h)0.316~0.077本体寸法(mm)奥行296本体寸法(mm)高さ428暖房出力(kW)3.25~0.79本体寸法(mm)幅376燃焼持続時間(h)15.8~64.9RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数【コンクリート】12、【木造】9