絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

大阪塗料工業

大阪塗料工業のページです。大阪塗料工業は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在78件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレピン油 大阪塗料工業

    テレピン油

    大阪塗料工業(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1缶(400mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    色褐色透明比重0.8(相対密度)引火点(℃)27危険等級Ⅲ溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 塗料シンナー 大阪塗料工業

    塗料シンナー

    大阪塗料工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1缶(400mL)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液ペイントうすめ液危険物の性状非水溶性
  • ラッカーうすめ液(家庭用) 大阪塗料工業

    ラッカーうすめ液(家庭用)

    大阪塗料工業(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1缶(100mL)ほか
    5日以内出荷
    色無色透明種類バージン品比重0.86(相対密度)引火点(℃)-4危険等級Ⅱ溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈液ラッカーうすめ液危険物の性状非水溶性
  • 金ニス 大阪塗料工業

    金ニス

    大阪塗料工業(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1缶(400mL)ほか
    欠品中
    耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
    用途一次防錆用。色金タイプ一次防錆用ニス硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10特性耐水、速乾、防錆塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウレタンシンナー #100 大阪塗料工業

    NTXウレタンシンナー #100

    大阪塗料工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1缶(4L)ほか
    7日以内出荷
    タイプNTXウルトラック895専用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXウルトラック895 艶有リ 大阪塗料工業

    NTXウルトラック895 艶有リ

    大阪塗料工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
    用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。色淡黄色透明主な用途屋内木部全般指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)特性耐水、耐摩耗、艶有リ、速乾塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTXラッカーシンナー 大阪塗料工業

    NTXラッカーシンナー

    大阪塗料工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷
    タイプ2液ウレタン塗料用種類バージン品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ウルトラックステイン 大阪塗料工業

    ウルトラックステイン

    大阪塗料工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1缶(300mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。 耐光性が優れている。 着色力が大変優れている。 あらゆる調合が出来る。
    用途建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般。使用方法カラークリヤーとして使用する場合は添加量5~15%を目安にして下さい。タイプ混合用着色剤主な用途木危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • ブロンズ液 大阪塗料工業

    ブロンズ液

    大阪塗料工業(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(400mL)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    銀粉用。
    用途額縁、玩具など。色無色透明タイプ銀粉用指触乾燥時間(分)50(23℃)外観無色透明希釈剤塗料用シンナー硬化時間(時間)4(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)10~20塗り重ね可能時間(時間)4以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗りウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
  • ユーロカラー 大阪塗料工業

    ユーロカラー

    大阪塗料工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    粘度が低いので、簡単に塗装できます。 艶の消えたしっとりとしたオイル調に仕上がります。 浸透性、耐候性、撥水性に優れています。
    用途ログハウス、木橋、焼き杉板、ガーデニング用品などの屋外木部全般。 木部床、階段、天井、壁、家具類などの屋内木部全般。 木製玩具。主な用途屋内外木部全般希釈剤ユーロうすめ液危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
  • ライトレックス外部用 大阪塗料工業

    ライトレックス外部用

    大阪塗料工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐候性に優れています。 肉持ち感のある塗膜を形成します。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
    用途屋外木部(雨戸、門柱、外板、軒天井等)色褐色主な用途屋外木部外観褐色透明希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30(刷毛)指触乾燥時間(時間)6(23℃)特性耐候塗り重ね可能時間(時間)12以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • 改良 シケラックニス 大阪塗料工業

    改良 シケラックニス

    大阪塗料工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    速乾性で作業性が良い。 長期保存安定性が良い。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。色黄褐色硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラック木匠サンディング 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠サンディング

    大阪塗料工業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    速乾性で、研磨性もよい。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
    用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5、冬/3使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTXウレタンシンナー 大阪塗料工業

    NTXウレタンシンナー

    大阪塗料工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXウルトラック木匠サンディング不燃 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠サンディング不燃

    大阪塗料工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
    用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)主成分2液ウレタンクリヤー配合主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)2~3(23℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)20~40混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
  • 改良 透明白ラックニス 大阪塗料工業

    改良 透明白ラックニス

    大阪塗料工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    透明性が良い。長期保存安定性が良い。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。色透明硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • 濃口シケラックニス 大阪塗料工業

    濃口シケラックニス

    大阪塗料工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    肉持ちが良い。 旧JIS K-5431 1種相当品。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。色黄褐色タイプ高濃度品硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)20~30塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXライトシーラー 大阪塗料工業

    NTXライトシーラー

    大阪塗料工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。 ※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。 ※オイルステインの色押さえとしても使用できる。 ※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
    色無色透明タイプウッドシーラー硬化時間(分)30(23℃)主な用途木指触乾燥時間(分)10(23℃)外観無色透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)0~20特性速乾塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業

    NTXウルトラックサンディング #700

    大阪塗料工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    肉持ち感がよく研磨性に優れています。 上塗り塗料との適合性が大変良いです。
    色乳白色タイプ中塗用指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤NTXウレタンシンナー♯100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20特性研磨塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • ウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業

    ウルトラックサンディング #700

    大阪塗料工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    肉持ち感が良く研磨性に優れている。 上塗り塗料との適合性に富んでいる。
    用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。色乳白色タイプ中塗用主な用途木床指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20特性研磨塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗り2液型ウレタンシーラー
  • ニューボンデンDX 大阪塗料工業

    ニューボンデンDX

    大阪塗料工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(3.5L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。 JASS18 M-307規格適合です。 透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。 新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。
    用途屋外木部。仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー主な用途屋外木部希釈剤ニューボンデンDX とうめい危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24(23℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)
  • ユーロオイルクリヤー 大阪塗料工業

    ユーロオイルクリヤー

    大阪塗料工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    粘度が低いので、簡単に塗装できます。 浸透性に優れています。 3分艶程度のソフトな光沢が得られます。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。
    用途壁、天井、床、廻り縁などのクリヤー塗装。 家具などのクリヤー塗装。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。 素材の吸い込みムラを防ぐ為の吸込み止め。 ユーロカラーの濃度調整や、ユーロミツロウオイルの艶調整用。主な用途床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性3分艶塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
  • ウォルタ 艶有リ 大阪塗料工業

    ウォルタ 艶有リ

    大阪塗料工業
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
    色薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性艶有リ、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
  • ウォルタサンディング 大阪塗料工業

    ウォルタサンディング

    大阪塗料工業
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    速乾タイプ(1時間、23℃)です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 研磨に優れ、絡みません。 平滑な仕上がりが得られます。 難黄変タイプです。
    用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。色乳白色主な用途屋内白木全般指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)、0~5(刷毛)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上標準塗布量(g/m2)80~100
  • ウォルタ床用 5分消 大阪塗料工業

    ウォルタ床用 5分消

    大阪塗料工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐ラバーマーク性に優れています。 強靭性、耐摩擦性が優れています。 研磨性に優れ、絡みません。 速乾タイプです。(1時間、23℃) 刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。
    用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。色乳褐色主な用途木質フロアー、住宅建材指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳褐色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)60~80
  • ラッカーシンナー#100(業務用) 大阪塗料工業

    ラッカーシンナー#100(業務用)

    大阪塗料工業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1缶(4L)ほか
    欠品中
    色無色透明種類バージン品比重0.86(相対密度)引火点(℃)-4危険等級Ⅱ溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈液ラッカーうすめ液危険物の性状非水溶性
  • Wステイン 大阪塗料工業

    Wステイン

    大阪塗料工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(0.9L)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。 ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。 透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。 着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。 目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。 上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。 原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
    用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。使用方法原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。主な用途木使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)30~50
  • NTXソライトシーラー 大阪塗料工業

    NTXソライトシーラー

    大阪塗料工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1缶(30kg)
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
    用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。主な用途木工指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトシーラー目詰めK-5 大阪塗料工業

    NTXソライトシーラー目詰めK-5

    大阪塗料工業
    ¥83,980税込¥92,378
    1缶(30kg)
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 導管が大きく吸い込みの激しい木材に対して、目詰まりシール力が優れている。 速乾性で、しかも可使時間が長く作業性に優れている。
    用途木工家具製品の下塗り。合板塗装の下塗り。主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)4(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)50~100、(刷毛)50混合比1:01特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • ウルトラックG-88 大阪塗料工業

    ウルトラックG-88

    大阪塗料工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1缶(30kg)
    3日以内出荷
    ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
    用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。主な用途木工指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラックZ-1号 大阪塗料工業

    NTXウルトラックZ-1号

    大阪塗料工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1缶(30kg)
    3日以内出荷
    速乾性である。 肉持ち性に優れ、目詰まり効果が良い。 カラーシーラーとして適している。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
    用途一般木部塗装における色押さえ及びカラーシーラー。 木工家具、パーツ塗装におけるポリサン、ウレタンサンディングの下塗りシーラー。主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)1.5(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)0.5~8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトサンディング 大阪塗料工業

    NTXソライトサンディング

    大阪塗料工業
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1缶(24kg)ほか
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 肉持ち感が良く透明性に優れている。 研磨性が良い。 耐溶剤性に優れている。
    用途座卓、テーブル用中塗りサンディング側面・木口・脚等の立面塗装。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXソライトサンディングNY 大阪塗料工業

    NTXソライトサンディングNY

    大阪塗料工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(6L)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐溶剤性に優れている。 塗膜の黄変が非常に少ない。
    用途座卓、テーブル用中塗り。 側面、木口、脚等の立面塗装用中塗り。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXソライトバリューサンディング 大阪塗料工業

    NTXソライトバリューサンディング

    大阪塗料工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1缶(24kg)ほか
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 安価品。研磨性が良い。速乾性。
    用途一般木工製品の中塗り用。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXソライトフラット 大阪塗料工業

    NTXソライトフラット

    大阪塗料工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(5L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られます。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
    用途一般木工部艶消仕上げ用フラット。主な用途木工指触乾燥時間(分)7(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~60(スプレー)混合比4:01特性乾燥性塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトフラットNY 大阪塗料工業

    NTXソライトフラットNY

    大阪塗料工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1缶(5L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PRTR 法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。 無黄変タイプ。
    用途一般木工部仕上用塗料。主な用途木工指触乾燥時間(分)6(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~50、(刷毛)10~20混合比4:01塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトフラットロイヤル 大阪塗料工業

    NTXソライトフラットロイヤル

    大阪塗料工業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1缶(24L)ほか
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られる。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好。
    用途一般木工艶消仕上げ用フラット。主な用途木工指触乾燥時間(分)7(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~60(スプレー)混合比2:01特性乾燥性塗り重ね可能時間(時間)1~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラッククリヤーNO.1 大阪塗料工業

    NTXウルトラッククリヤーNO.1

    大阪塗料工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1缶(8L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比1:01危険物の性状非水溶性
  • ウルトラックリターダー 大阪塗料工業

    ウルトラックリターダー

    大阪塗料工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1缶(4L)ほか
    8日以内出荷
    タイプウレタン系塗料用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラッカーリターダー 大阪塗料工業

    ラッカーリターダー

    大阪塗料工業
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1缶(4L)ほか
    7日以内出荷
    タイプラッカー系塗料用種類バージン品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性