絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルのロゴ

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

1966年、東レ・ダウコーニングは、シリコーンで世界をリードする米ダウコーニングと、高分子化学のパイオニアである東レとの合弁会社として誕生。自動車、事務機、産業機器、メンテナンスなどに対応するシリコーン製品や特殊潤滑剤をご提供。製造工程における課題解決にもソリューションをご提案いたします。

会社情報
会社名東レ・ダウコーニング株式会社
設立1966/12/12
所在地〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1ファーストスクエア(イースト)23F
91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    トルク管理、ネジ用焼付防止。
    用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
  • 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    高真空用グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個(50g)
    当日出荷
    1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
    トラスコ品番397-4405材質シリコーンオイル、シリカ粉末色白使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度200増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のものアズワン品番6-375-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性商品タイプシリコングリース
  • モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本(223mL)
    当日出荷
    常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
    用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用色灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH 44M シリコーングリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(100g)
    当日出荷
    低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
    用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。トラスコ品番356-4061色白質量(g)115使用温度範囲-40~180℃ちょう度260(60回混和)使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性商品タイプシリコングリース
  • モリコートBR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートBR2プラスグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本(1kg)
    当日出荷
    摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
    用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。トラスコ品番122-8811色灰黒色使用温度範囲(℃)-30~130ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
  • GRS-330 Gラピッドスプレー デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    GRS-330 Gラピッドスプレー

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本(330mL)
    当日出荷
    代表的ペーストスプレー。
    用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。トラスコ品番122-9125色灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
  • モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
    用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置色白タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250ちょう度280主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
  • モリコート EM-30Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート EM-30Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
    用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。仕様缶トラスコ品番361-5413質量(kg)1.2色白使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1液色白ちょう度325使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
  • モリコート ネジ用潤滑剤 P-37 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート ネジ用潤滑剤 P-37

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
    用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。付属品蓋内部に刷毛付トラスコ品番361-5430液色黒ちょう度No.1主成分鉱油+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg特性耐熱性
  • モリコート Gペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート Gペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(500g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
    用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。トラスコ品番397-4413材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン色黒使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)容量(g)500主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.62kg
  • モリコート HP-300グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート HP-300グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1缶(100g)ほか
    当日出荷
    フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
    用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。仕様NSF H1 認定取得色透明タイプNSF H1 認定取得使用温度範囲(℃)-65~250ちょう度No.2主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
  • 浸透オイル スーパーグリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    浸透オイル スーパーグリス

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    水置換型防錆剤(NP3タイプ)です。浸透性に優れています。
    用途錆弛緩。キシミ音防止。トラスコ品番397-4456材質主成分:鉱油、特殊防錆油色透明容量(mL)300質量(g)320使用温度範囲-30~50℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL特性浸透性危険物の性状非水溶性
  • モリコートG-nペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートG-nペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1缶(500g)
    当日出荷
    往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。
    用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス色灰黒色タイプペーストタイプ適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤混和ちょう度300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート EPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート EPグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
    用途工作機械チャックのかじり防止。トラスコ品番397-4391質量(kg)1.2色黒使用温度範囲(℃)-30~150容量(kg)1ちょう度285使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース
  • モリコート 44Mグリース (耐熱用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 44Mグリース (耐熱用)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥37,980税込¥41,778
    1缶(1kg)
    当日出荷
    シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
    用途中荷重用のベアリング用。トラスコ品番123-0026材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル色白容量(kg)1ちょう度260危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • モリコート G-nペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート G-nペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(1kg)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。効率の良い作業が可能です。微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤色黒ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
    用途樹脂ギアの消音と潤滑。トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん質量(kg)1.2色白色半透明使用温度範囲-40~150℃容量(kg)1ちょう度1号使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
  • モリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥36,980税込¥40,678
    1本(1kg)
    9日以内出荷
    離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
    用途樹脂成型離型、タイア金型離型質量(kg)1.2色白主成分メチルシリコーン、シリカ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • ペースト(白色) Eペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    ペースト(白色) Eペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    成分ポリαオレフィン油、PTFEトラスコ品番438-6876色淡黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート 樹脂用 X5-6020グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂用 X5-6020グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(1kg)
    当日出荷
    精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
    用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。トラスコ品番397-4464材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤質量(kg)1.2色白使用温度範囲-30~150℃容量(kg)1ちょう度315危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • Uペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    Uペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。
    用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。色灰黒色使用温度範囲(℃)-40~180 固体400主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度310
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
    用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータタイプ汎用使用温度範囲(℃)-45~150使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性低温性
  • 耐熱・耐寒用 33Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    耐熱・耐寒用 33Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥38,980税込¥42,878
    1缶(1kg)
    当日出荷
    成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6841色白使用温度範囲(℃)-70~180容量(kg)1ちょう度320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース
  • 樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(1kg)
    当日出荷
    成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤トラスコ品番438-6949色黄使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1ちょう度300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • フッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    フッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(100g)
    当日出荷
    成分パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、防錆剤トラスコ品番438-6914色白使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度280危険物の類別非危険物
  • モリコート ペースト M-77ペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート ペースト M-77ペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(500g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。
    用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。トラスコ品番397-4430材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン色黒質量(g)620使用温度範囲-45~230℃(固体400℃)容量(g)500危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート Uペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート Uペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。高温時スラッジを残しません。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン色黒ちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(130mL)
    当日出荷
    現存する合成油の中でも特に科学的に安定といわれているパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増やした特殊グリースです。 苛酷な条件下でも長い期間の使用に耐える優れた性能を有しています。
    用途低温用、高真空用、食品加工仕様四球摩擦痕(1200rpm/392N/1時間):1.1、エムカー防錆試験(DIN51802)使用温度範囲(℃)-65~250密度(g/cm3)2g/cm2外観白色融着荷重(N)(シェル四球)3330離油度(%)(200℃-24時間)8蒸発量(%)(200℃-24時間)0.2、(200℃-1000時間)1危険物の類別非危険物稠度(60回混和)280グリス種類フッ素グリース蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)4×10-10低温トルク(mN・m)(-20℃起動/回転)41/18、(-40℃起動/回転)110/36
  • 樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(1kg)
    当日出荷
    成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤トラスコ品番438-6884色白使用温度範囲(℃)-10~150容量(kg)1ちょう度360危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶(1.2kg)
    当日出荷
    成分鉱油、二硫化モリブデントラスコ品番438-6922質量(kg)1.2色黒使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
    用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番397-4341材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん質量(kg)1.2色白使用温度範囲-70~180℃容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース
  • HVG 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    HVG 高真空用グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    トラスコ品番199-2830色白使用温度範囲(℃)40~200容量(kg)1ちょう度200危険物の類別非危険物
  • モリコート Gペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート Gペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥48,980税込¥53,878
    1缶(2kg)
    4日以内出荷
    鉱油にMOS2を練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた耐荷重性能を有します。
    用途組立時の圧入、なじみ運転期間の短縮、ねじの適正な締付または分離作業用仕様ロクサーナ 四球摩擦痕:0.52mm、LFW-1電池寿命(2700N)サイクル:900使用温度範囲(℃)-20~120(固体400)銅板腐食(a)1密度1.86g/cm2外観灰黒色ペースト状危険等級その他のもの離油度(%)3.3(100℃24時間)蒸発量(%)0.2(100℃24時間)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度335(60回混和)摩擦係数LFW-4圧入試験:0.1
  • モリコート 樹脂用 EM-10Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂用 EM-10Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番108-3272危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート 44グリス 軽荷重 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 44グリス 軽荷重

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥45,980税込¥50,578
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    温度による稠度変化が小さく、使用温度範囲が広い。 酸化安定性・耐水性・剪断安定性があります。 ゴム・プラスチックへの影響が少ない特徴があります。
    用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング・製氷車の車輪、低温倉庫のコンベア、蒸気タービンのベアリング、ナイフ形電気遮断器、織物のスラッシャーとドライヤーベアリング使用温度範囲(℃)-40~200主成分シリコーンオイル+リチウム石ケン外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH45GREASE

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
    色白使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280商品タイプシリコングリース
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥199,800税込¥219,780
    1缶(16kg)
    12日以内出荷
    ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑仕様稠度#1トラスコ品番124-0131色白使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)16容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(360mL)
    当日出荷
    常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。
    用途油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。トラスコ品番397-4448材質主成分:バインダー、二硫化モリブデン色黒容量(mL)360質量(g)400使用温度範囲200℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • シーリング剤 SE960 BLACK 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 BLACK 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1本
    取扱い終了
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:ブラック●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4135アズワン品番67-5645-94危険物の類別非危険物
  • 使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ”

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    当日出荷
    ウィルス・細菌への高いバリア性(クラス6)と快適性を両立した感染対策用使い切り防護服です。易脱衣性により二次感染リスクを低減させます。
    用途感染対策用。材質ポリプロピレン、ポリエチレン不織布+ポリエチレンフィルム色ホワイトタイプつなぎ服