絞り込み
ブランド
- モトローラ
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
モトローラ
モトローラのページです。モトローラは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在55件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

STANDARD 特定小電力トランシーバー
モトローラ(1件のレビュー)¥5,830税込¥6,4131個当日出荷FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー種類特定小電力チャンネル数20チャンネル保護等級IP55通信方式単信方式保証期間1年送信出力10mW送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750受信感度-10dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上動作電圧(V)1.0~1.7
moto g06 タペストリーブルー
モトローラ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷50MP AI 搭載カメラシステムで、どんな明るさでも美しい写真を撮影できます。色タペストリーブルーディスプレイ約6.9バッテリー容量(mAh)5200容量(GB)128
ベルトクリップ(ビス付き)
モトローラ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から8日以内出荷適合CL70A-B、CL70A-S、CL70A-Y、CL70A-NAVY、CL70A-R、CL70A-BLUE
TurboPower 30USB-C USB-PD QC4.0 and 1m USB-C to C cable
モトローラ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台翌々日出荷仕様●ブランド:モトローラ●互換性のある電話モデル:ピクセル, ピクセルXL, ピクセル2, ピクセル2 XL, ピクセル3, ピクセル3 XL, ピクセル4, ピクセル4a, LG V35 ThinQ, LG V20, LG V40, LG G8, サムスンギャラクシーS7, サムスンギャラクシーS8, サムスンギャラクシーS9, サムスンギャラクシーS10, サムスンギャラクシーノート7, サムスンギャラクシーノート8, サムスンギャラクシーノート9, モトローラエッジ, モトローラエッジ+, モトローラエッジ5G UW (2021), モトローラエッジ(2021)、モトローラワン5G、モトローラワン5G UW、モトローラワン5G UWエース、モトローラワン5Gエース、モトローララズ(2019/2020)、モトローラRazr 5G、モトGパワー、モトGパワー(2022)、モトGパワー(2021)、モトGパワー(2020)、モトGスタイラス、モトGスタイラス(2022)、モトGスタイラス(2021)、モトGスタイラス5G(2021)、 Moto G Stylus (2020), Moto G Pure (2021), Moto G Play (2021), Moto G Fast (2020), Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play, Moto G7 Supra, Moto G7 Plus, Moto G7 Optimo, Moto G7 Optimo Maxx, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z4, Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, モトZフォース、モトZ、モトZプレイ、モトX4、モトローラワンアクション、モトローラワンマクロ、モトローラワンハイパー、モトローラワンビジョン、モトローラワンズーム、モトローラワンパワー、モトローラワンコネクティビティ技術:ティッカー色黒ケーブル長(m)1コネクタ形状USB タイプ C入力電圧(V)120適合機器タブレット、ゲーム機、ラップトップ、携帯電話USBポート数1特性急速充電、USB-PD(パワーデリバリー)ワット数30
motorola edge60 Pro
モトローラ¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から3日以内出荷5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。5000万画素カメラシステム、MediaTek Dimensity 8350、5000mAhバッテリー、RAM 12GB、ROM 256GB、6.7インチディスプレイ、pOLED、NFC/おサイフケータイ、防水・防塵、5Ghz/6GHz Wi-Fi/WiFi 6E、指紋認証センサー搭載。急速チャージャー(68W)・USBケーブル同梱。ディスプレイ約6.7インチバッテリー容量(mAh)5000容量(GB)12(メイン)、256(内部ストレージ)
ACアダプター MPA?47A モトローラ(Motorola) トランシーバー 無線機 インカム用
モトローラ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷モトローラ製の連結型充電器用ACアダプタで、MCD-71、CD-51、CD-54などの充電器と組み合わせて使用し、最大6台の無線機を同時に充電可能です。対応機種にはFTH-50、MiT7000、VXシリーズ(VX-212U、VX-581、VX-582など)、VXDシリーズ(VXD-10、VXD20、VXD450Rなど)
ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン(イヤホン着脱可)
モトローラ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷マイク:風切音を軽減する風防付。自在に装着できる回転クリップ。 イヤホン:ノイズの影響を受けにくい「より対線」タイプ。交換可能なプラグ式イヤホン。対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable
モトローラ¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷仕様●UNSPSCコード:43191600●イアン:810024970483●コネクティビティ技術:ティッカー●ティッカー:810024970483●仕様が満たされた:ティッカー色黒定格2.0アンペア、0.5アンペアケーブル長(m)1コネクタ形状USB タイプ C出力電圧(V)5入力電圧(V)240適合機器新しいモトローラRazr、エッジ+、モトZファミリーフォン、モトG7、G7プレイ、G7プラス、G7パワー、G7オプティモ、G7オプティモマックス、G7スープラ、モトG6、G6プラス、モトX4、モトM、モトローラワン、ワンアクション、ワンパワー、ワンビジョン、ワンズーム、モトローラP30、モトローラP30プレイとモトローラP30ノート機能自動オフ電源タイプ交流データ転送速度0.48 gigabits_per_secondケーブルタイプティッカーワット数10
PMMN4022用D型イヤホン
モトローラ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷適合CL120A-B、CL120A-S、CL120A-Y、CL120A-NAVY、CL120A-R、CL120A-BLUE、CL40-BLACK、CL40-SILVER、CL40-YELLOW、CL40-NAVY、CL40-RED、CL40-BLUE、CL40L、CL45
motorola razr fold 12/256
モトローラ¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷から4日以内出荷高級感のある背面仕上げ、圧倒的なカメラ性能と耐久性を備えたMotorola初のFoldプレミアムモデルディスプレイメインディスプレイ:約8.1インチ、アウトディスプレイ:約6.6インチバッテリー容量(mAh)6000容量(GB)メインメモリ:12、内部ストレージ:256
CL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】
モトローラ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。 リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。 作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合) 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)種類特定小電力定格電圧(V)DC5本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10)通信方式単信および半複信方式電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41電波形式F3E・F2D防塵防水性能IP66/68送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下)
CL168
モトローラ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW) 市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)本体質量(g)約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)通信方式単信および半複信方式電池寿命(時間)約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60電波形式F3E・F2D防塵防水性能IP66/68送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時
motorola edge 70 fusion 12/256
モトローラ1個取扱停止中5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。5000万画素メイン、Snapdragon 7s Gen 3、7000mAhバッテリー、RAM 12GB、ROM 256GB、6.78インチディスプレイ、NFC/おサイフケータイ、5Ghz Wi-Fi、指紋認証センサー搭載。チャージャー・USBケーブル、ヘッドセット非同梱。
motorola moto g37j
モトローラ¥47,980税込¥52,7781台12日以内出荷・Dolby Atmos・ハイレゾ対応ステレオスピーカー。Dolby Atmosおよびハイレゾに対応したステレオスピーカーを搭載。約6.72インチの大画面ディスプレイで、映像や音楽を臨場感のあるサウンドとともに楽しめます。・長時間使える大容量5,200mAhバッテリー。大容量5,200mAhバッテリーを搭載。1回の充電で長時間利用でき、さまざまなシーンで活用できます。・長く使える優れた耐久設計。IP64およびMIL-STD-810Hに準拠し、さらにCorning Gorilla Glass 7iを採用。日常のさまざまなシーンで使いやすい設計です。・高精細5,000万画素カメラ。5,000万画素メインカメラを含む2眼カメラと3,200万画素セルフィーカメラを搭載。前後どちらのカメラでも風景やポートレートなど、さまざまなシーンを美しく撮影可能です。・パワフルな4GBメモリと128GBストレージ。4GBメモリと128GBストレージを搭載。アプリの操作や動画視聴、S N S などもスムーズに利用できます。仕様nanoSIM/eSIM、スロット数:1(nanoSIM)、DSDVメモリー【RAM】4GBディスプレイ約6.72インチ 2400×1080(FHD+) / LCD / 20:9 / リフレッシュレート 最大120Hz防塵防水性能IP64/MIL-STD-810H使用CPUMediaTek Dimensity 6300(2.4GHz×2+2.0GHz×6)バッテリー容量(mAh)5200OSAndroid 16RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4カメラ仕様【アウトカメラ】約5000万画素メイン(f/1.8)、PDAF 約800万画素 超広角(f/2.2)LEDフラッシュ、【インカメラ】約3200万画素(f/2.2)Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)ストレージ【ROM】128GB
moto pen ultra ブラッケンドブルー
モトローラ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷静電容量式のフル機能スタイラス。書き心地・使い勝手にこだわった設計。ワンプッシュで充電ケースから取り出し可能。PANTONE社が監修した色とマテリアルを施したデザイン。約2分の充電で1時間駆動、充電ケースで約24時間分の充電可能。リモコンとしても使用可能。
骨伝導ヘッドセット(PTT付)
モトローラ¥42,980税込¥47,2781個12日以内出荷適合GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら