絞り込み
ブランド
- ラトックシステム
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ラトックシステム
ラトックシステムのページです。ラトックシステムは、オフィスサプライ、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在90件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ラトックシステム株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東1-6-14朝日なんばビル |

ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI)
ラトックシステム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)。HDMIを簡単ワイヤレス化。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。Windows PCのほか、HDMI機器に対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。接続台数最大5付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。質量(g)約57タイプ送受信機セット電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機/受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
USBシリアルコンバーター
ラトックシステム(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷USBポートにRS-232C機器を接続用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン材質筐体:ABS樹脂質量(g)約55電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)85インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)
ラトックシステム(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル最大出力(W)100対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。材質筐体:アルミ、プラスチック質量(g)約45電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)ケーブル長(m)推奨:5以下内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20対象コネクタPC接続:USB Type-C解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート特性ありポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。オス形状USB Type-Cメス形状HDMI Type-A x 2変換タイプオス-メス対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI)
ラトックシステム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)。ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。接続台数最大5付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。質量(g)約53タイプ送受信機セット電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
ラトックシステム¥6,898税込¥7,5881個当日出荷RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)用途USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)質量(g)約31適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1電源電圧(V)DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。消費電流(A)[送信機]最大0.51動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
USB充電ステーション 10ポート96W
ラトックシステム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!用途急速充電対応のUSB10ポート充電器。合計最大出力は96W!10台同時に充電可能。Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応。最適な出力で充電できるスマートIC機能。14枚の仕切り板で自由に位置調整。万が一に備えた放熱・保護回路設計その他【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。セット内容製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書材質プラスチック質量(g)約1010最大出力(W)(理論値)96外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)328× 118×26対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器定格出力最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。USBポート数USB Type-A×10定格入力AC100(50/60Hz)
ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI)
ラトックシステム¥19,980税込¥21,9781個欠品中HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配。会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍。受信機追加で最大4画面まで拡張可能。設置場所を選ばずすぐ使える。最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ドライバー不要、接続するだけで使用可能。用途に合わせて、柔軟な映像表示が可能。接続したまま表示/非表示を切り替え。ミラーモード・拡張モードを選択可能。Windows PCのほか、HDMI機器に対応用途HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配仕様以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。セット内容製品本体(送信機×1、受信機×2)、USB給電ケーブル×3、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)各約44電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可対応機種HDMI出力端子を搭載したWindows PC、Mac、映像機器など ※HDMI出力端子がない機器(iPhone、Androidスマートフォン、タブレット、iPad、Chromebookなど)でご使用の場合は、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62× 61× 17ディスプレイ[対応]HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。操作ボタン:[送信機]画面表示のオフ(待機画面に戻る)、画面表示のオン [受信機]表示画面の回転・拡大(操作ボタンを押すたびに回転または拡大し、何度か押すと元に戻ります。)動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED送信機:[青点灯]接続完了 [青点滅]接続準備中、再ペアリング中インターフェイス[送信機/受信機]HDMI分配数同時表示台数:2台(最大4台まで拡張可能) ※受信機を追加購入することで、最大4台のディスプレイへ同時出力できます。 ※本製品はWindows / macOSの拡張/複製(ミラー)表示に対応しています。 ※すべての受信機には同一の画面が表示されます。伝送距離(m)最大約50 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。消費電流[送信機]最大0.42A [受信機]最大0.29A対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz音声出力モノラル ※本製品は通信品質確保のため、送信機側でステレオ音声をモノラルに変換して出力します。使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:約70~180 ※本製品は、送信機に入力された映像・音声データを圧縮して無線伝送しています。 ※通信環境、電波状況、表示映像の内容などにより、映像品質の変動や表示までに遅延が発生する場合があります。 ※リアルタイム性を必要とする用途(高速操作を伴うゲームや精密な映像同期用途など)には適していません。
RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
ラトックシステム¥6,898税込¥7,5881個当日出荷RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)用途HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)、USB給電ケーブル×1質量(g)約35電源電圧DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1消費電流(A)[送信機]最大0.35動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
デジタル時計搭載 スマート温湿度計
ラトックシステム¥4,498税込¥4,9481個当日出荷電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計 液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要 スマホに温湿度を表示、グラフで確認 本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能 smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能仕様校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能)セット内容製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書材質筐体:プラスチック質量(g)約50(スタンド除く)外形寸法(mm)約70×68×11(スタンド含まず)測定項目温度、湿度対応OSiOS 14以降、Android 9以降表示方式LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)0~90電池CR2032×2個保証期間1年間表示内容温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え温度測定精度±0.5℃設置方法据え置き、壁付け両対応警告センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定測定間隔約10秒に1回(ただし結露しないこと)時計機能精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用湿度測定精度±5%温度表示方式デジタル無線規格Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz)アプリケーションスマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード)通信距離(m)約50(見通し)測定値の保存測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能ボタン仕様本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し)電池寿命(年)約1スマート連携あり
Wi-Fi ワットチェッカー
ラトックシステム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンセントに差し込むだけで消費電力が見える化できるWi-Fiワットチェッカー 3Pプラグ対応モデル用途コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測。7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示。リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能。1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存。測定データをCSVファイルに書き出し可能。外出先からスマホで計測データを確認。リモートで電源のON/OFFが可能。接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能。100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能材質筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0)質量(g)約120電源(V)AC100 (50-60Hz)電圧(V)90~110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340消費電力(W)約1【表示項目(測定範囲)】1~1,500定格15A・100V(1500Wまで)内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書最大電流(A)雷サージ保護:10000対応機種機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード[Windowsアプリ]Windows 10以降 ※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。 ※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。 ※メーカーホームページよりダウンロード。測定時間【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約86×42×37測定精度(%)±3電流(mA)表示項目/測定範囲:100~15,000動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。電気代の目安表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値安全規格電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品)過電流保護接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。排出量(g/min)【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値プラグ形状3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。)無線通信方式[準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n[周波数帯域]2.4GHz帯[セキュリティー]WPA、WPA2 ※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。最大サージ電圧(V)雷サージ保護:6000 (UL1449)接続対象接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品保存データ種類測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。 [1分単位]Wh、約2日(3000分) [1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間) [1日単位]Wh、約4年(1500日)差込口形状3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能)期間消費電力量(kWh)表示項目/測定範囲:0~1,258,000バリスタ電圧(V)雷サージ保護:200ボタン仕様【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
4K60Hz対応 1入力4出力 HDMI分配器
ラトックシステム(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷1つの映像信号を4つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応最大解像度出力:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書材質メタル色Deep Color、 xvYcc、RGB質量(g)約230電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2/1.4準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×69×23動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)ポート1入力4出力音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chピクセルクロック:600MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
USBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル)
ラトックシステム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷USBポートにRS-232C機器を接続用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン材質筐体:ABS樹脂質量(g)約105電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)300インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、USB-C to HDMI)
ラトックシステム¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷USB-C機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配。会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍。受信機追加で最大4画面まで拡張可能。USBバスパワー駆動、PD充電対応でバッテリー切れの心配なし。設置場所を選ばずすぐ使える。最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ドライバー不要、接続するだけで使用可能。用途に合わせて、柔軟な映像表示が可能。接続したまま表示/非表示を切り替え。ミラーモード・拡張モードを選択可能用途映像出力対応USB-C機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配仕様以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。セット内容製品本体(USB-C送信機×1、HDMI受信機×2)、USB給電ケーブル×2、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)[送信機]約42 [受信機]約44電源電圧[送信機]バスパワー:DC+5V(パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給) セルフパワー:PD入力時 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch/Nintendo Switch 2には使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62× 61× 17ディスプレイ[対応]HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。操作ボタン:[送信機]画面表示のオフ(待機画面に戻る)、画面表示のオン [受信機]表示画面の回転・拡大(操作ボタンを押すたびに回転または拡大し、何度か押すと元に戻ります。)動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED送信機:[青点灯]接続完了 [青点滅]接続準備中、再ペアリング中インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI分配数同時表示台数:2台(最大4台まで拡張可能) ※受信機を追加購入することで、最大4台のディスプレイへ同時出力できます。 ※本製品はWindows / macOSの拡張/複製(ミラー)表示に対応しています。 ※すべての受信機には同一の画面が表示されます。伝送距離(m)最大約50 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。消費電流[送信機]最大0.24A [受信機]最大0.23A対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz音声出力モノラル ※本製品は通信品質確保のため、送信機側でステレオ音声をモノラルに変換して出力します。使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:約70~180 ※本製品は、送信機に入力された映像・音声データを圧縮して無線伝送しています。 ※通信環境、電波状況、表示映像の内容などにより、映像品質の変動や表示までに遅延が発生する場合があります。 ※リアルタイム性を必要とする用途(高速操作を伴うゲームや精密な映像同期用途など)には適していません。入力ポート【PD】[インターフェイス]USB Type-Cポート [PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)
ラトックシステム¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用)仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質メタル質量(g)約380切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず)対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。電源電圧(V)DC+5動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)接続台数4消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・1m)
ラトックシステム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質プラスチック質量(g)約67対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
デュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz、PD・LAN・USBハブ搭載)
ラトックシステム¥9,198税込¥10,1181個当日出荷デュアルディスプレイ対応!有線LAN、USB機器をまとめて接続できるアダプター用途ディスプレイ2台に出力しながら、USB機器や有線LANを活用。接続するだけでデュアルディスプレイ環境を構築。4K 60Hz対応で、高精細映像が楽しめる。選べる拡張/複製モード。高速ギガビット対応のLANポート搭載。USB 3.2 Gen1対応の Type- Aポート(×2)、Type-Cポート(×1)搭載。最大100Wで給電しながら使用可能。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。配線しやすいロングケーブル。クラムシェルモードと組み合わせて、快適な作業環境に仕様【HDMI】インターフェイス:HDMI Type-A ×2ポート、HDMI音声出力:対応、対応モード:[Windows]拡張モード、複製モード、[macOS]複製モードのみ、[Chrome OS]拡張モード、複製モード、解像度:最大3840x2160(4K/60Hz)、Version:2.1セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ、プラスチック質量(g)87電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)対応OSWindows 11/10(64ビットのみ対応)、macOS 26.0(Tahoe)以降、Chrome OS ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35× 155×16対応【パソコン】映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【PC接続】USB Type-Cケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応入力ポート【PD】[インターフェイス]USB Type-Cポート、最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。USB【USBハブ】 [インターフェイス]USB3.2 Gen1 Type-Aポート×2、USB3.2 Gen1 Type-Cポート×1[通信速度]5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)[使用可能機器]マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器。および、ACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。[供給可能電流]最大1.5A(全ポート合計)※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。LAN【インターフェイス】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ※USB3.0以上での接続時のみ1000BASE-Tに対応。【伝送速度】10/100/1000Mbps(理論値)【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応、【ジャンボフレーム】非対応【LED】[緑(LINK)点灯]リンク確立中、[橙(ACT)点灯/点滅]データ通信中
USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き
ラトックシステム(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き 高速・安定通信ができる有線LANアダプター ギガビット対応の高速LAN搭載 USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載 ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ仕様Auto-Negotiation対応セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac質量(g)約42(本体のみ)対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm)LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps)伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。)ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6
コンバーター
ラトックシステム(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷RS-HD2AV1は、スマートフォンやタブレット等、映像出力がHDMIなどに限定される機器を、アナログコンポジット信号に変換することのできる映像信号コンバーターです。 本機を中継することでアナログコンポジット入力をもつテレビやディスプレイ、プロジェクター等の映像機器と接続することが可能です。適合機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、スマートフォン、タブレット本体質量(g)約42外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず)インターフェース[入力(HDMI)]HDMIタイプA ×1、[出力(RCA)]コンポジット×1、アナログステレオ(L,R)×1ディスプレイコンポジット入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター解像度【入力】1080p / 720p【出力】480iアズワン品番64-4374-65
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター
ラトックシステム(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。 SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。 SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。 I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。 SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。 添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。 スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。 Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。伝送速度(Mbps)12仕様【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート)セット内容USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROM色ブラック質量(g)60(ケーブル含まず)ポート数4対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応)対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×75×18消費電流(mA)100インターフェースUSB2.0 Full Speedアダプター型式パッシブ特性なし商品タイプ変換器メス形状USB Mini-B変換タイプオス-メスコネクタ1SPI/12C接続用ばら線ケーブル
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・2m)
ラトックシステム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル用途USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ仕様【PD入力】[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない・映像が中断される場合があります。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質筐体:プラスチック色ブラック質量(g)約105ケーブル長(m)約2.0(Type-C側約0.3、HDMI側約1.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。コネクタ形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご参照ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15対応HDCP:対応解像度最大4096x2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)オス形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオスメス形状HDMI変換タイプオス-オス
Bluetooth RS-232C 変換アダプター
ラトックシステム¥23,980税込¥26,3781個当日出荷RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御用途RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続 Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応 シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応 視認性のよいアクセス・ステータスLED 1台のホストに複数台の同時接続が可能 シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能 CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート 駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能 WindowsではCOMポートデバイスとして認識 Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。セット内容製品本体、電源アダプター、保証書材質(筐体)ABS樹脂色ブラック質量(g)約33出力Bluetooth対応OSWindows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bpsBluetooth(プロファイル)SPP伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)コネクタ1RS232C (D-Sub9ピン)
HDMIパソコン切替器(2台用)
ラトックシステム¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Win、MacのほかChromebook、Androidタブレットもサポート!定番のHDMIパソコン切替器(2台用)用途一組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニターで2台のパソコン・タブレットを操作 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD/1080p)対応 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、HDCP対応 マウス・キーボードのみの接続にも対応最大解像度1920×1200@60Hz仕様切替音:なし(静音仕様)セット内容製品本体、接続ケーブル(約100cm×2)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)幅(mm)70高さ(mm)20質量(g)約46切替方式本体ボタン奥行(mm)45対応OSWindowsPC:Windows11、10、8.1、WindowsServer2022、2019、2016、2012/2012R2、Mac:macOSMonterey(12)、BigSur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、Chromebook、Androidタブレット※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要/各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください/外部ディスプレイ出力への対応や仕様については、ご使用の機種の取扱説明書等でご確認ください適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボードやマウス、デスクトップセットも使用可能、ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:HDMIオーディオ対応※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます対応対応HDCP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×45×20電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給)消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)コネクタディスプレイ:HDMIタイプAキーボード・マウス:USB Type-A接続台数最大PC2台
4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター
ラトックシステム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。 4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能 伝送速度 最大18Gbps対応 HDCP2.2対応 HDR10対応 USB給電ケーブル(約150cm)標準添付 本体重量 約16gのコンパクト設計。接続台数1仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約16(本体のみ)電源USB電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)コネクタ形状HDMIタイプAメス適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルHDMIコネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1アズワン品番64-8072-12総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)HDMI規格HDMI2.0ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクターHDCP対応HDCP2.2対応
USB to RS-485 コンバータ
ラトックシステム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。 ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。 最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。 サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。付属品REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年)仕様トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ質量(g)約68(USBケーブル含まず)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC動作環境温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約50×75×30コネクタUSB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12)インターフェイスバス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応)通信速度300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps出力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重入力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重伝送距離(m)1200以内コントローラー型式FT232RQパラメータ【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし商品タイプ変換器
VGAパソコン切替器(4台用)
ラトックシステム¥10,980税込¥12,0781個欠品中複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(4台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで4台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。最大解像度2048×1536@85Hz仕様切替音:なし(静音仕様)セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)質量(g)約135切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約131×67×22電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給)消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A接続台数最大PC4台
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・5m)
ラトックシステム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質プラスチック質量(g)約233ケーブル長(m)約5.0(Type-C側約0.3、HDMI側約4.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器
ラトックシステム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷1つの映像信号を2つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書材質メタル色Deep Color、 xvYcc、RGB質量(g)約160電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2/1.4準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)ポート2出力、1入力音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chピクセルクロック:600MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
コンバーター
ラトックシステム(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷本製品は、パソコンのVGA信号をHDMI信号に変換して出力するアダプターです。 パソコンのVGA出力から本製品を接続すれば、HDMI入力端子のあるテレビやパソコン用ディスプレイ、プロジェクターを接続することができます。適合機種VGA出力端子を搭載したパソコン本体質量(g)約42外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず)インターフェース[入力(映像/音声)]VGA(D-sub15pin ×1 / アナログ(3.5mmステレオミニ)、[出力(映像/音声)]HDMIタイプA ×1ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクターアズワン品番64-4374-62対応解像度1920×1080(FHD)、1366×768(W×GA)、1360×768(W×GA)、1280×720(HDTV) ※パソコンとディスプレイの両方が、ご使用になる解像度およびリフレッシュレートに対応している必要があります
RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台)
ラトックシステム¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台)。HDMI接続ワイヤレスHDMI受信機。本製品は「RS-WLSPシリーズ」のオプション品となります。単品ではご使用いただけません。セット内容製品本体(受信機×1)、USB給電ケーブル×1質量(g)約44電源電圧DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62× 61× 17動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)消費電流最大0.29A
USBシリアルコンバーター(USB Cタイプ)
ラトックシステム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷USB-CポートにRS-232C機器を接続用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。Android用サンプルプログラム、簡易ターミナルアプリを提供。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン材質筐体:ABS樹脂質量(g)約55電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)85インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(Type-Cプラグ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器
ラトックシステム¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器 同じ映像をディスプレイに同時出力 4K映像をフルHDへダウンスケールして出力 光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応 各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠 2種類の動作モード搭載用途分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ 分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ 分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ 分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有 分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質メタル規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m)対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
VGAパソコン切替器(2台用)
ラトックシステム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで2台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。最大解像度2048×1536@85Hz仕様切替音:なし(静音仕様)セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)幅(mm)82高さ(mm)22質量(g)約85切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応奥行(mm)67対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×67×22電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給)消費電流(mA)150(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A接続台数最大PC2台
4K60Hz 1入力8出力 HDMI分配器
ラトックシステム¥16,980税込¥18,6781個欠品中1入力8出力 HDMI分配器。3840x2160(60Hz、4:4:4、24bit)DCI 4K(4096x2160)にも対応。HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D 対応)※OUTPUT8 のみ、HDCP1.4/2.2 準拠。ビデオ帯域幅 18Gbps。Dolby Atmos、Dolby TrueHD 等対応。推奨ケーブル長 4K60Hz:5mまで、4K30Hz/1080p60Hz 以下:10mまで※Premium ハイスピード HDMI ケーブルをご使用ください。ケース本体 メタル材質。セット内容RS-HDSP8P-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書(1年)、ゴム足×4材質メタル質量(g)約330※本体のみ規格HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D対応)、HDCP1.4/2.2準拠※OUTPUT8のみスイッチ電源スイッチ:電源ON/OFF、リセットボタン:HDMI信号の読み直し適合規格CEC電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)4K60Hz:5まで・4K30Hz/1080p60H以下:10まで※本製品との接続にはPremium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応ディスプレイ:HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×67×26(突起部含まず)仕様・用途【ピクセルクロック】600MHz消費電流(mA)最大800最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)※解像度は接続するテレビ、ディスプレイに依存します動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)LED【POWER】青点灯:電源供給時、【OUTPUT1-8】青点灯:HDMI通信が安定・青点滅:HDMI通信が不安定・消灯:HDMI未接続コネクタHDMI:タイプA×1、HDMI:タイプA×8対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCMポート1入力8出力帯域幅(Gbps)18
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル)
ラトックシステム¥49,980税込¥54,9781個欠品中SPI/I2C両対応の高性能USB接続アダプター。 SPIはマスター/スレーブ、Single/Dual/Quadを、I2Cはマスター/スレーブ、5つの通信プロトコルをサポート。 スレーブモード(2ch)でデバイスのエミュレートが可能。 デバイスおよび本製品への電源供給可能【デバイスへの電源供給(1.8V~5Vまで4レベル)】【本製品への電源供給(1.8V~5V対応)】。 新設計による高速転送を実現。最大8bitのDIOをサポート。スクリプトによる自動制御が可能。 仮想COMモードをサポート。ユーザーアプリケーション環境をサポート。本製品を最大4台まで接続可能。 ハウジング付ばら線ケーブル添付。LED確認でデバイスを安全に取り外し。ファームウェアのバージョンアップが可能。仕様SPI:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCK)】762Hz~50MHz (マスターモード時、本体内部コントローラーの計算近似値) 【バス幅】Single/Dual/Quad 【転送サイズ】32bit(Max)、I2C:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCL)】762Hz~5MHz (本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz/3.4MHz/5MHz 【通信モード】Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus、High-Speed、Ultra Fast-Mode 【アドレスモード】10bit/7bit、DIO:8bit(1bit単位でIn/Outの切り替え可能)セット内容REX-USB61mk2本体、USB A-micro Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル(約15cm)、ソフトウェアCD-ROM 、保証書(1年間)色ホワイト質量(g)98(本体のみ)電源インターフェース:REX-USB61mk2から供給時:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/外部に駆動電源を持つ場合:1.8V~5.0V(任意)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5(USB バスパワーから取得)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×115×19.5消費電流(mA)最大200(デバイスへの供給分は含まず)使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)電源供給デバイスへ:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V (max100mA)使用条件結露しないことインターフェイスバス:USB2.0 High Speed接続台数最大4台動作温度範囲(℃)0~55商品タイプライトメス形状USB micro B
4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード
ラトックシステム¥29,980税込¥32,9781個欠品中1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。付属品Low Profileブラケット (×1)、D-Sub 44pin-D-Sub 9pin変換ケーブル、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART 【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット 【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV質量(g)66(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×68.91(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCI Expressスロットを装備したWindowsPC通信方式非同期通信インターフェースPCI Express Rev.2.0コネクタD-Sub 9ピン(オス)×4ポート、DIO(6bit)×1ポート通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 /57600/115200/230400/460800/921600bps出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m)
ラトックシステム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質プラスチック質量(g)約150ケーブル長(m)約3.0(Type-C側約0.3、HDMI側約2.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
コンバーター
ラトックシステム¥3,998税込¥4,3981台当日出荷RS-AV2HD1は、コンポジット(AV)出力機能のみの映像機器を、最新のテレビやプロジェクターなどのHDMI入力のみ搭載された機器へ接続することのできる映像信号コンバーターです。 本製品を中継することで、愛用の古いゲーム機やビデオデッキなどのアナログの映像信号をHDMI信号へ変換することが可能です。 コンポジット入力が無い最新のテレビやプロジェクターなどにも、映像を映し出すことができます。適合機種コンポジット出力端子を搭載した家庭用ゲーム機、映像機器本体質量(g)約42外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず)インターフェース[入力(RCA)]コンポジットx1、アナログステレオ(L,R)x1、[出力(HDMI)]HDMIタイプA ×1ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター解像度【入力】480i、【出力】1080p / 720p(本体スイッチにて切替)アズワン品番64-4374-64
トリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応)
ラトックシステム¥10,980税込¥12,0781個当日出荷トリプルディスプレイで快適作業!給電ポート搭載のディスプレイアダプター用途USB Type-Cから3台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hzを3画面で楽しむ。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。放熱性が高いアルミ素材を採用セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ、ABS樹脂質量(g)51電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)ケーブル長(m)推奨:5以下対応OSWindows 11/10 (64ビットのみ対応)、macOS 26.0(Tahoe)以降、Chrome OS ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46× 76×12対応【パソコン】映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。解像度最大3840×2160(4K/60Hz) ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【PC接続】USB Type-Cケーブル長(cm)20インターフェイスHDMI Type-A ×3ポートRoHS指令(10物質対応)対応対応モード[Windows]拡張モード、複製モード、[macOS]複製モードのみ、[Chrome OS]拡張モード、複製モード入力ポート【PD】[インターフェイス]USB Type-Cポート、最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
Wi-Fi RS-232C 変換アダプター
ラトックシステム¥24,980税込¥27,4781個当日出荷RS-232C機器との接続をWi-Fiで無線化できる変換アダプター用途RS-232C機器をWi-Fi経由で制御・管理。アクセスポイントモード・インフラストラクチャーモード、2つのモードを搭載。駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能。通信状態がよくわかる通信モニターLED搭載。従来品と比較しセキュリティ機能、通信パラメーターを改善。WF62 Configuration Tool(Windows用 ネットワーク・シリアル設定用ツール)を提供仕様●RS-232Cトランシーバー:SP3232ECY●RS-232C接続コネクタ:D-Sub9Pin(オス) x1●RS-232C通信パラメーター:データビット:7/8bit、パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1/2、フロー制御:CTS/RTS●RS-232C入出力レベル:ドライバー:ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)、レシーバー:入力電圧範囲:-15V(min.) ~ +15V(max.)●Wi-Fi Module:ESP32-WROOM-32E-N4●Wi-Fi 送信レベル(class1):13.0~19.5dbm●Wi-Fi 通信周波数:2,412-2,484MHz●対応デバイス:バックアップ電源、磁気カードリーダー、シリアルプリンター、電子天びんなど、RS-232Cポート搭載の機器 ※RS-232Cポートに接続して使用するシリアルマウスはサポートしていません。 ※モデム・TAはサポートしていません。●対応端末:Wi-Fi機能を装備した以下の機種、 WindowsPC、iPhone/iPad、Android搭載スマートフォン/タブレット等セット内容製品本体、電源アダプター、補足文書、保証書材質ABS樹脂質量(g)33対応OSWindows 11/10 (64ビットのみ対応)、iOS、Android外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35× 74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)370(通信時最大:外部電源供給分を含まない)通信方式RS-232C:非同期通信インターフェースRS-232C:EIA/TIA-232-F Standards準拠、 Wi-Fi:2.4-GHz IEEE802.11b/g/n準拠(WPA、WPA2、WPA/WPA2、WPA3、WPA2/WPA3認証対応)動作環境温度:0~55℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)通信速度RS-232C:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps通信距離(m)Wi-Fi :100程度
USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用)
ラトックシステム¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース材質アルミ、ABS樹脂対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116対応3.5インチ SATA HDD電源電圧(V)DC+12動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら