絞り込み
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る

テクロック
当社は一貫してダイヤルゲージをベースとして、その周辺機器応用分野を含む開発を手がけ「精度」と「品質」と「信頼性」を追究して半世紀を超えました。更にお客様の要望に応えるとともに、信頼性のある新しい精密測定機器の開発、そしてモノづくりの社会のみならず、衣・食・住の生活文化面にも、そのもてるソフト・ハードの技術をベースにして限りなく用途開発をしていきたいと念願しています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社テクロック |
|---|---|
| 設立 | 1950/07/21 |
| 所在地 | 〒394-0042 長野県岡谷市成田町2-10-3 |

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠
テクロック(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から32日以内出荷ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
普及型デジタルデプスゲージ
テクロック¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台ほか当日出荷から21日以内出荷金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。種別ダイヤル測定範囲(mm)10
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠
テクロック(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から32日以内出荷ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛1°RoHS指令(10物質対応)対応
小形ダイヤルゲージ
テクロック¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から21日以内出荷金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
内側 ダイヤルキャリパゲージ
テクロック¥36,980~税込¥40,678~1個ほか当日出荷から21日以内出荷円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
定圧厚さ測定器(スタンドタイプ)
テクロック¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷から60日以内出荷ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)
テクロック(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から24日以内出荷用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下
レバーテスト
テクロック¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から21日以内出荷全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。裏ぶた仕様平裏ぶた
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
ダイヤル デプスゲージ
テクロック(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01
小型ダイヤルゲージ
テクロック¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から21日以内出荷小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
アップライトスタンド
テクロック¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。用途普及型。研削鋳物測定台トラスコ品番219-6221質量(kg)3.4タイプ普及型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175有効移動範囲(mm)0~140ポール高さ(mm)175載台寸法(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式
テクロック¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から21日以内出荷引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式質量(g)56タイプ置針式戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2
テクロック¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷質量(g)200タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±20
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2
テクロック¥35,980税込¥39,5781台当日出荷質量(g)270タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
デジタルデプスゲージ
テクロック¥36,980~税込¥40,678~1台ほか当日出荷から50日以内出荷標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き用途ワークの深さや段差を測定
Bluetoothデジタルノギス
テクロック¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(mm)±0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠
テクロック¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から21日以内出荷ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から32日以内出荷測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
標準型デジタル デプスゲージ
テクロック¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から5日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
ゴム・プラスチック硬度計
テクロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。用途適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック。JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)。旧JIS A形適合スプリング荷重値(mN):539~8385トラスコ品番795-5499形状押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状角度の測定範囲(°)0~100準拠規格JIS K 6301 旧JIS A形最小目盛(℃)1
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2
テクロック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷質量(g)300タイプ針状測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
デプスゲージ
テクロック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。用途測定物の深さや段差の測定に。全長(mm)100質量(g)275タイプ鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)20目量(mm)0.01寸法A(mm)64.7測定力(N)2.2以下器差(mm)±0.015最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球ベース寸法(mm)75×16(a×b)測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±15
標準型デジタルデプスゲージ
テクロック¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から30日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
ダイヤルパイプゲージ
テクロック¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から21日以内出荷パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式質量(g)145タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.3以下目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ3.5球状測定子形状(mm)Φ2.5平精度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15
丸型 ダイヤルゲージ
テクロック¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)113.7質量(g)110目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら