絞り込み
ブランド
- ミタチ
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
ミタチ
ミタチのページです。ミタチは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | サンコーミタチ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒390-1243 長野県松本市神林7107-34臨空工業団地 |

MPグリッドブラシ 粒度#46
ミタチ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去にトラスコ品番791-9191質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.9外径(Φmm)95毛材N-GRIT線番手46
MPグリッドブラシ 粒度#60
ミタチ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去にトラスコ品番791-9166質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.3外径(Φmm)95毛材N-GRIT線番手60
電気ディスクグラインダー
ミタチ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。用途研削、切断作業に。付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6192電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100胴径(Φmm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5×10
MPグリッドブラシ 粒度#240
ミタチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 また、耐熱性を高めたことにより、摩耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性(折れない!飛ばない!刺さらない!)を軽減させ、より安心な作業を実現させました。用途ステンレス等仕上げ研磨、溶接後の焼け取り。トラスコ品番791-9182質量(g)156適合材ステンレス等
MPグリッドブラシ 粒度#120
ミタチ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 また、耐熱性を高めたことにより、摩耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性(折れない!飛ばない!刺さらない!)を軽減させ、より安心な作業を実現させました。用途中間研磨、アルミ・プラスチック・ゴム製品研磨、溶接後の焼け取り。トラスコ品番791-9174質量(g)156適合材アルミ・プラスチック・ゴム
ストレートポリッシャ
ミタチ¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷100mm不織不/フラップホイール/綿/サイザルバフ/等でステンレス研磨作業、金属面の錆、酸化スケール等の除去作業に最適付属品Φ6コレット、コレットアダプター、片口スパナ(17mm)×2本、両口スパナ(10×12mm)、ディスクスパナ、Φ12.7スリーブ、カーボンブラシ予備1SET質量(kg)1.9電流(A)100消費電力(W)435回転数(min-1[r.p.m])5600長さ(cm)41.3定格(A)4.5
ストレートグラインダ ストレートグラインダ
ミタチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
ディスクグラインダー(最大出力1000W)
ミタチ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6191電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石サイズ(mm)Φ100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
切断砥石”ニューレーザーX”
ミタチ¥4,198~税込¥4,618~1箱(10枚)当日出荷補強シート2枚入りで安全です。耐久性を重視した製品です。用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。粒度(#)46砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/min)4800
ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2
ミタチ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
電気ディスクグラインダ MG100A4EP
ミタチ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能。ポッキンプラグ(アースピン)を標準搭載しました。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディモデルです。堅牢アルミボディモデルです。用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6193電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
チップソー替刃
ミタチ¥47,980税込¥52,7781枚3日以内出荷MSC405A用チップソーです。最高級サーメットを使用しております。BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。用途鉄用。トラスコ品番722-7219適合機種MSC405A刃数120穴径(Φmm)40外径(Φmm)405刃厚(mm)2.4
ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm
ミタチ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷・新開発二重絶縁モーター。・新設計スリムボディ。・防振型サンドハンドル付属用途鉄筋・鉄骨工事。船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
ディスクグラインダ(LEDランプ付)
ミタチ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180
ディスクグラインダー 安全機能付
ミタチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。用途切断作業、研削作業、研磨作業に。付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナトラスコ品番257-9577電源(V)100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)125砥石寸法(Φmm)外径125
ディスクグラインダー(最大出力1200W)
ミタチ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。トラスコ品番215-7264セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ電圧(V)AC200消費電力(W)810アズワン品番64-8608-84
チップソーブレード
ミタチ¥22,980税込¥25,2781枚4日以内出荷高品位サーメットチップを採用しました。直進性の高い台金を採用・高品質な切断精度です。トラスコ品番695-7143適合機種MCM355GB,MSC355MA刃数72穴径(Φmm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)適合チップソー:355刃厚(mm)2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら