SANKOSHA(サンコーシャ)

SANKOSHA(サンコーシャ)のページです。SANKOSHA(サンコーシャ)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料、その他などの商品を提供しています。現在205件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 サンコーシヤ
所在地〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目3番8号
205件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZP形通信用SPD用テスター SANKOSHA(サンコーシャ)

    ZP形通信用SPD用テスター

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    適合ZP形SPD機能劣化判定使用電池単3×2(付属しておりません)
  • 同軸用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    同軸用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装用雷サージ防護部品 SANKOSHA(サンコーシャ)

    基板実装用雷サージ防護部品

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
    静電容量3pF以下(1MHz)
  • LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
  • 電源回路用SPD MZSR形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MZSR形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電源回路用SPD MKY形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MKY形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
  • 通信用SPD SN形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD SN形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    用途RS-422回線用
  • 切断プラグ1対 SANKOSHA(サンコーシャ)

    切断プラグ1対

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
  • 試験コード SANKOSHA(サンコーシャ)

    試験コード

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • モニターコード SANKOSHA(サンコーシャ)

    モニターコード

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
  • 電源回路用SPD FV形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD FV形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
  • 10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
  • 電源回路用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電源回路用SPD MKYS形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MKYS形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
  • 接地間用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    接地間用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 通信用SPD ZP形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD ZP形

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
  • 通信用SPD CLP形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD CLP形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • LAN用SPD本体固定金具 SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD本体固定金具

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    質量(g)約7
  • 示名条片蝶番タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)

    示名条片蝶番タイプ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    クローネ端子に取り付ける示名条片
  • 示名条片巾狭タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)

    示名条片巾狭タイプ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    6日以内出荷
    クローネ端子に取り付ける示名条片
  • 10対切分標準PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対切分標準PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本質量(g)約60絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)
  • ZP形通信用SPD用ショートバー SANKOSHA(サンコーシャ)

    ZP形通信用SPD用ショートバー

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥269税込¥296
    1個
    7日以内出荷
  • Uリンク SANKOSHA(サンコーシャ)

    Uリンク

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    試験用プラグ。SA-8 端子板、SA-9 端子板、SA-13 端子板、I-407 Uリンク、I-207 Uリンクに適応。モニターに使用
  • Uリンク SANKOSHA(サンコーシャ)

    Uリンク

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    切分試験用Uリンク。SA-8 端子板、SA-9 端子板、SA-13 端子板に適応。信号回線の切り分け、片側ループ試験に使用
  • ジャック盤(ネジ-ネジ) SANKOSHA(サンコーシャ)

    ジャック盤(ネジ-ネジ)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    通信の信号ケーブル回線に雷サージの侵入やその他誘導などによる異常電圧の電流が発生した場合に、これらのケーブルに接続されている各種通信、信号およびデータ伝送機器、並びに保守扱者の保護用として使用する保安器(SPD)です。・電力用規格 D-205 対応
  • ケーブル保安器用ジャック盤 SANKOSHA(サンコーシャ)

    ケーブル保安器用ジャック盤

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    6日以内出荷
    通信の信号ケーブル回線に雷サージの侵入やその他誘導などによる異常電圧の電流が発生した場合に、これらのケーブルに接続されている各種通信、信号およびデータ伝送機器、並びに保守扱者の保護用として使用する保安器(SPD)です。・電力用規格 D-205 対応
  • ケーブル保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    ケーブル保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷
    通信の信号ケーブル回線に雷サージの侵入やその他誘導などによる異常電圧の電流が発生した場合に、これらのケーブルに接続されている各種通信、信号およびデータ伝送機器、並びに保守扱者の保護用として使用する保安器(SPD)です。・電力用規格 D-205 対応
  • クローネ端子用プロファイルフレーム(PF) PF ロット棒キャップ SANKOSHA(サンコーシャ)

    クローネ端子用プロファイルフレーム(PF) PF ロット棒キャップ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • クローネ端子専用SPD KPR シリーズ SANKOSHA(サンコーシャ)

    クローネ端子専用SPD KPR シリーズ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    6日以内出荷
    劣化表示。電力用規格D-205対応品あり
  • アナログ回線(内線側) SANKOSHA(サンコーシャ)

    アナログ回線(内線側)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    劣化表示
  • SmartSPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    SmartSPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    6日以内出荷
    交流100V/200V系。カウンター・交換推奨表示。DINレール取付け。プラグインタイプ。劣化表示つき。警報接点端子つき
  • LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    2.5GBase-T対応。インパルス耐電圧 15 kV以上。接地が不要な絶縁型
  • KPR保安器PF SANKOSHA(サンコーシャ)

    KPR保安器PF

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    KPR形SPD用のアースバー(10対)。プロファイルフレーム(PF)仕様。KRONE切分端子、KPR形SPDと組み合わせて使用
  • GPS用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    GPS用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    6日以内出荷
    GPSアンテナポートの保護。TNC形コネクタ。カテゴリC2対応。対応周波数:1575.42 MHz±5MHz
  • GPS用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    GPS用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    6日以内出荷
    GPSアンテナポートの保護。N形コネクタ。カテゴリC2対応。対応周波数:1575.42 MHz±5MHz
  • CP形保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    CP形保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    6日以内出荷
    通信の信号ケーブル回線に雷サージの侵入やその他誘導などによる異常電圧の電流が発生した場合に、これらのケーブルに接続されている各種通信、信号およびデータ伝送機器、並びに保守扱者の保護用として使用する保安器(SPD)です。・電力用規格 D-205 対応
  • 8対BMF9H50 SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対BMF9H50

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    8対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット
  • 8対BMF9H22 SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対BMF9H22

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    8対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット
  • 8対BMF8H50 SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対BMF8H50

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    8対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット