カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ニッペホームプロダクツ
消費者ニーズが多様化する現代、マーケットでは無数の商品が生み出され、取捨選択されています。そんな社会環境の中、私たちは真に求められる商品を的確に捉え、スピーディに対処することこそ我々の使命と考えています。より多くのお客様に、ペイントにふれあう機会を増やしたい。我々は、お客様の声に耳を傾け、環境に優しく魅力ある商品を提供し続けます。
会社情報
| 会社名 | ニッペホームプロダクツ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1995/04/01 |
| 所在地 | 〒140-0004 東京都品川区南品川4-1-15 日本ペイントHD(株)内 |

ラッカースプレー JAPAN
ニッペホームプロダクツ(68件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(300mL)当日出荷乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。質量(g)290容量(L)0.3乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)主な用途木、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.5~1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーEXE
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷色・ツヤがよく、乾きが速いスプレー塗料です。 可変ノズル使用(楕円)用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
油性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.08L)ほか当日出荷から9日以内出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレー
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(300mL)当日出荷幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。色透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分)危険物の性状水溶性
水性フレッシュワイド
ニッペホームプロダクツ(17件のレビュー)¥889~税込¥978~1缶(0.2L)ほか当日出荷から9日以内出荷内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
アクリルラッカースプレー
ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)¥729~税込¥802~1本(300mL)ほか当日出荷霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く)乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)主成分合成樹脂(アクリル)主な用途鉄部、木部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
木工家具補修マーカー
ニッペホームプロダクツ(14件のレビュー)¥469税込¥5161缶(8g)当日出荷フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。 塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に乾燥時間(分)20~40線幅(mm)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性ベランダ・屋上床用防水塗料
ニッペホームプロダクツ(10件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1缶(3kg)ほか当日出荷から翌日出荷一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。 乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。仕様うすめずに塗ってください主な用途コンクリート陸屋根乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水
水性コンクリートカラー
ニッペホームプロダクツ(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(0.7L)ほか当日出荷から翌々日出荷簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水
アルミカラースプレー
ニッペホームプロダクツ(47件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(300mL)当日出荷カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。 密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。 逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬)主な用途アルミ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2油性 or 水性油性特性耐久危険物の性状非水溶性
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1缶(200mL)ほか当日出荷幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。色透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。危険物の性状水溶性
住宅用防水スプレー
ニッペホームプロダクツ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)欠品中素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。 無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。 塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。 物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。 浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。"色無色透明主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性特性防水、耐候危険物の性状非水溶性
塗料はがし剤
ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(100mL)ほか当日出荷刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがせる状態にさせます。 主成分に生分解性原料(自然還元成分)を仕様していますので、水で洗い流すことができます。用途鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。 油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。乾燥時間(分)5~30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。)主成分生分解性原料(自然還元成分)主な用途鉄部、木部、コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性はがし剤危険物の性状水溶性
超速乾さび止め
ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1缶(0.2L)ほか当日出荷2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部、アルミ危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性超速乾、さび止め
水性カラースプレーベーシック
ニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1缶(400mL)当日出荷から3日以内出荷高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回
油性鉄部・建物・トタン用
ニッペホームプロダクツ(12件のレビュー)¥779~税込¥857~1缶(0.2L)ほか当日出荷から9日以内出荷油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品)主成分特殊アクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品使用場所屋内外兼用油性 or 水性油性特性超速乾、防さび
油性シリコンタフスプレー
ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。主な用途木部、トタン、鉄部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.9乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間危険物の性状非水溶性
水性エナメルミニ
ニッペホームプロダクツ(10件のレビュー)¥469~税込¥516~1缶(25mL)当日出荷から翌々日出荷ホビー工作用に最適! 乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。 さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)種別水性容量(mL)25主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3油性 or 水性水性特性さび止め
水性速乾さび止め透明
ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)¥839~税込¥923~1缶(0.2L)ほか当日出荷特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。 水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。用途鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに (アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)色透明主成分特殊エポキシ樹脂主な用途鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、さび止め
スプレーラッカー
ニッペホームプロダクツ¥1,198~税込¥1,318~1本(400mL)当日出荷から4日以内出荷特殊ノズルの採用により、ソフトな霧で美しく仕上がります。可変ノズル使用(楕円)。用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/1.0~1.4、木/0.6~1.0
水性木部用下塗りシーラー透明
ニッペホームプロダクツ(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1缶(0.2L)ほか当日出荷吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。 水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。用途屋内外の木部の下塗りに。仕様うすめずに塗ってください色透明主な用途屋内外木部乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性ヤニ・シミ止めシーラー白色
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(0.7L)ほか当日出荷室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。 ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。 砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。 モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。仕様うすめずに塗ってください色白主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ニューワイドスプレー
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本(300mL)当日出荷から6日以内出荷キリが細かく、タレにくくなっています。 可燃ノズル使用(楕円)。 ガス抜きキャップ付き。用途木部・鉄部・コンクリート・プラスチック・発泡スチロール・かべ・浴室・日曜大工・マーキングなど乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/0.7~1.1、木/0.4~0.8
ニッペ純ペイントマーカー
ニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)¥339税込¥3731本(8g)当日出荷耐候性、耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。 不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。用途鉄部・木部などのイラスト、文字書きに最適乾燥時間(分)20~40線幅(mm)3主な用途鉄部、木部使用場所屋内用入数1本特性耐水、耐候商品タイプ使い切り本体
水性シリコン下塗りシーラー透明
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1缶(2L)ほか当日出荷旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。 浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用色透明主な用途外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
ペイントマーカー 油性ペイントマーカー
ニッペホームプロダクツ¥629税込¥6921本当日出荷から6日以内出荷耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。用途鉄、木材などのマーキングに。屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラスなど)。作業現場、工業用素材・部品へのマーキングに。補修、ホビーの仕上げ用。材質合成樹脂塗料乾燥時間(分)10~20文字サイズ細字
水性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ¥1,498~税込¥1,648~1缶当日出荷から4日以内出荷シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。用途鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。屋内外木部。モルタル・コンクリート。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)主な用途鉄部、トタン壁、アルミ建材、木部、モルタル、コンクリート、プラスチック面標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏:2以上、冬:4以上
ラッカースプレーAC
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥729~税込¥802~1本(400mL)当日出荷エアゾール式なので、塗りにくいところも手軽に塗れます。 可変ノズル使用(楕円)。用途自転車・シャッターなどの鉄部・木部に。(床は除く) 建築工事、土木工になどのマーキングに。乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)
ガッツ モルタルNo.1
ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(0.5kg)ほか当日出荷コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。 優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。 フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
オイルステイン
ニッペホームプロダクツ(30件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に仕様うすめずに塗ってください主な用途屋内木部・木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)10分~1時間使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1缶(50mL)当日出荷から翌日出荷フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。種別半つや主な用途木部、鉄部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久、つやなし、耐候塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1缶(1L)ほか当日出荷コンクリート・モルタルなどの素地面との密着性に優れています。 耐水・耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。用途水性ベランダ・屋上用防水塗料の下塗り用仕様うすめずに塗ってください主な用途屋上、ベランダ乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐水、耐アルカリ、遮熱、耐久
徳用ペイントうすめ液
ニッペホームプロダクツ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。材質有機溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
WOODLOVE 水性ウレタンニス
ニッペホームプロダクツ(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(125mL)ほか当日出荷から9日以内出荷摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。主な用途屋内木部・木製品希釈剤水(0~5%以内)乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、耐久
水性カラースプレープレミアム
ニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1缶(400mL)当日出荷から7日以内出荷シリコン配合により、耐候性・耐久性に優れた強靭な塗膜を形成するプロ仕様の塗料です。 高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発砲スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。種別水性乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回
アクリルラッカースプレーTRY
ニッペホームプロダクツ(19件のレビュー)¥749~税込¥824~1本(300mL)当日出荷高光沢で乾燥が速く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。 可変ノズル使用(楕円)。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。用途日曜大工、工作品、シャッター、自転車、ガーデニング用品などの鉄部・木部やマーキングに。(床は除く)乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら