NT

NTのページです。NTは、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在73件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NTカッター替刃 NT

    NTカッター替刃

    NT
    ¥229税込¥252
    1箱(6枚)
    当日出荷
    刃の長さが40mmの大型L折線なし短刃です。
    用途NTカッターBZ‐1P用替刃刃厚(mm)0.45
  • ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 NT

    ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形

    NT
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷
    JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。
    用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。形状両端:アイ型等級4級
  • ZL-1P NT

    ZL-1P

    NT(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本ほか
    当日出荷
    材質本体:ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼(SKS81)
  • 溶接用拡大プレート NT

    溶接用拡大プレート

    NT
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    ANSI 規格品の拡大プレート 遮光プレートと併用して手元を大きく見せる拡大プレートです。 細かな溶接作業を快適に ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!※遮光プレートの内側に装着してください。 見える!老眼でお悩みの溶接作業者におすすめです! 溶接部位が大きく見えるため作業効率がUP! 遮光ガラスと合わせて装着することで溶接個所が拡大され大変見やすくなります。
    材質ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)106×50
  • 溶接用遮光プレート NT

    溶接用遮光プレート

    NT(3件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN規格の遮光ガラス 溶接面に取付て溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラスです。
  • 色調プレート NTフィルター葵 NT

    色調プレート NTフィルター葵

    NT
    ¥849税込¥934
    1枚
    当日出荷
    通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。
    用途溶接遮光プレート用色調プレート寸法(mm)50×105赤外線遮断率(%)0.47
  • タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg NT

    タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg

    NT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アロエエキス入業務用ハンドクリーナー カートリッジタイプ。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
    用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2危険物の類別非危険物
  • 溶接棒ホルダー 500A NT

    溶接棒ホルダー 500A

    NT
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)240質量(g)526電流(A)500
  • NTマイシャープナー NT

    NTマイシャープナー

    NT(5件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
  • 溶接遮光面用 カバープレート クリア NT

    溶接遮光面用 カバープレート クリア

    NT
    ¥139税込¥153
    1枚
    当日出荷
    軽く、割れにくいカバープレート。溶接スパッタの付きにくい。 遮光プレートの保護。
    用途溶接遮光面での遮光プレートの保護。材質プラスチック色透明入数(枚)1寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×1.5
  • タイガーバンドソー NT

    タイガーバンドソー

    NT
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1箱(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
    用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。材質(適応)鉄、ステンレス幅(mm)13
  • NTアースクリップ NT

    NTアースクリップ

    NT
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
    全長(mm)140質量(g)385タイプクリップタイプ電流(A)300
  • カッターナイフ プレミアムL型 NT

    カッターナイフ プレミアムL型

    NT
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番102-6016材質本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)157色赤刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-51P、BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
  • ブローチ NT

    ブローチ

    NT
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    4日以内出荷
    刃物交換はワンタッチです。
    用途アトラエース・アトラクイックオートの交換用刃物に。適合機種A-3000、QA-4000、LO-3000、LO-3550適合電動機日東工器 アトラエース
  • タイガーチップソー 鉄工・ステンレス兼用 NT

    タイガーチップソー 鉄工・ステンレス兼用

    NT
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷
    抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用。一回転あたりの切断切れ込みが早くスピードが大幅にアップ。0.05mmの高精度仕上げ
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・ハンガーレール・アルミサッシ・その他一般鋼材の切断に。刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
  • 防災面 304型 イエロー Wプレート付ギアバンド NT

    防災面 304型 イエロー Wプレート付ギアバンド

    NT
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    直接着用型防災面
    用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2色内Y2/外G9質量(g)330寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160装着方式ギアバンド式
  • 溶接棒ホルダー 300A NT

    溶接棒ホルダー 300A

    NT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。
    用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)235質量(g)435電流(A)300
  • NTケレン棒 NT

    NTケレン棒

    NT
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)350刃幅(mm)50
  • スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品) NT

    スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)

    NT
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    3日以内出荷
    両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
    用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
  • ケレン棒 ロングタイプ 刃幅80mm NT

    ケレン棒 ロングタイプ 刃幅80mm

    NT
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    3日以内出荷
    刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。滑り止めゴムグリップ付きで安定した作業ができます。
    用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。トラスコ品番705-5024全長(mm)1065刃幅(mm)80刃厚(mm)2
  • タイガーバンドソー替刃 5本入 バリアブルピッチ NT

    タイガーバンドソー替刃 5本入 バリアブルピッチ

    NT
    ¥31,980税込¥35,178
    1本(5箱)
    3日以内出荷
    シャープで抜群の切れ味と耐久性・VL(バリアブルピッチ)によりビビリも静かでスムーズな切断が可能です。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
    用途一般鋼材・ステンレス等 難削材の切断に。トラスコ品番705-4985適合機種ハイコーキ(旧日立)CB-22FA2幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)2750種類ハイスバイメタル山数6/10
  • 溶接面用カバープレート  50×105mm NT

    溶接面用カバープレート 50×105mm

    NT
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    遮光プレートのスパッターの付着を防止します。耐衝撃性に優れています。
    用途遮光プレートのスパッタ付着防止に。トラスコ品番706-9801厚さ(mm)2縦(mm)50横(mm)105
  • タイガーチップソー 鉄工用 NT

    タイガーチップソー 鉄工用

    NT
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    4日以内出荷
    メーカー独自の特殊超硬チップを採用。優れた耐久性と切れ味を発揮 。高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能 。独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
  • 専用レザーホルスター NT

    専用レザーホルスター

    NT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    使うほどに馴染む牛本革製。ホルスター内部はPEシートで補強。 安全コード取付へ穴付。替刃交換に便利なステンレス製キーツール付属。 サッと取り出しパッと切ったらすぐ収納。
    用途エヌティーの荷ほどきカッターR-1200P専用のレザーホルスターです。
  • カッターナイフカートリッジA NT

    カッターナイフカートリッジA

    NT(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1丁
    当日出荷
    ”5連発”A型カートリッジ式カッターナイフのバリエーションモデル。精密作業に最適な刃先30°AD刃に対応しています。
    用途デザイン・精密作業用。トラスコ品番137-5905全長(mm)151材質/仕上本体:ABS樹脂色黄質量(g)36刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BAD-21P・BA-10P・BA-50P
  • 防災面 318型  グリーン ヘルメット取付型 NT

    防災面 318型 グリーン ヘルメット取付型

    NT
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    ヘルメット取付型防災面
    用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2色G3質量(g)200寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300装着方式ギアバンド式
  • 防災面 304型 クリアー Wプレート付ギアバンド NT

    防災面 304型 クリアー Wプレート付ギアバンド

    NT
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    直接着用型防災面
    用途この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。材質アクリル厚さ(mm)2色クリアー質量(g)330寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160装着方式ギアバンド式
  • 防災面 304型 グリーン ギアバンド NT

    防災面 304型 グリーン ギアバンド

    NT
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    直接着用型防災面
    用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2色G3質量(g)265寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300装着方式ギアバンド式
  • タイガーグリーン 本体 2.5g NT

    タイガーグリーン 本体 2.5g

    NT
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    アロエエキス入業務用ハンドクリーナー ポンプ付き本体セット。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
    用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • NTアースクリップ  万力タイプ NT

    NTアースクリップ 万力タイプ

    NT
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    溶接の際、アース接続に使用する万力タイプのクランプです。
    全長(mm)125質量(g)440タイプ万力タイプ電流(A)300
  • カッターナイフ モノクロームL型 NT

    カッターナイフ モノクロームL型

    NT
    ¥499税込¥549
    1丁
    当日出荷
    L型カッターナイフです。黒刃標準搭載です。
    用途厚物切り作業用。材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)155材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-51P・BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
  • カッターナイフ モノクロームA型 NT

    カッターナイフ モノクロームA型

    NT
    ¥299税込¥329
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番102-6019材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)147色白材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
  • 床革5本指溶接皮手 NT

    床革5本指溶接皮手

    NT(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1双
    欠品中
    用途溶接用
  • 高級外縫作業皮手 NT

    高級外縫作業皮手

    NT
    ¥489税込¥538
    1双
    4日以内出荷
    用途重量/軽作業用
  • ラスタン スパッターシート 920x920 NT

    ラスタン スパッターシート 920x920

    NT
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    5日以内出荷
    種別1号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)0.92厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)0.92JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
  • カッター A-300型スケルトンレッド NT

    カッター A-300型スケルトンレッド

    NT
    ¥319税込¥351
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番395-8353材質ABS樹脂全長(mm)147色スケルトンレッド質量(g)38刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
  • コンビ溶接手袋 NT

    コンビ溶接手袋

    NT
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1双
    4日以内出荷
    溶接などの過酷な作業に耐久性・安全性に優れています。
    用途溶接・溶断作業用。色グレー/イエローサイズフリーアテ有無無し
  • 床革溶接手袋 NT

    床革溶接手袋

    NT
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    4日以内出荷
    牛床革を採用。耐熱性、耐久性に優れています。
    用途溶接・溶断作業用。色グレーサイズフリー全長(cm)33.5手のひらまわり(cm)26アテ有無無し
  • クレスト手袋 NT

    クレスト手袋

    NT
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1双
    4日以内出荷
    柔らかく使いやすく手にフィットします。
    用途溶接作業用。厚さ(mm)0.8色白サイズフリー全長(cm)22中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22アテ有無無し
  • 牛印高級作業手袋 NT

    牛印高級作業手袋

    NT
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1袋(12双)
    4日以内出荷
    油汚れや熱に強い牛革製の作業用手袋です。
    用途建築・土木・溶接などの重作業用。厚さ(mm)1.5色グレーサイズフリー中指長(cm)8縫い形式背縫いアテ有無無し