絞り込み
ブランド
- リランド(RILAND)
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
リランド(RILAND)
リランド(RILAND)のページです。リランド(RILAND)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

自動溶接遮光面
リランド(RILAND)¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光! ソーラー電池の充電式。 電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。 手溶接棒からTIG溶接まで対応 防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。 安心して作業できます。種類自動溶接遮光面
フルデジタルインバーター直流溶接機
リランド(RILAND)¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現! 200V専用機! 軽量・コンパクト(4.3kg)質量(kg)4.3周波数(Hz)50/60共用ケーブル長(m)ホルダー:3/アース:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×234×288電源電圧(V)単相200定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MMA) 40 190
【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品
リランド(RILAND)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60共用出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402電源電圧(V)単相200溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2定格使用率(%)40最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接機
リランド(RILAND)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷新機能フルデジタル、半自動溶接機 パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵 VRD(電撃防止装置)内蔵 世界初!小型!軽量化! フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可) 1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)質量(kg)8周波数(Hz)50/60共用本体寸法(mm)386×170×300電源電圧(V)単相200適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160
100Vインバーター ・アーク溶接機
リランド(RILAND)¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機! 初心者のDIYからセミプロ~プロまで。 あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。セット内容ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電圧(V)単相100本体質量(kg)2.7電源コード(m)(一次側)1.5適合溶接棒(mm)1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×150定格使用率(%)25~40出力電流範囲(A)20~60
インバーター直流機
リランド(RILAND)¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷100V/200Vどちらでも使える兼用機! 軽量・コンパクト。アークの安定性がアップ!。200V:~3.2Φ・100V:~2.6Φの溶接棒が使用可能
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら