絞り込み
ブランド
- エヌピーエーシステム
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エヌピーエーシステム
エヌピーエーシステムのページです。エヌピーエーシステムは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、自動車用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ
エヌピーエーシステム¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷電動油圧ポンプのモーター/バルブを制御するデジタル圧力スイッチです。用途フレキシブルディスプレイを採用していますので、工具なしでディスプレイを見やすい位置に調整出来ます。トラスコ品番658-7611材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂幅(mm)80接続口径G 1/4(オス)高さ(mm)128.4使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲)奥行(mm)59電源(V)AC85~264(47~63Hz/5W)使用圧力(MPa)0~35使用流体気体および液体(SUS316Lを腐食しない媒体)設定圧力(MPa)0~35表示桁数デジタルフル4桁LCD表示耐圧力(MPa)140サンプリング速度0.01~600sec使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)
プレス機 コンパクトプレス電動式
エヌピーエーシステム1台欠品中汎用性が高い卓上プレスです。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。荷重を確認しながら圧入作業・かしめ作業などを行う場合に。電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350
プレス機 電動式プッシュバックプレス
エヌピーエーシステム1台欠品中上下から均等な加圧が出来るNPaオリジナルプレスです。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。上下両軸での加圧作業をする場合。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能消費電力(W)350
プレス機 ハイセットプレス電動式
エヌピーエーシステム1台欠品中ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能トラスコ品番646-6917ストローク(mm)50高さ(mm)791奥行(mm)360間口(mm)150電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350オープンハイト(mm)50~200速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3能力(kN)100(t:10)
プレス機 ハイセットプレス手動式
エヌピーエーシステム1台欠品中ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能ストローク(mm)50幅(mm)470奥行(mm)555速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):14、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):1.4
CIP成形機 シンプルCIP容器
エヌピーエーシステム1台欠品中機能を絞り、よりシンプルになった粉末成形用小型卓上CIP機です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。トラスコ品番646-6932幅(mm)340高さ(mm)478奥行(mm)526内径(Φmm)容器:25最高使用圧力(MPa)200寸法(Φ×mm)作業空間:25×120有効深さ(mm)120
CIP成形機 超小型卓上CIP容器
エヌピーエーシステム1台欠品中水圧により全方位から均等に加圧出来る、粉末成形用小型卓上CIP機です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。幅(mm)300高さ(mm)427奥行(mm)505
プレス機 ハイセットプレス手動式
エヌピーエーシステム¥919,800税込¥1,011,7801台81日以内出荷ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能仕様シリンダ下降速度(mm/sec) 無負荷時:6.9 負荷時→0.7、能力kN(t):100(10)トラスコ品番646-6928ストローク(mm)50幅(mm)470高さ(mm)791奥行(mm)555間口(mm)150オープンハイト(mm)50~200
卓上プレス機(粉末成形プレス) プッシュバックプレス(手動ポンプタイプ) PBH(20kN~200kN)
エヌピーエーシステム¥589,800~税込¥648,780~1個61日以内出荷自然両軸成形の粉末成形プレス機・ニュートン力学第三法則「作用&反作用」の応用上下均一成形・加圧操作を行い上部シリンダを下降させ、無負荷から負荷状態へ切り替わると、下側からもピストンが押し上がり、上下からほぼ均一な荷重で加圧が出来るプレスです。・一般的な「上部から押す一軸プレス」とは異なり「上下から押す両軸プレス」となります。・粉体成形の他にも、研究開発分野など様々な用途に使用できます。上下両軸成形で均一な粉末成形が可能で、粉末の成形性向上や作業性向上等のメリットがあります。・上・下両軸成形を実現し、均質な密度の粉末成形品が簡単に得られます。・粉末の成形性向上。・焼成時の割れ、ひずみの防止。粉末成形品を離型するための金型反転作業が不要で脱型が簡単。・ムーバーの装着により下パンチでノックアウト。・作業性向上。・金型の落下事故防止。両軸成形をするためにスペーサを取り外す手間が省け、仮成形が不要。・金型を設置した状態で、粉末の成形作業ができる。・手間なく両軸成形ができる。NPaダイスと併せて粉体成形すると以下のメリットがあります。・上下両軸成形が可能なため、粉末の成形性の向上が得られます。・粉体成形品を離型するための脱型が簡単です。・仮成形作業が不要なため、スペーサーを外す手間が省けます。タイプPBH(手動ポンプ)
卓上プレス機(粉末成形プレス) コンパクトプレス(手動ポンプタイプ) PCH(20kN~200kN)
エヌピーエーシステム¥479,800~税込¥527,780~1個61日以内出荷研究開発に最適な卓上型の粉末成形用プレス機。・低価格でもっとも簡易的な粉末成形用の卓上プレス機。本体とポンプを一体化したコンパクト設計。微加圧に最適な手動ポンプ式。持ち運びが容易な構造にベース板を採用。手動操作弁の調整により、滑らかな減圧ができます。ニューセラミックス・金属粉末等の成形に最適。粉末成形の他、かしめなど多目的な用途に使用できます。従来のアナログ表示に加え、デジタル表示ゲージも選択可能・アナログ荷重計/電池式デジタル荷重計/外部電源式デジタル荷重計。タイプPCH(手動ポンプ)表示アナログ荷重計
デジタル圧力計
エヌピーエーシステム¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷表示部分が回転するデジタル圧力計。 表示部分が回転するので、取付後でも表示面を正面位置に 調整することが容易に可能です。 ピークホールド機能がありフル4桁液晶表示でバックライト 付きで使いやすいデジタル圧力計。 水やホコリから本体を守るシリコンカバーを標準装備。用途油圧プレスの荷重表示に、試験データ等の外部出力が必要な場合に質量(g)約240最高使用圧力(MPa)70精度±0.25%F.S. ±1digit(直線性・ヒステリシス・再現性含む)使用温度(℃)0~50(氷結、結露不可)接続ねじG1/4(オス)測定流体液体
油圧式ハンディーロードセル
エヌピーエーシステム¥219,800~税込¥241,780~1個8日以内出荷から51日以内出荷●低価格でお求めやすい油圧ロードセル。 ●シンプル設計で操作が簡単。 ●荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式。質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)0~50受圧面積(cm2)50.2