絞り込み
ブランド
- 安藤計器製工所
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
安藤計器製工所
安藤計器製工所のページです。安藤計器製工所は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在144件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

バッテリー用比重計
安藤計器製工所¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。セット内容比重計、スポイト比重測定範囲1.100~1.300
小形19本組標準比重計 S19シリーズ
安藤計器製工所¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.002
大形19本組標準比重計
安藤計器製工所(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001
水銀ゼロ U字型最高最低温度計
安藤計器製工所(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50最小目盛(℃)1幅(mm)60(屋根85)高さ(mm)230奥行(mm)30(屋根使用時45)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
重ボーメ計
安藤計器製工所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。仕様重ボーメ度:0~72(1/1)全長(mm)260比重1.000~2.000(0.02)アズワン品番63-1461-40
平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ
安藤計器製工所¥10,780~税込¥11,858~1個7日以内出荷から22日以内出荷温度範囲(℃)0~100(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
塩水撰種計 重ボーメ度 0~30
安藤計器製工所¥999税込¥1,0991本当日出荷塩水の濃度を測定し種の選別に使用します。全長(mm)190目盛1アズワン品番63-1460-88比重範囲重ボーメ度/0~30
200℃表面温度計
安藤計器製工所¥2,498税込¥2,7481本当日出荷金型等に使用(マグネット付)温度範囲(℃)0~200目盛5付属品マグネット奥行(mm)14寸法(Φmm)41アズワン品番63-1457-54
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥37,980~税込¥41,778~1本15日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から22日以内出荷検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)1目盛(℃)0.2材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8径(Φmm)6~8浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ
安藤計器製工所¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から4日以内出荷水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。目盛(℃)0.5
大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本8日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
雨量ます 社検品 雨量0~10mm 目量0.1mm
安藤計器製工所¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷雨量ます単品仕様5-39 雨量ます雨量10mm(0.1目盛)アズワン品番64-5230-06校正証明書なし
0.01高精度デジタル標準温度計
安藤計器製工所¥92,980税込¥102,2781個22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-50特性高精度、防水性能:本体(JIS CO920 保護等級6)・センサプローブ(JIS CO920 保護等級7)誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書JCSS校正
0.01高精度デジタル標準温度計
安藤計器製工所¥81,980税込¥90,1781個22日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:5線式)高精度センサを採用。測定範囲(℃)-99.99~400温度測定範囲(℃)本体/センサ:-99.9~850.0/-99.99~400表示範囲(℃)-99.9~850.0精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状幅(mm)54高さ(mm)40質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)172電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能コード長さ(m)約1精度本体表示/測定温度精度:±(0.1%+0.05)℃/±(0.15+0.002ltl)℃、Pt100(クラスA)4線式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサーPt100、白金センサ機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-49校正証明書一般校正
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ
安藤計器製工所¥10,780~税込¥11,858~1個7日以内出荷から22日以内出荷配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付温度範囲(℃)-10~50(赤液)温度測定範囲(℃)赤液-10~50取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能 :0.1℃
安藤計器製工所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷出荷前検査合格証付。 高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。質量(g)89(製品のみ)電源リチウム電池 CR2032×1温度範囲(℃)-40~200ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29)センサー先トガリ105mm精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1) ±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃)分解能(℃)0.1サンプリング15秒使用環境0~43℃、80%rh以下アズワン品番64-5229-90特性防水防水性保護クラス IP65
冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計
安藤計器製工所¥5,298税込¥5,8281個当日出荷出荷前検査合格証付。 最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。質量(g)100電源リチウム電池 CR2032×1温度範囲(℃)-40~70ケーブル長(m)3精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30センサー30×Φ5mm温度測定範囲(℃)-40~+70精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30サンプリング15秒使用環境0~43℃、80%rh以下設置方式マグネット・スタンド・掛穴付使用場所冷蔵庫、ラボラトリーアズワン品番64-5229-89
赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ
安藤計器製工所¥249~税込¥274~1本当日出荷から4日以内出荷一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。全長(mm)300目盛(℃)1
10度間標準しょ糖計
安藤計器製工所¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷から8日以内出荷純しょ糖の水溶液中の純しょ糖(質量百分率)を計測します。 ブリックス計(ブリックス度)と呼ぶこともあります。全長(mm)300目盛0.1
日本酒度計 国税庁型
安藤計器製工所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。測定範囲-30~25目盛1アズワン品番63-1461-78
塩水撰種計 比重 1.000~1.300
安藤計器製工所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷塩水の濃度を測定し種の選別に使用します。全長(mm)190目盛0.01アズワン品番63-1460-89比重範囲比重/1.000~1.300
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)300目盛0.002校正証明書一般校正
水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ
安藤計器製工所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能) 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。全長(mm)340直径(Φmm)5~6目盛(℃)0.1
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付
安藤計器製工所¥23,980税込¥26,3781本11日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書一般校正
0.1デジタル温度計
安藤計器製工所(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781個22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。測定範囲(℃)-50~280温度測定範囲(℃)本体/センサ:-56~306/-50~280表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80℃材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ幅(mm)54高さ(mm)40質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)172電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)コード長さ(m)約1精度本体表示/測定温度精度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)(総合精度はセンサーにより異なる)/-50~-10℃(±2℃)、-9.9~-0.1℃(±1℃)、0~+70℃(±0.5℃)、+70.1℃~+110.0℃(±0.7℃)、+110.1~+199.9℃(±1%読値+0.1℃)、+200~+250℃(±2℃)、+251~+280℃(±3℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサーサーミスタ精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-53防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7校正証明書JCSS校正
0.01高精度デジタル標準温度計
安藤計器製工所¥69,980税込¥76,9781個22日以内出荷検査成績書付き 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。測定範囲(℃)-99.99~400表示範囲(℃)-99.9~850.0精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状幅(mm)54高さ(mm)172質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)40電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサーPt100、白金センサ機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-48校正証明書付き
足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ
安藤計器製工所¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から6日以内出荷浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。全長(mm)600浸没線(mm)300
水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ
安藤計器製工所¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。目盛(℃)0.2