絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショーワのロゴ

ショーワ

ショーワのページです。ショーワは、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在38件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ショーワ株式会社
設立1948/03/24
所在地〒502-0843 岐阜市早田東町二丁目1番地
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力アルミフィンクリーナー ショーワ

    強力アルミフィンクリーナー

    ショーワ(46件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(2kg)ほか
    当日出荷
    強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
  • 簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106 ショーワ

    簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106

    ショーワ(4件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1缶(20kg)
    当日出荷
    レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
    用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
  • アルミフィンクリーナー(スプレー) ショーワ

    アルミフィンクリーナー(スプレー)

    ショーワ(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤。家庭用換気扇等の油汚れ、チリ、ホコリ等も洗浄可能です。成分アルカリ性
  • スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2 ショーワ

    スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2

    ショーワ(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(20kg)
    当日出荷
    浸透力が強く、洗浄が早い。
    用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
  • ショウブラインM-37 ショーワ

    ショウブラインM-37

    ショーワ(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1個)
    当日出荷
    プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。
    用途温水暖房システムトラスコ品番421-3505材質主成分/プロピレングリコール質量(kg)21.3色桃色透明容量(kg)20pH値7.1~8.1
  • ショウブラインPFP ショーワ

    ショウブラインPFP

    ショーワ
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    食品添加物として認可された原料を成分として構成されている安全性の高いブラインです。
    用途主成分がプロピレングリコールであり、食品工場、冷凍倉庫、アイススケート場、化学工場などの冷却設備用不凍液に用いられます。
  • 冷却水系水処理剤 タワーリルP-66 ショーワ

    冷却水系水処理剤 タワーリルP-66

    ショーワ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(1kg×6本)
    4日以内出荷
    低温度で優れた殺菌効果を発揮します レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります 高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません 塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません 液体である為、取り扱いが簡単です。
    用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。対象一般細菌、バクテリア使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
  • 小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入) ショーワ

    小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入)

    ショーワ(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(500g×6個)
    8日以内出荷
    1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
    用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制pH値(1%懸濁液):7~8外観淡黄色~淡桃色・白性状顆粒・タブレット冷却能力50RT:1個、100RT:2個
  • 防食性中和剤 チヒロ - P-4L ショーワ

    防食性中和剤 チヒロ - P-4L

    ショーワ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20kg)
    当日出荷
    液体のため取り扱いが簡単です。 系内のスケール再付着を防止します。
    用途酸洗後の系内中和剤成分アルカリ性液体容器仕様バックインボックス
  • プレフラッシュPS-2 ショーワ

    プレフラッシュPS-2

    ショーワ
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(20kg)
    欠品中
    プレート熱交換器専用洗浄剤です。 プレート熱交換器を分解せずに、取り付けたまま循環洗浄が可能です。 塩酸やフッ化物を使用していないので、構成材料に悪影響を与えません。 洗浄中の終了目安を「ショウチェッカー」(別売り)によって確認することが可能です。 酸洗浄後(プレフラッシュPC-1)にアルカリ洗浄(プレフラッシュPS-2)を行うので、系内中和が不要です。
    用途プレート熱交換器に付着したシリカスケールの除去に。トラスコ品番101-7740容量(kg)20
  • プレフラッシュPC-1 ショーワ

    プレフラッシュPC-1

    ショーワ
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(5kg×2袋)
    欠品中
    プレート熱交換器専用洗浄剤です。 プレート熱交換器を分解せずに、取り付けたまま循環洗浄が可能です。 塩酸やフッ化物を使用していないので、構成材料に悪影響を与えません。 洗浄中の終了目安を「ショウチェッカー」(別売り)によって確認することが可能です。 酸洗浄後(プレフラッシュPC-1)にアルカリ洗浄(プレフラッシュPS-2)を行うので、系内中和が不要です。
    用途プレート熱交換器に付着したカルシウムスケールの除去に。トラスコ品番101-7741容量(kg)10
  • ナイスハンドお手軽手袋 ショーワ

    ナイスハンドお手軽手袋

    ショーワ
    ¥439税込¥483
    1袋(10枚)
    当日出荷
    手軽に使い切れる少量パックです。 厚みがある丈夫なタイプです。 パウダーフリーでも着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。
    用途清掃作業、塗装作業、精密機械工業トラスコ品番149-7590質量(g)67.4左右区別左右兼用
  • エアクリーンフラッシュ S-9A ショーワ

    エアクリーンフラッシュ S-9A

    ショーワ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    エアコンのフィン洗浄に比べて洗浄回数の多い電極版を材質を傷めず洗浄が可能です。アルミ材質に対して腐食性がありません
    用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤使用方法1.本品を清水で20倍(5%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温~50℃です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約15分です。(洗浄中は攪拌かバブリングが必要です)4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい希釈2~5%
  • 冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55 ショーワ

    冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55

    ショーワ
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(1kg×6本)
    4日以内出荷
    低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です
    用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します対象緑藻類、珪藻類、藍藻類使用濃度10~200ppm(保有水量に対し)使用頻度1週間に1回
  • カルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスF ショーワ

    カルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスF

    ショーワ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5kg×4袋)
    4日以内出荷
    酸性のため、中和処理必要
    用途カルシウムスケール除去剤です。仕様洗浄時間の目安:1~4時間使用濃度10~15%
  • ショウチェッカー ショーワ

    ショウチェッカー

    ショーワ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    酸度を求めることによりプレフラッシュPC-1の濃度を簡易的に測定可能です。 アルカリ度を求めることにより、プレフラッシュPS-2の濃度を簡易的に測定可能です。 一度に使用する指示薬・滴定液の量は少量の為、繰り返し測定可能(目安100回)です。
    用途スケール洗浄時の薬品濃度測定に。トラスコ品番102-0949質量(kg)1.2寸法(縦×横×高さ)(mm)320×140×110
  • デグリサーX ショーワ

    デグリサーX

    ショーワ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(420mL×12本)
    4日以内出荷
    ガンコな油汚れも除去出来ます。換気扇、レンジフードの汚れに最適です。レンジ回りの汚れにも良く落ちます
    用途換気扇・レンジ回りの油汚れの洗浄剤使用方法1m2あたり約10秒噴射繰り返し・詰め替え対応
  • エアクリーンフラッシュ S-12 ショーワ

    エアクリーンフラッシュ S-12

    ショーワ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    ひどい汚れの電極版の洗浄を、短時間に行う事が出来ます。洗浄時間は汚れの程度により多少異なりますが、約2分~15分です。汚れが落ちにくいイオン化部もきれいになります。
    用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤使用方法1.本品を清水で5倍(20%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約2~15分です。(5倍希釈で約2分、50倍希釈で約15分)洗浄中は攪拌かバブリングが必要です4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい希釈2~20%
  • 密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100 ショーワ

    密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100

    ショーワ
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    有害物質を含みません。また、リンの排出規制がある地域にも適合できるノンリンタイプです。 0~80℃の広い温度領域に於いて、腐食・スケールを抑制します。 スライムの抑制効果に優れています。液体の為、仕様が容易です。
    用途冷温水回路用腐食・スケール・スライム抑制剤で、一液で防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有しています使用方法1.系内を推薦して、ゴミなどの浮遊物をできるだけ取り除く2.LM-1100を系内の保有水量に対して0.5wt%となるように基礎投入する3.系内を循環させ、均一に混合する4.LM-1100の濃度が0.3wt%以上となるように定期的に補充する使用濃度0.3~0.5wt%(保有水量に対して)
  • 冷温水回路用鉄錆洗浄剤 ショウクリーナスーパーN ショーワ

    冷温水回路用鉄錆洗浄剤 ショウクリーナスーパーN

    ショーワ
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    冷温水回路の鉄錆溶解性にすぐれた効果があり、中和処理は不要です
    用途錆コブ除去用洗浄剤です使用方法1.機器の運転を停止する(バルブを閉める等の処置を行って下さい)2.循環回路を設置する3.スーパーN(10~30%)を洗浄用タンクに入れ、洗浄回路に送りこむ4.4~10時間循環洗浄する5.ポンプの運転を停止し、洗浄廃液を廃液回収用タンクに移す6.洗浄タンクに水を入れ、ポンプを運転し、水洗を行う7.洗浄廃液は産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるように処理し公共下水道へ排水下さい8.正常運転できるように配管設備を元に戻す9.チラーリルLM-1100 等の水処理を行い運転を再開して下さい
  • 指示薬 ショーワ

    指示薬

    ショーワ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
  • アルミフィン洗浄剤 アルミフィンクリーナNC ショーワ

    アルミフィン洗浄剤 アルミフィンクリーナNC

    ショーワ(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1缶(10kg)
    6日以内出荷
    油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。10~20%に希釈して使用してください。
    用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
  • 熱媒液ショウブラインブルー ショーワ

    熱媒液ショウブラインブルー

    ショーワ
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶
    当日出荷
    エチレングリコールをベースとした、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。1t以上ご使用の場合は、濃度調整品(管理基準値内)を納入する事が出来ます。
    用途一般産業分野(化学工場他)、空調分野(氷蓄熱システム他)トラスコ品番421-3491材質主成分:エチレングリコール色青透明容量(L)約18容量(kg)20pH値8~9
  • プレフラッシュ PS-2 20KG ショーワ

    プレフラッシュ PS-2 20KG

    ショーワ
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶
    3日以内出荷
    プレート式熱交換器を分解せずに洗浄できます シリカスケールを除去します 塩酸・フッ素化物が含まれていないので、ステンレス・チタンに悪影響を与えません ステンレス・銅・チタンに対する防食性を高めています 標準使用濃度(20~25%)で使用した場合、プレフラッシュPC-1の廃液を合わせることで中和ができます 冷却水系洗浄剤としてもお使いいただけます
    仕様●プレート熱交換器用洗浄剤●性状:アルカリ性液体●使用濃度:20%~25%アズワン品番67-8081-51繰り返し・詰め替え対応
  • ショウクリーナスーパー O2 1KG×4 ショーワ

    ショウクリーナスーパー O2 1KG×4

    ショーワ
    ¥63,980税込¥70,378
    1ケース(4本×1kg)
    4日以内出荷
    過酸化水素系洗浄剤の分解剤です 使用量が少なくて済みます
    仕様●過酸化水素系洗浄剤分解剤●性状:弱酸性液体●使用濃度:0.04%●循環時間:1~4時間アズワン品番67-8081-49
  • フィンコート ショーワ

    フィンコート

    ショーワ
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(400mL×12本)
    8日以内出荷
    フロンガスを使用していません。洗浄後の白粉防止に効果を発揮します
    用途室外機のアルミフィン腐食防止剤
  • ニューアルミフィンクリーナ中和剤 ショーワ

    ニューアルミフィンクリーナ中和剤

    ショーワ
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    アルミフィンクリーナ類の中和剤
    用途アルミフィンクリーナで洗浄したフィン・フィルター、使用済みのアルミフィンクリーナの廃液ヘの中和処理に
  • アルミフィンクリーナWS ショーワ

    アルミフィンクリーナWS

    ショーワ
    ¥9,898税込¥10,888
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    1.親水性被膜用外面にも対応した洗浄剤です。2.除菌効果もあります。3.親水性被膜を傷つけません。4.アルカリ成分で洗浄効果があります。
    用途親水性被膜用外面洗浄剤
  • 消泡剤 ショウホームレスS ショーワ

    消泡剤 ショウホームレスS

    ショーワ
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(100g×10本)
    4日以内出荷
    用途消泡剤です。使用方法水で適宜薄めて市販のスプレーを使用し、泡に振りかけてください
  • 洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2L ショーワ

    洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2L

    ショーワ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(1kg×6本)
    4日以内出荷
    少量で銅チューブの防食が可能です。
    用途銅の一次防食剤です。使用濃度(保有水量に対し)0.5~2%
  • 酸度滴定液 ショーワ

    酸度滴定液

    ショーワ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
  • 不凍液 ショウブライン PFPシリーズ ショーワ

    不凍液 ショウブライン PFPシリーズ

    ショーワ
    ¥289,800税込¥318,780
    1缶
    16日以内出荷
    長期間優れた防食効果を発揮します。、任意な濃度で使用できます(32~80wt%)、優れた凍結防止効果があります。、仕様濃度範囲ではカビ発生の心配がありません。、ゴムや樹脂等に悪影響を与えません。、食品添加物公定書に記載された物質で構成されています。
  • プレフラッシュ PC-1 5KG×2 ショーワ

    プレフラッシュ PC-1 5KG×2

    ショーワ
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(2袋×5kg)
    翌々日出荷
    プレート式熱交換器を分解せずに洗浄できます カルシウムスケールを除去します 塩酸・フッ素化物が含まれていないので、ステンレス・チタンに悪影響を与えません ステンレス・銅・チタンに対する防食性を高めています 標準使用濃度(10~15%)で使用した場合、プレフラッシュPS-2の廃液を合わせることで中和ができます 冷却水系洗浄剤としてもお使いいただけます
    仕様●プレート熱交換器用洗浄剤●性状:粉末、酸性(10%水溶時)●使用濃度:10%~15%アズワン品番67-8081-50
  • タワーリル P-66 1KG×6 ショーワ

    タワーリル P-66 1KG×6

    ショーワ
    ¥21,980税込¥24,178
    1ケース(6本×1kg)
    4日以内出荷
    低濃度で優れた抑制効果を発揮します レジオネラ属菌に対して効果があります(抗レジオネラ用空調水処理剤協議会登録薬剤) 高濃度で使用しても泡立ちの心配がありません 塩素系ではないため金属材料の腐食を促進することはありません 液体であるため、取扱いが簡単です
    仕様●性状:弱酸性液体●色:透明~微黄色透明液体●比重:1.03~1.07●pH(1wt%):4.0~6.0アズワン品番67-8081-52
  • アルミフィンクリーナノンガス ショーワ

    アルミフィンクリーナノンガス

    ショーワ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(500mL×6本)
    4日以内出荷
    1箱につきスプレーガン1個が付属しています。ルームエアコン・小型パッケージ用として扱いやすい製品です。親水性被膜を傷めせん。アルカリ性液体となります
    用途アルミフィン・フィルター外面洗浄剤
  • 冷却水系複合型水処理剤 タワーリルHN-2500 ショーワ

    冷却水系複合型水処理剤 タワーリルHN-2500

    ショーワ
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    高シリカ地域のスケール抑制に効果があります(シリカ分散効果250mg/L) ノンヒドラシンタイプの水処理剤です レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
    用途高シリカ対応の、開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します。
  • 冷却水系複合型水処理剤 タワーリルAS-330 ショーワ

    冷却水系複合型水処理剤 タワーリルAS-330

    ショーワ(1件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン) 藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
    用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します
  • アルカリ度滴定液 ショーワ

    アルカリ度滴定液

    ショーワ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    14日以内出荷